カテゴリ
- バイク部品(151)
- 物流用品(104)
- 制御機器(96)
- 鈑金・塗装(43)
- パソコン/周辺機器(33)
- 測定用品(31)
- 研磨材(29)
- 切削工具(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 家電(20)
- 建材・エクステリア(16)
- 農業機械(16)
- 清掃用品(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- メカニカル部品(12)
- 防災用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 作業工具(10)
- 溶接用品(9)
- 安全用品(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- 保管用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 電動工具(8)
- 厨房用品(6)
- 住設機器(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 学童・教育用品(5)
- 日用品(4)
- 介護用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 自転車部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- カー用品(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- オフィス家具(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- バッテリー・電装(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- PROST's(42)
- 日東工業(31)
- TRUSCO(30)
- DAYTONA(デイトナ)(26)
- brembo(22)
- エスコ(19)
- R&G RACING PRODUCTS(15)
- TOWA[切削工具](15)
- 河村電器産業(14)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- RENJAPAN(11)
- omron(オムロン)(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 明工社(8)
- ニッタ(8)
- メイキコウ(8)
- SUNSTAR(サンスター)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1000-800」の検索結果

ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
上質ブライトサイドカーテン 1000×800
MAD MAX(マッドマックス)¥6,998税込¥7,6981セット32日以内出荷最高級ポリエステル・ブライト糸使用。アコーディオン式カーテン。寸法(縦×横)(mm)1000×800主な適合車種トラック用、4t車・大型車
組込用途用常時インバータ/1000VA/800W/据置型
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100T。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)128(W)×345(D)×215(H)mm消費電力(W)20W/60Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約12.5Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R/端子台入力プラグ端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
組込用途用常時インバータ/1000VA/800W/ラックマウント
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100R。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×315(D)×85(H)mm消費電力(W)20W/60Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約13Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R/端子台入力プラグ端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット
中橋製作所¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から翌々日出荷木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3材質特殊鋼
QUICK-TEST(クイックテスト) カップリング
オーツカ¥6,170税込¥6,7871個4日以内出荷エアー抜き、圧力測定箇所に取付けるチェックバルブタイプの継手です。9種類のネジタイプをご用意しております。通常は、鋼球(ステンレス製)がバネによって押されているため、。カップリングのチェックバルブは閉じています。高圧ホースを接続すると、高圧ホースのニップルによって鋼球が押されチェックバルブが開きます。ポートネジ込み側は1mm穴になっていてダンパ効果があり、脈動下でのエアー抜きや圧力測定を可能にします。
バリーハンター面取ケージタイプ
バーテック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷パイプタイプで自動化に対応用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り軸径(Φmm)6全長(mm)100
無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:縦置/横置
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、正弦波出力(商用/バックアップ運転時)、出力コンセント:4、切替時間:無瞬断 、増設用バッテリ:BUM100RE 、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BUB100RE、増設用バッテリ:BUM100RE、接続ケーブル(RS232C)使用環境温度:-10℃~55℃超長寿命バッテリ搭載(期待寿命5~7年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)434(W)×470(D)×85(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約17kg定格入力電圧(V)AC75±2~143±2V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛蓄電池定格出力電圧100V mode:AC100±2%、110V mode:AC110±2%、115V mode:AC115±2%、120V mode:AC120±2%充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き、横置き、ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間7分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
ハイテンワッシャー 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥250税込¥2751パック(12個)当日出荷から3日以内出荷通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャー。の掛かりが少ない部分でも使用できます。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
化学防護服K2000 つなぎ
カワモト(川本産業)¥44,980税込¥49,4781箱(50着)4日以内出荷ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。ウエストの伸縮ゴムが背部から腹部まで一周入っているため身体にフィットし、だぶつきにくいです。股部分に立体的なマチがついていることでゆとりがあって作業しやすく、しゃがんだり足を広げても破れにくいです。首周りにゆとりがある構造のため、ヘルメットを装着しても首を動かしやすいです。フード・足首周りの伸縮ゴムは、肌に直接触れないように外側に縫製しています。伸縮ゴムはラテックスフリーです。左胸と右尻部にポケットをつけています。用途用途。プラントメンテナンス。機械メンテナンス。油汚れ防止。粉じん類の取り扱い。解体作業。清掃作業。畜産農場作業材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム質量(g/m2)63耐水性(mm)2000以上
超硬コーナーR付キーシードカッター
協和精工¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷刃径Φ1~Φ12まで取り揃えました。両サイドにコーナーRを施しました。深溝加工向けに首径を細く設定しました。用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
GS MILL ロングネック 4枚刃
NACHI(不二越)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から5日以内出荷金型の微細加工に最適です。材質超硬合金刃数4表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005![超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52617549-240112-02.jpg)
超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃
TOWA[切削工具]¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005![超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52604599-240112-02.jpg)
超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃
TOWA[切削工具]¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷から4日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005![超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614304-240112-02.jpg)
超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃
TOWA[切削工具]¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷から4日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005![超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52616578-240112-02.jpg)
超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃
TOWA[切削工具]¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷から8日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
MCSフィメールコネクタ
ワゴジャパン¥109,800税込¥120,7801箱(50個)6日以内出荷から31日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止段数1コネクタ電線用(接続方式)
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BU
サンドビック¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷から20日以内出荷給油方式外部給油式接続径(Φmm)3![超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52621627-240112-02.jpg)
超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃
TOWA[切削工具]¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数4表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005![超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52619256-240112-02.jpg)
超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 2枚刃
TOWA[切削工具]¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷から4日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/800W:ラックマウント対応(縦置可)
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状ラックマウント備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×474(D)×87(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通常50/最大100、定格負荷時:通常120/最大180ケーブル長(m)約3コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧商用運転時: 100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%、バックアップ運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)約20定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)10入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×474×87(2U)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)容量(W)800コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8(バッテリ増設なし)、24(バッテリ増設あり)容量(VA)1000定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪(整流負荷、定格出力時)100V mode:6%以下、110V mode:6%以下、115V mode:8%以下、120V mode:10%以下、(抵抗負荷、定格出力時)3%以下入力保護容量(A)45バックアップ時間7分/最大負荷時:800Wバッテリー数3個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC75±4~143±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~143±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)438過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:4ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzバッテリー寿命4~5年最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):12/15使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数6![超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U 3枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52624156-240112-02.jpg)
超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U 3枚刃
TOWA[切削工具]¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数3全長(mm)50表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金シャンク径(mm)4![超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52623404-240112-02.jpg)
超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U 2枚刃
TOWA[切削工具]¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金シャンク径(mm)4![寸切(平先)生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463837-240319-02.jpg)
寸切(平先)生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥78,980税込¥86,8781箱(300本)5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質SUS316L
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル
富士電機¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル
富士電機¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
CPMill-Spot-Drill 「CPD100」
マパール¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°のポイントドリル形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金ねじれ角(°)15
CPMill-Uni-HPC 「CPM100」
マパール¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷から4日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
...






















![超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52617549-240112-02.jpg)
![超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52604599-240112-02.jpg)
![超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614304-240112-02.jpg)
![超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52616578-240112-02.jpg)




![超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52621627-240112-02.jpg)

![超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52619256-240112-02.jpg)

![超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U 3枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52624156-240112-02.jpg)
![超硬ロングネックラジアスエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52623404-240112-02.jpg)
![寸切(平先)生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463837-240319-02.jpg)