カテゴリ

  • 制御機器(1,006)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(915)
  • メカニカル部品(618)
  • バイク部品(617)
  • 科学研究・開発用品(405)
  • 農業機械(390)
  • 測定用品(290)
  • 配管・水廻り設備部材(185)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(140)
  • 切削工具(107)
  • パソコン/周辺機器(98)
  • 厨房用品(80)
  • 空調・電設資材(57)
  • 電気材料(52)
  • バイク純正部品(50)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
  • 機構部品(49)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 縫製用品(31)
  • 家電(27)
  • 物流用品(26)
  • 清掃用品(25)
  • 作業工具(25)
  • 卓上消耗品(24)
  • 照明(24)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 研磨材(23)
  • 事務用品(23)
  • テープ(19)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 防災用品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 梱包用品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • オフィス家具(16)
  • 防犯用品(16)
  • 医療(16)
  • 電動工具(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • トラック純正部品(14)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 溶接用品(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • 建築金物(11)
  • エンジン工具(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 安全用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自転車部品(6)
  • 保管用品(5)
  • 塗料(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 空圧工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • マスク(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「1000-20」の検索結果

関連キーワード
5,857件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーディスペンサー ボトル付 SIBATA(柴田科学)フリーディスペンサー ボトル付SIBATA(柴田科学)
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
スケールポストを容量をセットしたまま倒すことができるため、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。プランジャー部はボトル内部に収納可能接液部材質はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。部品の分解、交換ができます。付属のロートを使用し、セットしたまま液の補充が可能付属の先管付シリコンチューブセットを使用し、本体や受器を動かさずに分注が可能。『フリーディスペンサー ボトル付 5mL』付属品の茶かっ色ボトル500mLは、『フリーディスペンサー ボトル付 10mL』付属品の茶かっ色ボトル1000mLと、ねじ口が共通のため、自由に組み合わせできます。オートクレーブが可能です。(蒸気滅菌121℃ 20分間)
用途PTFE/ガラス接液部を活かした、薬品耐性の必要な分注用途に
スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セットインフリッヂ工業
299,800税込329,780
1セット
15日以内出荷
スーパーエアヒーターSEN+温調器DAC-8EFのセット。高温熱風で非接触加熱が可能、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量(最大100L/min)と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途
スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セットインフリッヂ工業
169,800税込186,780
1セット
15日以内出荷
スーパーエアヒーターSENとデジタル温度調節器のセット品でございます。高温熱風による非接触加熱が可能で、電子部品のハンダ付けなど精密作業に適しています。先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。温度調節器DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、コンパクトで装置組み込みにも適しています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途
スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セットインフリッヂ工業
419,800税込461,780
1セット
15日以内出荷
本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-20Eのセット品です。DFC-20Eが熱風温度とエア流量を精密に制御し、ワークに与える熱量を一定に保ちます。温度制御に加え、質量流量を一定にすることで加熱量を安定化でき、生産条件の再現性向上に役立ちます。安全回路を搭載し、安定した運用が可能です。デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、技術の標準化・継承にも有効です。各種警報出力により、異常時には安全回路へ迅速に通知できます。エア制御範囲は1~20L/minで、精密加熱や装置組込みにも適しています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途
スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セットインフリッヂ工業
459,800税込505,780
1セット
15日以内出荷
本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-100Eのセット品です。DFC-100Eはデジタル流量計とデジタル温度調整器を一体化した制御器で、温度と質量流量を精密に制御できます。温度制御に加え、質量流量を一定に保つことで、単位時間あたりの加熱量を安定化し、生産条件の再現性を向上します。デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、品質の均一化や歩留まり向上に貢献します。安全回路を搭載しており、装置運用時の安全確保にも役立ちます。エア制御範囲は10~95L/minと幅広く、多様な加熱工程に対応できます。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途
ピトー管式流速・流量計 岡野製作所ピトー管式流速・流量計岡野製作所
349,800税込384,780
1台
20日以内出荷
ピトー管からの差圧を外部信号(差圧伝送器)で取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
消費電力(W)10出力DC4~20電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
可搬型流速・流量計 岡野製作所可搬型流速・流量計岡野製作所
599,800税込659,780
1台
20日以内出荷
ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
付属品試験成績書付(標準)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
ピトー管式流速・流量計 岡野製作所ピトー管式流速・流量計岡野製作所
419,800税込461,780
1台
20日以内出荷
ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
付属品試験成績書付消費電力(W)10電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
間欠パージ式設置型流速・流量計 岡野製作所間欠パージ式設置型流速・流量計岡野製作所
739,800税込813,780
1台
20日以内出荷
ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
付属品試験成績書付(標準)消費電力(W)20(パージ使用時: 44)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバー補強金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバー補強金具カナフジ電工
7,098税込7,808
1個
翌日出荷
種類カバー補強金具
ケーブルラック用カバー 平カバー補強金具(X型用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー 平カバー補強金具(X型用)カナフジ電工
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
なお、Zラック用は型番名がZVX-□□□、Gラック用がGVX-□□□となります。
ケーブルラック用カバー 平カバー補強金具(T型用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー 平カバー補強金具(T型用)カナフジ電工
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
なお、Zラック用は型番名がZVT-□□□、Gラック用がGVT-□□□となります。
ケーブルラック用カバー 平ラックカバー補強金具(L型用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー 平ラックカバー補強金具(L型用)カナフジ電工
6,098税込6,708
1個
9日以内出荷
※700W以上用で2本タイプもご用意しております。使用状況等で1本タイプより剛性が必要な場合ご利用下さい。なお、Zラック用は型番名がZVLA-□□□、Gラック用がGVLA-□□□となります。
ケーブルラック用カバー ラックカバー補強金具(直線用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー ラックカバー補強金具(直線用)カナフジ電工
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
なお、Zラック用は型番名がZVP-□□□、Gラック用がGVP-□□□となります。
耐震仕様ラック 両面ラック カナフジ電工耐震仕様ラック 両面ラックカナフジ電工
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
耐震仕様となっておりますが個々の現場の施工状況に合せ、 仕様が異なりますので、最寄りの営業所にお問い合せ下さい。(エポ・ポリ系粉体塗装仕上)
冷媒管ラック用壁止水処理 外フランジ式フードボックス(Bタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 外フランジ式フードボックス(Bタイプ)カナフジ電工
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
ハト小屋入口の水切り用としてご使用下さい。
冷媒管ラック用壁止水処理 外フランジ式フードボックス(Aタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 外フランジ式フードボックス(Aタイプ)カナフジ電工
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
ハト小屋入口の水切り用としてご使用下さい。
自転車ホーン 3421000200 ROCKBROS(ロックブロス)自転車ホーン 3421000200ROCKBROS(ロックブロス)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
120dBの大音量で安全も防犯も ロード・クロスに必須の電子ホーン。
用途自転車に乗るすべての方におすすめの安全性と防犯性を高める電子ベルです。最大 120dB の大音量で、約5m先でもしっかり届くパワフルな警告音を実現。車通りの多い道路や、警笛区間を走る機会が多いライダーにも心強いアイテムです。クロスバイクやロードバイクにぴったりのシンプルデザインで、車体のアクセントにもなる ブラック/ブルー/レッド の3色展開。ボタンを押すだけの簡単操作で、危険予防にも防犯対策にも活躍します。さらに IPX4相当の防水性 で、小雨程度なら問題なく使用可能。工場内の注意喚起用など、自転車以外の場面でも幅広く使える万能ホーンです。質量(g)34音量120dB(デシベル)適合径(Φmm)【マウント】(推奨)~22.2縦(cm)7.6
北川式検知管シリーズ 光明理化北川式検知管シリーズ光明理化
3,998税込4,398
1箱(10回分)
23日以内出荷
ガス採取器とともに使用して対象ガスの濃度を測定します。検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。
電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタTDKラムダ
499,800税込549,780
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スカエナ カウンター天板 内田洋行スカエナ カウンター天板内田洋行
19,980税込21,978
1枚
46日以内出荷
仕様メラミン化粧板、芯材パーティクルボード耐荷重(kg)15グリーン購入法適合
Kvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポート KVASERKvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポートKVASER
70,980税込78,078
1台
45日以内出荷
1秒あたり20,000メッセージ、各タイムスタンプ分解能50μs最大8Mbit/秒のCAN FDをサポートUSBタイプA準拠のコネクター経由で電力を供給素早く簡単なplug-and-playのインストレーション分析ツールのサイレントモードをサポート - 干渉なくbusをリッスン可能ガルバニック絶縁が標準装備され、電力サージや感電からの保護を強化Kvaserの無料汎用CANモニタリングソフトウェアや、Kvaserのネットワークテクニカルアソシエイツの提供するECU開発、診断、適合用の高度な各種ソフトウェアと組み合わせて使用可能SocketCANをサポートホストOS:Windows (7以降)、LinuxKvaserテクニカルアソシエイトが提供する高度なソフトウェアと組み合わせることで、J1939、CANopen、NMEA 2000(R)、およびDeviceNetをサポート複数のKvaserインターフェースの同時使用をサポート
仕様●CAN FDビットレート:最大 8 Mbit/秒●t script:No●エラーカウンタ読取:No●エラーフレーム生成:No●ガルバニック絶縁:Yes●サイレントモード:Yes●タイムスタンプ分解能 (μs):50 μs●チャネル:1●ビットレート (kbps):20 - 1000 kbps●メッセージ受信/秒(m):20000 ps●メッセージ送信/秒(m):20000 ps長さ(mm)165高さ(mm)17質量(g)110インターフェースUSBコネクタDSUB 9動作温度(℃)-20 ~ +70OSWindows 10 (IA-32 および x86-64), Windows 11 (x86-64), Linux各種認証CE, FCCカテゴリーインターフェース, ハードウェア, CAN
ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUVSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1本(1本)
4日以内出荷
UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
充実A4防災セット プラス A4J1 EVERSAFE充実A4防災セット プラス A4J1EVERSAFE
5,498税込6,048
1セット
3日以内出荷
災害時に役立つ防災グッズをA4サイズボックスに詰め合わせたセットファイル棚やデスクの引き出しに収納可能スペースを有効活用できるサイズ設計、コンパクトながら緊急時に必要なアイテムをしっかり詰めました!BOXにセットされた状態でのお届けなので すぐに収納が可能
用途【分散備蓄に最適】引き出しにもすっぽり収納可能予めデスクに備えておくことですぐに利用できる備蓄方法オフィスにも馴染むデザイン【便利なA4ファイルサイズ】企業・自治体・学校やご家庭での収納にもオススメ
ホイール Set METRON81 SL RB CH-TL SH VISIONホイール Set METRON81 SL RB CH-TL SHVISION
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
トライアスロン・タイムトライアル用のエアロホイールセット軽量性最先端の製造工程と最も先進的なビジョンカーボン技術が特徴エアロダイナミクス広範なCFD分析と風洞試験を通じて開発された超高速で安定したホイール。使いやすさFSAプリロードシステムはねじ付きクランプを介してハブベアリングにプリロードを与えます。取り外すことなく、玉当たり調整が可能になりました。フルカーボンリム81 mmの深さのリム内幅19mmDPスポーク付きPRAハブ6 シールカートリッジベアリング (2F + 4R)ABSセルフロックニップル職人が手作業で作り上げた2:1 エアロブレードスポーク 16F / 21RSHIMANO、SRAM、CAMPAGNOLOフリーハブと互換性あり
タイプホイールセットシリーズ地下鉄商品番号710-0020191032互換性ドライブトレイン:シマノ 10/11S、スラム 10/11S、FSA 11S素材カーボン分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアルテクノロジーABS、LOC
手帳カバーライト(薄型簡易タイプ手帳カバー) 金鵄製作所手帳カバーライト(薄型簡易タイプ手帳カバー)金鵄製作所
63,980税込70,378
1箱(8000枚×1箱)
7日以内出荷
【価格に自信あり!】A6・B6の2サイズをラインナップした簡易型の手帳カバー。厚さが薄い0.04mmの簡易的な手帳カバーです。お薬手帳や血圧手帳、介護連絡帳など患者様の大切な手帳を保護することが可能です。コスト面が魅力のカバーです。
材質CPP(無延伸ポリプロピレン)透明
補修パーツ グローブ 銘板付 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ グローブ 銘板付PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
59,980税込65,978
1個
89日以内出荷
フロントライト 24610002001 ROCKBROS(ロックブロス)フロントライト 24610002001ROCKBROS(ロックブロス)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
3WAY取り付け対応 前方をくっきり照らす高性能フロントライト
用途上付け・下付け・お手持ちのサイコンマウントにも対応可能な3WAY設計のフロントライト。専用ブラケットで簡単固定、吊り下げベースも付属し多様な取り付けに対応(サイコンマウントは別売)。高輝度から省電力モードまで選べる5種類の点灯モードで、前方をしっかり照らしつつ対向車の目を眩ませにくいカットライン仕様。自動温度制御・低電圧保護・IPX6防水・4500mAh大容量バッテリー搭載で長距離ライドも安心。Type-C充電ケーブル付きでバッテリー残量もひと目で確認可能。質量(g)(ライト本体)155バッテリー容量(mAh)4500適合ハンドル径(Φmm)約22.2-32寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)11.5×3.2×3
サイクルライト 2471000200 ROCKBROS(ロックブロス)サイクルライト 2471000200ROCKBROS(ロックブロス)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
600ルーメンの力強い光 美しいグラデーションが輝くハイパワーLEDフロントライト
用途最大600LMの高輝度と約200mのロング照射で、街灯の少ない夜道でも広く遠くまで明るく照らすLEDフロントライトです。小型ながらCREE XPG LED+リフレクター仕様で、正面だけでなく道路の側面までしっかり照射。通勤・通学からロングライドまで安心して使用できます。点灯・点滅を含む5種類の点灯モードを搭載し、夜間はもちろん日中の被視認性向上にも役立ちます。IPX6防水で突然の雨にも対応し、USB Type-C充電式&2600mAhの大容量バッテリーで長時間の走行も安心。さらに、レッド・ブルー限定の美しいグラデーションカラーは電気メッキ技術を採用し、色褪せや剥がれに強い仕上がり。コンパクトで軽量なので、持ち運びにも便利な高性能ライトです。防水性IPX6照射距離(m)200
Drag Specialties COIL OEM 31600067 18+ST | 10-2017 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties COIL OEM 31600067 18+ST | 10-2017DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
39,980税込43,978
1個
36日以内出荷
スタンダードタイプリニアガイド AirTACスタンダードタイプリニアガイドAirTAC
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
低床タイプリニアガイド AirTAC低床タイプリニアガイドAirTAC
6,498税込7,148
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
309,800税込340,780
1台
31日以内出荷
防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です100-200V対応8/9VA(100/200V)屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
DIN48×96型高速デジタルパネルメータ バルコムDIN48×96型高速デジタルパネルメータバルコム
56,980税込62,678
1台
30日以内出荷
プロセス入力は(1~5V、±5V、4~20mA、±20mA)のマルチタイプサンプリング速度は最高1000回/秒の高速タイプアナログ出力付機種は(0~1V、0~10V、1~5V、4~20mA)の任意のスケーリングが可能なマルチタイプ警報設定値の調整はジョグレバー採用により簡単操作LED表示は緑色と赤色に変色 判定結果が色により判別可能比較設定出力3点(H/G/L)を標準装備
表示メイン表示部赤色/緑色 7セグメントLED表示(文字高約20mm)、サブ表示部赤色 7セグメントLED表示(文字高約6mm)表示範囲-9999~9999絶縁抵抗上記各端子間において DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応出力信号の種類リレー信号×3 AC250V 2A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)
スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型)インフリッヂ工業
69,980税込76,978
1本
15日以内出荷
スーパーエアヒーターSENは、高温の熱風ヒーターにより、非接触加熱による電子部品の自動ハンダ付けなどが行えます。さらに、ヒーター先端にセンサーが内蔵されており、ヒーター吹出部分での精密な温度管理が行えます。ガラス管外にセンサ穴や線部材がないため、ヒーター全体がすっきりし、センサ線は後部にしっかり固定されています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途寸法a(mm)12対応機種コントローラー:デジタル温度調節器 DAC-8E、デジタル温度調節器(流量センサー付き) DAC-8EF、デジタルフローコントローラー DFC-20E、デジタルフローコントローラー DFC-100E寸法c(mm)10
デジタル真空ゲージ A-Gas Japanデジタル真空ゲージA-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
デジタルの真空ゲージです。
用途真空引き時の真空到達度チェックに。付属品フレアアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fメス、チーズアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fオス×1/4"Fオス、収納ケース、 取扱説明書(保証書)接続口径1/4"Fメス質量(g)218電源単三電池×3精度(2~1000Pa)±20%rdg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:93×133×48測定範囲(Pa)0~10000サンプリング2回/秒表示単位Pa, mBar, mmHg, Micron
イヤーウォーマー  YPP00 ROCKBROS(ロックブロス)イヤーウォーマー YPP00ROCKBROS(ロックブロス)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
冬の冷気をシャットアウト ヘルメットの下でも快適にフィットする3D防寒ヘアバンド。
用途寒い季節のサイクリング、スキー、スノーボード、釣りなどにぴったりな防寒ヘアバンド。額や耳をしっかり守りながら、通気性と快適さを両立。伸縮性のある3D立体起毛素材で暖かさが持続し、蒸れにくく快適に着用できます。髪をまとめやすい【穴あきタイプ】と、普段使いにも最適な【穴閉じタイプ】の2種類をラインナップ。ヘルメットや帽子の下にもフィットし、男女問わず冬のアクティビティをサポートします。サイズ(cm)フリーサイズ(56-65弾性力あり)頭囲(cm)推奨:約56~65
ダイレクト コネクター50mm ケルヒャーダイレクト コネクター50mmケルヒャー
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
長さ50mm。ノズルチップ固定ホルダー(5.401-210.0)付き。
適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続ねじM22×1.5
ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下 ケルヒャーブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下ケルヒャー
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以下、接続口 M 18 x 1.5
適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U接続ねじM18×1.5耐熱温度(℃)80吐出水量(L/h)500 - 800
フレキシブルランス 1.0M ケルヒャーフレキシブルランス 1.0Mケルヒャー
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5
適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)(作動)210
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら