カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(501)
  • メカニカル部品(147)
  • 科学研究・開発用品(131)
  • 制御機器(129)
  • 農業機械(128)
  • 測定用品(78)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(58)
  • 防犯用品(51)
  • バイク部品(43)
  • 学童・教育用品(37)
  • バイク純正部品(28)
  • 切削工具(25)
  • 空調・電設資材(21)
  • 電気材料(20)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 安全用品(16)
  • 機構部品(14)
  • 清掃用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 縫製用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 厨房用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 作業工具(7)
  • オフィス家具(6)
  • 防災用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 照明(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 自転車部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-45」の検索結果

関連キーワード
1,633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠 関西Noキー アルファ南京錠 関西Noキーアルファ(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮ロックキー式
南京錠 関東Noキー アルファ南京錠 関東Noキーアルファ(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
699税込769特価
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
南京錠 アルファ南京錠アルファ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
889税込978
1袋(5個)
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
アルファ吊長南京錠 アルファアルファ吊長南京錠アルファ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリックアンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型ホーリック(22件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FBコネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
(90100)フランジ ボルト スバル(90100)フランジ ボルトスバル(14件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)シクネスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷から翌々日出荷
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールシリンダーカップ 制研化学工業ホイールシリンダーカップ制研化学工業(17件のレビュー)
1,890税込2,079
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
200税込220
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
798税込878
1パック(5個)
翌日出荷から13日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類圧縮コイルバネ
アルファ 南京錠 ツチノアルファ 南京錠ツチノ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロックキー式材質(本体)真鍮
アルファ 南京錠 吊長タイプ ツチノアルファ 南京錠 吊長タイプツチノ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロックキー式材質(吊)鉄/クロムメッキ材質(本体)真鍮
(90100)フランジ ボルト スバル(90100)フランジ ボルトスバル(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
5,990税込6,589
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠 吊長 アルファ南京錠 吊長アルファ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)スチール
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
931税込1,024
1パック(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
SUS310S 寸切り 両面取り M10 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M10大阪魂(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM10材質310Sピッチ1.5仕様両平先
六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
220税込242
1パック(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット中橋製作所
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から翌々日出荷
木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に材質特殊鋼仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3
ダイヤテトロン 8/1000 ダイヤフェザーダイヤテトロン 8/1000ダイヤフェザー(1件のレビュー)
819税込901特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
番手8長さ(m)1000
SS400 真空装置用 PL-VF ブリストワSS400 真空装置用 PL-VFブリストワ
81,980税込90,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W120cmタイプ 連結用 ストア・エキスプレススタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W120cmタイプ 連結用ストア・エキスプレス
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から8日以内出荷
材質スチール製 粉体塗装サイズネットピッチ:5cm Φ3mm耐荷重(kg)150
ラジエター CoolingDoorラジエターCoolingDoor(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
ダイヤテトロン 20/1000 ダイヤフェザーダイヤテトロン 20/1000ダイヤフェザー
729税込802
1巻
当日出荷から11日以内出荷
番手20長さ(m)1000
野菜 のぼり旗 イタミアート野菜 のぼり旗イタミアート(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)八幡ねじ
240税込264
1パック(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
チタン 寸切り 両面取り M10 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M10大阪魂
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.5ねじの呼びM10
USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PFA耐久ホース 00Iシリーズユニバーサル
65,980税込72,578特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。
材質PFA(フッ素樹脂)
標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)
2,198税込2,418
1パック(5個)
翌日出荷から5日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
アンチシーズ N-1000 453.6g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アンチシーズ N-1000 453.6gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
17,980税込19,778
1缶(454g)
当日出荷
最高純度の銅ベースの焼付潤滑剤です。 塩素の含有率が低い(50ppm未満)ため、厳しい使用条件下でステンレスを長期間使用する場合に適します。 硫黄の含有率が低い(100ppm未満)ため、ニッケル合金ボルトにも使用できます。
用途原子力発電プラントのクラス2、3または浸水の無いクラス1のハードウエアのねじ接合部、シャフト組立部、計装。仕様ペースト状トラスコ品番333-4490質量(g)600使用温度範囲-29~892℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量454g危険物の性状非水溶性
グンゼテトロン 8番手 グンゼグンゼテトロン 8番手グンゼ
1,098税込1,208
1巻
5日以内出荷
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%関連資料糸見本帳再生紙使用マーク適合
ストレートスリーブ 曽根田工業ストレートスリーブ曽根田工業
9,698税込10,668
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法L(mm)100
クリーンルームチェアー 内田洋行クリーンルームチェアー内田洋行
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
厳重な管理の下、組み立てをクリーンルーム内で行っております。搬入先でも簡単な清掃・洗浄を行いクリーンルーム内へ搬入いただけます。
その他ご使用状況により、ガススプリング等の消耗品が早期に劣化することがありますので、定期的なメンテナンスをお薦め致します。清浄度クラス100レベル
ドリル 超硬S CD ミクロンツールドリル 超硬S CDミクロンツール
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
のぼり旗 呼子のイカ料理 トレードのぼり旗 呼子のイカ料理トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
関連キーワード
...