カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,349)
  • オフィス家具(6,792)
  • 科学研究・開発用品(3,939)
  • 保管用品(3,337)
  • メカニカル部品(3,125)
  • 制御機器(2,831)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2,534)
  • 建材・エクステリア(2,388)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,265)
  • 物流用品(1,558)
  • 測定用品(1,323)
  • 厨房用品(1,188)
  • 作業工具(1,063)
  • 空調・電設資材(963)
  • FA担当者のオススメ新商品(744)
  • 清掃用品(707)
  • 建築金物(554)
  • パソコン/周辺機器(532)
  • 電気材料(511)
  • 配管・水廻り設備部材(508)
  • 機構部品(453)
  • 塗装・養生・内装用品(452)
  • 安全用品(431)
  • 梱包用品(356)
  • バイク純正部品(353)
  • 農業・園芸資材(352)
  • 溶接用品(326)
  • 学童・教育用品(320)
  • 安全標識(303)
  • 店舗什器・備品(286)
  • 農具(276)
  • バイク部品(267)
  • 医療(249)
  • ねじ・ボルト・釘(247)
  • 住設機器(214)
  • 家電(206)
  • テープ(187)
  • 事務用品(174)
  • 日用品(155)
  • 防災用品(149)
  • 切削工具(148)
  • はんだ関連・静電気対策用品(136)
  • 作業服(131)
  • トラック用品・パーツ(129)
  • 研磨材(121)
  • 卓上消耗品(99)
  • 完成車(96)
  • 測量用品(土木/建設)(91)
  • 介護用品(91)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(91)
  • 電動工具(91)
  • トラック輸送・安全用品(90)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(87)
  • 船舶用品・漁業資材(84)
  • 安全保護具(80)
  • 自動車補修部品(72)
  • 自転車部品(71)
  • 縫製用品(66)
  • クリーンルーム用品(65)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(63)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(63)
  • 照明(53)
  • フォークリフト・産機・建機用品(48)
  • 接着剤・補修材(47)
  • 農業機械(44)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(42)
  • カー用品(39)
  • 整備工具・収納(35)
  • 測定関連サービス(34)
  • 救急・衛生(33)
  • 空圧工具(31)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(25)
  • 防犯用品(21)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • エンジン工具(10)
  • ヘルスケア(8)
  • 手袋(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 塗料(6)
  • 理美容(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「1000MM」の検索結果

51,415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
529税込582
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)TORAY(東レ)(2件のレビュー)
5,590税込6,149
1本
当日出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm エレコムBluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mmエレコム
2,298税込2,528
1個
欠品中
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。 最大約1mまで伸長するロングタイプ。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質アルミニウム、シリコン、ABS質量(g)約154(電池含)使用電池CR2032連続動作時間約100時間BluetoothBluetooth 3.0 class 2収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
スライダーボード400×1000mm丸タイプ DAISANスライダーボード400×1000mm丸タイプDAISAN(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0404厚さ(mm)3.8質量(g)820機長(mm)10052018年トラスコ掲載ページ8 1303
650-1000mm 家具固定ポール(2本) エスコ650-1000mm 家具固定ポール(2本)エスコ(2件のレビュー)
3,980税込4,378
1個
当日出荷
種別つっかえ棒エスコ品番EA979BB-5
VPWパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPWパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
239税込263
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
829税込912
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000
アンダーレイ レベラー ハードタイプ 1000mm×1000mm 三和化工アンダーレイ レベラー ハードタイプ 1000mm×1000mm三和化工
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
優れた遮音性でマンションや2階建住宅の生活音をシャットアウトします。断熱性が高いため床下の冷気を遮断し快適な住居空間をつくります。適度なクッション性があるため老人や子どもが集まる場所に適しています。軽量で裁断がしやすく、スピーディな施工が可能です。
用途クッションフロア、塩ビタイル、カーペット、人工芝用の下地材として。床下地の厚さ調整として。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000工法接着工法取扱説明書(0.05MB)
100x100x1000mm樹脂製角材 エスコ100x100x1000mm樹脂製角材エスコ
7,600税込8,360
1個
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×1000(L)質量(kg)9
1000mm バンジーコード エスコ1000mm バンジーコードエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
全長(mm)1000エスコ品番EA628W-3材質/仕上スチール/プラスチックコート内径(Φmm)(フック)26線径(Φmm)(フック)6使用荷重(kg)72
シャッターフック棒 1000mm MK(丸喜金属本社)シャッターフック棒 1000mmMK(丸喜金属本社)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
トラスコ品番154-2730材質鉄+樹脂全長(mm)1000
1000mm ビームトランメル(スティール) エスコ1000mm ビームトランメル(スティール)エスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725KJ-13
900x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V) エスコ900x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)エスコ(1件のレビュー)
17,000税込18,700
1個
当日出荷
エスコ品番EA640ZM-4
直尺 1000mm SK11直尺 1000mmSK11
3,500税込3,850
1本
当日出荷
測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)1000
20x100x1000mm樹脂製角材 エスコ20x100x1000mm樹脂製角材エスコ(1件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×1000(L)質量(kg)3.6
1000mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/2本) エスコ1000mm/0.5mm2テストリード(両端クリップ/2本)エスコ(1件のレビュー)
890税込979
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-13
1000mm ブルポイント(六角軸) エスコ1000mm ブルポイント(六角軸)エスコ
9,510税込10,461
1個
当日出荷
仕様コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼全長(mm)1000質量(g)1830軸(mm)(六角)17アズワン品番64-7925-54
1500x1000mm カッティングマット エスコ1500x1000mm カッティングマットエスコ
35,300税込38,830
1個
当日出荷
グリーン購入法適合仕様両面使用可能エスコ品番EA762EC-150材質再生PVC樹脂厚さ(mm)3寸法(mm)1500×1000繰り返し・詰め替え対応
ステンレス ワイヤーキャッチ 全長1000mm 水本機械製作所ステンレス ワイヤーキャッチ 全長1000mm水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1253全長(mm)1000材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)20種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)300寸法A(mm)20寸法D(mm)2寸法E(mm)6寸法B(mm)7表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.59
PTFE丸棒 長さ1000mm コクゴPTFE丸棒 長さ1000mmコクゴ
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
8x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ8x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ
675税込743
1個
当日出荷
エスコ品番EA441RA-8
1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本) エスコ1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
仕様シールドクリップM両端付+ヒューズホルダー(ヒューズ2個付)(黒色・赤色)セット内容赤、黒、各色1本・計2本入全長(mm)1000絶縁耐圧AC2000V(1分以上)リード線0.3mm2
D型プロテクター 1000mm ユニットD型プロテクター 1000mmユニット
5,898税込6,488
1本
翌日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。トラスコ品番743-5983材質エラストマー樹脂寸法(mm)61×1000×47質量(kg)1.3
伸縮クリーナー 480~1000mm エスコ伸縮クリーナー 480~1000mmエスコ
1,210税込1,331
1本
翌日出荷
両面のモフモフが、ホコリをごっそり吸い付けます。ヘッド角が変更可能で、室内の高所~床面、すき間やスミまでホコリを吸着します。吸着繊維が凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとります。
仕様モップ本体キット材質グリップ/ポリプロピレン ヘッド/ポリプロピレン全長(mm)480~1000アズワン品番65-2248-27モップ寸法(mm)85×170繰り返し・詰め替え対応
チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm 千代田通商チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm千代田通商
4,198税込4,618
1個
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口Rc1/4トラスコ品番376-1444全長(mm)1147質量(g)244最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気先端角度30°流体温度(℃)-5~60
丸棒Φ12×1000mm(特大旗サイズ) アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒Φ12×1000mm(特大旗サイズ)アーテック[学校教材・教育玩具]
173税込190
1個
当日出荷
旗づくりに最適な丸棒材質:樺。サイズ:Φ12×1000mm。セット内容:本体×1
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。寸法(Φ×mm)12×1000セット内容本体×1材質包装形態質量(g)66
1000mm 雑草抜き 長柄 エスコ1000mm 雑草抜き 長柄エスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
雑草の除去に頑固な根を張る雑草も根本から引っこ抜きます。地中深くまで届く錆びにくいステンレス製の刃軽量で丈夫なハンドルステッププレートに足をかけることで、力をあまり入れずに草取り機を地面に挿入できます。ステッププレートは折りたたんで保管できます。
仕様●刃長(mm):83●全長(mm):1000●重量:1.29kg●材質:爪/ステンレス鋼 ハンドル/ナイロン、グラスファイバーアズワン品番65-3887-75
1000mm [目盛付]ビームトランメル エスコ1000mm [目盛付]ビームトランメルエスコ
113,800税込125,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725KJ-23
ゴムフロシキ750×1000mm 渡部工業ゴムフロシキ750×1000mm渡部工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
絶縁性に優れています。 周辺を額縁状に補強しています。
用途活線作業用に材質天然ゴムトラスコ品番853-7513幅(mm)750厚さ(mm)2.7寸法(mm)750×1000質量(kg)2.46長さ(m)1アズワン品番64-7271-03試験電圧(V/1分)20000
1000x1000mm 当て布団 エスコ1000x1000mm 当て布団エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
運搬作業等の商品保護に。
材質綿+ポリエステル混紡エスコ品番EA911BF-1A長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)約10質量(kg)0.92
2000x1000mm カッティングマット エスコ2000x1000mm カッティングマットエスコ
41,300税込45,430
1個
翌日出荷
グリーン購入法適合仕様両面使用可能エスコ品番EA762EC-200材質再生PVC樹脂厚さ(mm)3寸法(mm)2000×1000繰り返し・詰め替え対応
(04631)チューブ, 1000MM ホンダ(04631)チューブ, 1000MMホンダ
399税込439
1個
3日以内出荷
サニボンロールN 1000mm×10m ゴークラサニボンロールN 1000mm×10mゴークラ
3,198税込3,518
1巻
翌々日出荷
破れにくく、水濡れにも強い素材で、ソフトでしなやかです
材質ポリエステル幅(mm)1000厚さ(mm)0.65長さ(m)100
ステンレス スーパーデフチェーン 全長1000mm 水本機械製作所ステンレス スーパーデフチェーン 全長1000mm水本機械製作所
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に全長(mm)1000材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
LOOX アルミ放熱バー 1000MM ハーフェレLOOX アルミ放熱バー 1000MMハーフェレ
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
トラスコ品番851-4269材質アルミニウム長さ(mm)1000幅(mm)10取付面付け質量(g)40仕上素地
1000mm 開栓器(BOX型) エスコ1000mm 開栓器(BOX型)エスコ
9,530税込10,483
1個
当日出荷
仕様先端BOX型奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に材質工具鋼軸径(Φmm)19全長(mm)1000質量(kg)3.56対辺(mm)41.5×41.5外寸(mm)52×52アズワン品番64-7868-84
1000mm ストレートエッジ(アルミ) エスコ1000mm ストレートエッジ(アルミ)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌々日出荷
従来品に比べ曲げに強い
仕様目盛×幅×厚さ:1,000×50×3mm材質アルミニウム
ノンスリップシート【KIWAMI】 1000mm×1000mm サンユー印刷ノンスリップシート【KIWAMI】 1000mm×1000mmサンユー印刷
3,698税込4,068
1セット(10枚)ほか
6日以内出荷
「滑りづらい」特殊な製造方法から生まれたシートであり優れた摩擦効果でしっかり対象物を安定させます。「低コスト」繰り返し使用ができ、湿気にも強いので耐久性に優れます。「作業性」対象物同士の間に挟むだけ。薄くて軽いので誰でも簡単に使えます。「汎用性」ハサミなどでカット可能なので好きなサイズに、効率良いサイズに使用可能です。「SDGs」ストレッチフィルムなどと違って使い捨てではなくリユースが可能となります。「ECO」PE製なのでリサイクルが容易で環境にやさしい。
用途パレットの上やパレタイズされている荷物同士の間に敷くことで荷滑りを大幅に軽減。段ボール製品、ドラム缶、ペール缶、ポリタンクなどの滑り止めに。滑りたくない場所に。材質PE長さ(mm)1000幅(mm)1000半透明厚さ60μ関連資料(0.32MB)
...