カテゴリ

  • オフィス家具(4,275)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,511)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,374)
  • 制御機器(1,198)
  • 空調・照明・電設資材(1,077)
  • 測定用品(906)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(713)
  • メカニカル部品(708)
  • 作業工具(696)
  • FA担当者のオススメ新商品(669)
  • 保管用品(518)
  • 科学研究・開発用品(453)
  • 清掃用品(425)
  • パソコン/周辺機器(417)
  • 厨房用品(385)
  • 物流用品(373)
  • 配管・水廻り設備部材(350)
  • 建材・エクステリア(329)
  • 建築金物(299)
  • 機構部品(292)
  • 電気材料(267)
  • 農具(257)
  • 塗装・養生・内装用品(244)
  • 溶接用品(243)
  • 安全用品(206)
  • バイク部品(199)
  • 農業・園芸資材(147)
  • 事務用品(146)
  • 店舗什器・備品(143)
  • 学童・教育用品(136)
  • 切削工具(133)
  • 梱包用品(128)
  • トラック用品・パーツ(127)
  • 住設機器(126)
  • ねじ・ボルト・釘(124)
  • 家電(111)
  • 作業服(94)
  • 日用品(93)
  • 研磨材(90)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(87)
  • テープ(78)
  • 安全標識(75)
  • 医療(74)
  • 自動車補修部品(67)
  • 防災用品(65)
  • 自転車部品(65)
  • 測量用品(土木/建設)(64)
  • 安全保護具(60)
  • はんだ関連・静電気対策用品(59)
  • 船舶用品・漁業資材(59)
  • 縫製用品(54)
  • トラック輸送・安全用品(51)
  • 卓上消耗品(47)
  • フォークリフト・産機・建機用品(43)
  • 電動工具(42)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(37)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 介護用品(35)
  • 接着剤・補修材(34)
  • カー用品(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 農業機械(22)
  • 空圧工具(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • 救急・衛生(18)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 防犯用品(14)
  • 整備工具・収納(11)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 完成車(5)
  • 理美容(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「1000MM」の検索結果

20,560件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VPWパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPWパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
  • HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
  • VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
  • VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741管種VP
  • HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1管種HT
  • ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)

    ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)

    TORAY(東レ)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    高透明に優れたフィルムです。
    用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm エレコム

    Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。 最大約1mまで伸長するロングタイプ。
    セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質アルミニウム、シリコン、ABS質量(g)約154(電池含)使用電池CR2032連続動作時間約100時間BluetoothBluetooth 3.0 class 2収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
  • スライダーボード400×1000mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード400×1000mm丸タイプ

    DAISAN(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0404厚さ(mm)3.8質量(g)820機長(mm)10052018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • 直尺 1000mm SK11

    直尺 1000mm

    SK11
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
    用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)1000
  • 100x100x1000mm樹脂製角材 エスコ

    100x100x1000mm樹脂製角材

    エスコ
    7,600税込8,360
    1個
    当日出荷
    100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
    材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×1000(L)質量(kg)9
  • PTFE丸棒 長さ1000mm コクゴ

    PTFE丸棒 長さ1000mm

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
    用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
  • アンダーレイ レベラー ハードタイプ 1000mm×1000mm 三和化工

    アンダーレイ レベラー ハードタイプ 1000mm×1000mm

    三和化工
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷
    優れた遮音性でマンションや2階建住宅の生活音をシャットアウトします。断熱性が高いため床下の冷気を遮断し快適な住居空間をつくります。適度なクッション性があるため老人や子どもが集まる場所に適しています。軽量で裁断がしやすく、スピーディな施工が可能です。
    用途クッションフロア、塩ビタイル、カーペット、人工芝用の下地材として。床下地の厚さ調整として。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000工法接着工法
  • 1000mm ビームトランメル(スティール) エスコ

    1000mm ビームトランメル(スティール)

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725KJ-13
  • 1000mm バンジーコード エスコ

    1000mm バンジーコード

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)1000エスコ品番EA628W-3材質/仕上スチール/プラスチックコート内径(Φmm)(フック)26線径(Φmm)(フック)6使用荷重(kg)72
  • シャッターフック棒 1000mm MK(丸喜金属本社)

    シャッターフック棒 1000mm

    MK(丸喜金属本社)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番154-2730材質鉄+樹脂全長(mm)1000
  • 8x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    8x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA441RA-8
  • 440x1000mm ボンベ用防炎カバー(アセチレン用) エスコ

    440x1000mm ボンベ用防炎カバー(アセチレン用)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA334E-130寸法(mm)折径440×H1000摘要アセチレン瓶用
  • 4x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ

    4x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒

    エスコ(1件のレビュー)
    470税込517
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA441PA-4
  • ゴムフロシキ750×1000mm 渡部工業

    ゴムフロシキ750×1000mm

    渡部工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    絶縁性に優れています。 周辺を額縁状に補強しています。
    用途活線作業用に材質天然ゴムトラスコ品番853-7513幅(mm)750厚さ(mm)2.7寸法(mm)750×1000質量(kg)2.46長さ(m)1アズワン品番64-7271-03試験電圧(V/1分)20000
  • 20x100x1000mm樹脂製角材 エスコ

    20x100x1000mm樹脂製角材

    エスコ(1件のレビュー)
    3,040税込3,344
    1個
    当日出荷
    100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
    材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×1000(L)質量(kg)3.6
  • ステンレス ワイヤーキャッチ 全長1000mm 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤーキャッチ 全長1000mm

    水本機械製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    両端を合わせてねじを締めて閉じます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1253全長(mm)1000材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)20種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)300寸法A(mm)20寸法D(mm)2寸法E(mm)6寸法B(mm)7表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.59
  • 20x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    20x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ(1件のレビュー)
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA441RA-20
  • 1000mm [目盛付]ビームトランメル エスコ

    1000mm [目盛付]ビームトランメル

    エスコ
    113,800税込125,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725KJ-23
  • LOOX アルミ放熱バー 1000MM ハーフェレ

    LOOX アルミ放熱バー 1000MM

    ハーフェレ
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
    トラスコ品番851-4269材質アルミニウム長さ(mm)1000幅(mm)10取付面付け質量(g)40仕上素地
  • 1000x1000mm 当て布団 エスコ

    1000x1000mm 当て布団

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    運搬作業等の商品保護に。
    材質綿+ポリエステル混紡エスコ品番EA911BF-1A長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)約10質量(kg)0.92
  • スーパーロングノズルエアーガン 1000mm 近畿製作所

    スーパーロングノズルエアーガン 1000mm

    近畿製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
    用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番441-7178材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1090質量(g)555使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル外径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エア取入口G1/4
  • 900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952BB-23線径(Φmm)1.2
  • 機器アーム 1000mm イワブチ

    機器アーム 1000mm

    イワブチ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。受注生産となります。納期は別途お問い合わせ下さい。
  • 90x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    90x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-90
  • 100x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    100x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    29,100税込32,010
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-100
  • 53x1000mm ターミナルカバー エスコ

    53x1000mm ターミナルカバー

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様ターミナルカバーエスコ品番EA940DG-43A
  • 2000x1000mm カッティングマット エスコ

    2000x1000mm カッティングマット

    エスコ
    41,300税込45,430
    1個
    翌日出荷
    グリーン購入法適合仕様両面使用可能エスコ品番EA762EC-200材質再生PVC樹脂厚さ(mm)3寸法(mm)2000×1000繰り返し・詰め替え対応
  • サークリップツール (400-1000MM) KNIPEX(クニペックス)

    サークリップツール (400-1000MM)

    KNIPEX(クニペックス)
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷
    穴用、軸用に対応。直径400-1000mmの大きなスナップリングに対応しています。セルフロック式精密スピンドルドライブ。充電工具での駆動も可能。直径6mmと9mmの交換チップ付。1工程でスナップリングの着脱が可能。先端部の材質はクロームバナジウム電気鋼。
    用途大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風車・造船・建機向け。適合シャフト径(Φmm)400-1000質量(g)2200適合内径(Φmm)400-1000
  • 15x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    15x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-15
  • 別注 超ロングドリル 1000mm スターエム

    別注 超ロングドリル 1000mm

    スターエム
    45,980税込50,578
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけ全長(mm)1000シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)900適合電動機電気ドリル
  • 150x150x1000mm樹脂製角材 エスコ

    150x150x1000mm樹脂製角材

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    当日出荷
    100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
    材質廃プラスチック寸法(mm)150×150×1000(L)質量(kg)20.2耐荷重(t)約45
  • チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm

    千代田通商
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
    用途エアブロー。ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口Rc1/4トラスコ品番376-1444全長(mm)1147質量(g)244最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気先端角度30°流体温度(℃)-5~60
  • 55x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    55x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    8,980税込9,878
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-55
  • 35x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    35x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-35
  • 45x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    45x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    6,680税込7,348
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-45
...