材質ポリカーボネイト
寸法(mm)A:125、B:175、C:175
容量(mL)1000
使用温度(℃)1~99
アズワン品番64-7989-64
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
計量カップを積重ねることができ、従来よりもコンパクトに収納できます。
容量(mL)1000
材質ポリプロピレン
1目盛(mL)50
エスコ品番EA991KA-17
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×190×145
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
容量(mL)1000
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA991KR-3
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
1000mLまでの分量を量れます。
容量(mL)1000
材質メタクリル樹脂
質量(g)193
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×175×120
耐熱温度(℃)70
TKG品番9-0509-0504
TKG品番(2017)6-0456-0504
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
積み重ねが可能でコンパクトに収納できます。積み重ねができる取手付き計量カップ。
種別スペースレス
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
容量(mL)1000
材質ステンレス(18-8)
目盛単位(mL)200
寸法(mm)直径110×108
1個
¥2,430
税込¥2,673
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ123×142(H)
容量(mL)1000
質量(g)約56
アズワン品番64-7989-61
目盛単位(mL)100
1セット(10個)
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
容量(mL)1000
エスコ品番EA991KA-1
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ123×142(H)
容量(mL)1000
質量(g)約56
アズワン品番64-7989-56
目盛単位(mL)100
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐熱温度(℃)-30~130
材質ポリカーボネイド
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)66~77
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
用途原料の計量等に
材質18-8ステンレス
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付
耐熱温度(℃)66~77
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
材質ステンレス(SUS304)
サイズ118×136mm
容量(mL)1000
アズワン品番0-1775-02
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
材質ポリエチレン
仕様目盛付
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
板厚(mm)0.7
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチロール
目盛あり
持ち手あり
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)140
仕様洗浄機、電子レンジ対応
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
赤色で刷り込まれている目盛り付。
汚れにくく、臭気をおびません。
材質ポリカーボネート
積み重ねができる取っ手付き計量カップ!!。従来の取っ手付き計量カップとは違い、積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン(PP)
オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)1500
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付
エスコ品番EA991KS-1
質量(g)約330
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×140
1個
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ