カテゴリ

  • 制御機器(89)
  • 切削工具(56)
  • 建築金物(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • バイク純正部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 研磨材(9)
  • 梱包用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1003p」の検索結果

関連キーワード
268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(181件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付)RYOBI(リョービ)(29件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から30日以内出荷
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプパラレル型ストップ外装式
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし)RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷から30日以内出荷
「シャープな角形デザイン」と多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度タイプパラレル型耐久性20万回ストップ角度-ストップなし
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
799税込879
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
ハーフユニオン(PP) ウシオライティングハーフユニオン(PP)ウシオライティング(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
エルボユニオン(PP) ウシオライティングエルボユニオン(PP)ウシオライティング(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
(P1003)メンバー エンジン マウント MAZDA(マツダ)(P1003)メンバー エンジン マウントMAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
アーチ消しゴム100 サクラクレパスアーチ消しゴム100サクラクレパス(3件のレビュー)
319税込351
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
進化形消しゴムArch誕生! 驚くほど消しやすい折れない
ホワイト繰り返し・詰め替え対応
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様)RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から30日以内出荷
適合扉高さ(mm)2100ストップ外装式
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・バックチェック付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・バックチェック付)RYOBI(リョービ)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から30日以内出荷
左右区別左右兼用
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
アルミテープEX アサヒペンアルミテープEXアサヒペン
1,398税込1,538
1セット(3個)
当日出荷
水回りの隙間シールや屋外の金属部分の一時補修に便利。 手で切れて使いやすい。
用途流し台などの水回りやダクトの隙間シール、金属屋根や金属サイディング外壁、雨どいなどの一時補修RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、防水
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし・段付アーム仕様) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし・段付アーム仕様)RYOBI(リョービ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から30日以内出荷
組ヤスリ 先細 単品 ツボサン組ヤスリ 先細 単品ツボサン
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
貫通ハーフ(PP) ウシオライティング貫通ハーフ(PP)ウシオライティング
8,498税込9,348
1袋(10個)
当日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状貫通ハーフ使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
サービスユニオン(PP) ウシオライティングサービスユニオン(PP)ウシオライティング
9,698税込10,668
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付/バックチェック付/開き角度制限付き) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付/バックチェック付/開き角度制限付き)RYOBI(リョービ)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から15日以内出荷
シルバー
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,898税込4,288
1個
当日出荷から46日以内出荷
PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
組ヤスリ シノギ 単品 ツボサン組ヤスリ シノギ 単品ツボサン
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状シノギ適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
布テープマスカー 3巻パック アイリスオーヤマ布テープマスカー 3巻パックアイリスオーヤマ
969税込1,066
1個
当日出荷
内外装、塗装時の養生としてご使用いただけます。巻数が12.5mですので、コンパクトで持ち運びしやすいサイズです。
材質ポリエチレン、布長さ(m)25
メンブレンエアドライヤ(IDG1~) SMCメンブレンエアドライヤ(IDG1~)SMC
58,980税込64,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
サービスティーユニオン(PP) ウシオライティングサービスティーユニオン(PP)ウシオライティング
9,698税込10,668
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ティー(チーズ)・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし・D型ブラケット仕様) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし・D型ブラケット仕様)RYOBI(リョービ)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品 ツボサン組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品ツボサン
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状楕円適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ三菱電機(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
接続表面形:圧着端子用定格絶縁電圧(V)500フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5適合主回路用ノーヒューズ遮断器外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5
(91003)ベアリング ホンダ(91003)ベアリングホンダ(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
インレットゴム ガステックインレットゴムガステック
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
交換用インレットゴム
アズワン品番61-0102-19
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
12,363税込13,599特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
(91003)ベアリング,ボール 6304(NTN) ホンダ(91003)ベアリング,ボール 6304(NTN)ホンダ
719税込791
1個
当日出荷
メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルミニケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。 計測器等、パネルからの電線引き出し部。 その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカットヤスリ TRUSCOスーパーカットヤスリTRUSCO
1,998税込2,198
1本