主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ステープル J線
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ステープル幅(mm)10
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に
ステープル幅(mm)10
材質軟鋼線材(Q235)
線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。
外部ストッパなしでの使用可能。
直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。
ステープル幅(mm)10
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。
使いやすい少量タイプです。
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。
ステープル幅(mm)10
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。
外部ストッパなしでの使用可能。
直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付
衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。
衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。
外部アナログ制御可能。
USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア)
多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。
ワールドワイド対応の安全設計。
形状カバー付き
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー日産
保証期間2年又は2万km
基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
シンプルデザインのスタンダードタイプの電波受信機能付き掛時計です。
お部屋のデザインに合わせて形と色をお選びいただけます。
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×330×49
表示方式アナログ
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能付き、
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
電池寿命約1年
電波時計○
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
硬度HV650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
仕様抵抗 = 100MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.5 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm直径 = 3.5mmリード径 = 0.8mmHTS範囲、アキシャル. Vishay Sfernice HTSシリーズは、厚膜、高抵抗 / 高電圧抵抗器です。 HTSシリーズは、はんだコーティングの銅端子を持つエポキシコーティング高純度セラミックコアを備えています。 優れた安定性(1 %)を持ち、低温度係数100 ppm/℃のHTSシリーズは、電力変換時の電流検出、産業用及び医療用電源、モータ制御回路の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ