カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「1009-00201」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(150件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から121日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
蓋付シフォンカップ エンブレム格子柄 天満紙器蓋付シフォンカップ エンブレム格子柄天満紙器
13,980税込15,378
1パック(50枚)
3日以内出荷
BAKING MOULD SYSTEMベーキング モルド システムシフォンケーキをふんわり軽く焼き上げるベーキングカップ蓋とセット商品ですので焼き上がり後そのままパッケージに使えます。シフォンケーキに限らず、パネトーネ、フルーツケーキなどあらゆる焼き菓子に御利用いただけます。焼き上がり後、筒のトップをミシン目にそって切り離して下さい。
材質本体紙 蓋PET質量(g)31内径×高さH(Φmm×mm)本体/150×100、ペットフタ/168×22TKG品番9-1135-0201TKG品番(2017)6-1009-0201
Canvas サイドパニアケース Scram 22L-30L +Left frame for Ducati Scrambler 1100 with double exhaust on the right | U201-1009SX UnitGarage (ユニットガレージ)Canvas サイドパニアケース Scram 22L-30L +Left frame for Ducati Scrambler 1100 with double exhaust on the right | U201-1009SXUnitGarage (ユニットガレージ)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati Scrambler 1100 PRO