698件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ/抜止タイプ ホワイト タイプ金属枠 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類防水コンセント 定格電圧(V)100 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CG-22 コンセント個数3個口 コンセント形状(抜止形)2P 15A 100V
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 適合電線Φ1.6、Φ2
1個
339 税込373
当日出荷



100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。 リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125/250 定格電流(A)20 仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイト マットホワイト
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式 ミルキーホワイト 適合電線Φ1.6、Φ2
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプシングルタイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電圧(V)100 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CG-24 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 100V
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

オーム電機差込みプラグ
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電圧(V)100 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CG-23 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 100V
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

DSLD10D1(S) LEDセンサーライト 屋外 AC100V コンセント 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 常夜灯モード センサー照明 DXアンテナ 動画あり
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。AC100V電源で動作し、小型でも明るい1灯型(1000lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。常夜灯モード(ON/OFF切替)、点灯時間(5秒~5分)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:電気用品安全法、ROHS(10物質対応) 仕様外観図:DSLD10D1(S)(71863)※DXアンテナのHP確認 保護等級IP65 センサー感知方式人感 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(8.7MB) 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
9,270 税込10,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7 定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型 特性アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント仕様です。 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.6 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型 特性アース付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.4 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型 特性アース付
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、安心安全のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7 電流(A)(過負荷)15 定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型 特性アース付
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電圧(V)100 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CG-25 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 100V
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

仕様ダブルコンセント締端子式 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。 適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用) セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ 質量(kg)16.5 適合板厚(mm)1.2~6.0 使用率(%)10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270 適合材鉄、ステンレス、鋳物 定格一次電圧(V)単相100/200 定格一次入力(kVA)5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リファインシリーズ。薄型の露出コンセント。露出取付でも目立ちにくいから、エアコン増設時におすすめ。
仕様速結端子、フル端子 種類露出接地コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線Φ1.6、Φ2
1箱(5個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

極数2P 種類防水コンセント 定格電圧(V)100 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CG-21 コンセント個数1個口 コンセント形状(抜止形)2P 15A 100V
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途あらゆる現場の電源延長に 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ 電線仕様-太さ(mm2)2.0 コンセント個数4 トラスコ品番851-3782 材質コンセントケース:ABS樹脂 質量(kg)1.99 コード長さ(m)10
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途あらゆる現場の電源延長に 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ トラスコ品番851-3780 材質コンセントケース:ABS樹脂 質量(kg)1.24 コンセント個数4ツ口 コード長さ(m)5 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

摂津金属工業コンセントユニット(100V 15A 4口)
エコ商品
19インチラック、マウント型1Uサイズのコンセントユニット
適合高さ:1U 幅(mm)480 質量(kg)2.7 ブラック 高さ(mm)43.7 奥行(mm)185 規格19インチ:JIS・EIA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.7×185 口数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
6日以内出荷

KS-7O、KS-7D用のAC100Vのコンセント用のケーブルです。
用途AC100Vコンセントで使用する際に ケーブル長(m)2.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

高さ403mm、19インチマウント(1U)も可能なコンセントバー
仕様コンパクトタイプ 幅(mm)28.5 質量(kg)1.3 高さ(mm)403 奥行(mm)44 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44 口数6 入力プラグ接地形2P 20A 125V RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント接地形2P 15A 125V
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様コンパクトタイプ 幅(mm)28.5 質量(kg)1.3 ブラック 高さ(mm)403 奥行(mm)44 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44 口数6 入力プラグ接地形2P 20A 125V RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント接地形2P 15A 125V
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷

100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。 質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。 用途に合わせ便利な特別付属品を各種揃えています。
その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。 質量(kg)7 巻上げ速度(m/min)3~5 チェーン径(Φmm)5 モーター出力(W)140 操作床上押しボタン式 使用チェーンリンクチェーン
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業1Uコンセントバー (100V 30A 8口)
エコ商品
19インチマウント型(1U)コンセントバー (100V 30A)
幅(mm)480 質量(kg)3.6 ブラック 高さ(mm)43.5 奥行(mm)125 規格19インチ:EIA 定格電圧(V)100 ケーブル長(m)3 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.5×125 口数8 入力プラグ接地形2P 30A 125VNEMA L5-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント接地形2P 15A 125V 抜止形
1台
55,980 税込61,578
16日以内出荷

用途屋内用 特性アース付 使用場所屋内 トラスコ品番851-3783 質量(kg)2.09 コンセント個数4ツ口 コード長さ(m)10 アズワン品番64-4652-88
1本
12,980 税込14,278
欠品中

特性アース付 トラスコ品番851-3781 コンセント個数4ツ口 コード長さ(m)5 アズワン品番64-4652-87
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
トラスコ品番818-6011 幅(mm)200 質量(kg)16 高さ(mm)320 タイプ昇圧/降圧兼用 奥行(mm)320 出力電圧100V/115V 容量(kVA)3 出力電流(A)30 コンセント出力100V×2、100V/115V×2 相数単相 電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m 保護機能安全ブレーカー30A 入力電圧100V/200V
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

パンチングパネルは100Vのコンセント付きになっています。パンチングパネルは、別売のフック各種取り付けることが可能です。上置き本体は、上部スペースを有効活用し管理書類などを収納する事が可能です。上部スペースを有効活用し専用のフックを取り付けることが可能です。
トラスコ品番258-1208 適合機種FSH-10B、FSK-10B、FSF-10B、FSDB-10B 材質スチール(SPCC) ホワイト 高さ(mm)800 奥行(mm)50 間口(mm)900
1枚
22,980 税込25,278
翌々日出荷

作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です 電力(W)24 入力電圧(V)AV100±10% 出力電流(A)1 定格出力電圧(DC V)24
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)