トラスコ品番494-9617
形状ソケット
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプDV
使用流体排水用
こんなお得な商品も!

VUソケット
モノタロウ
¥30~
税込¥33~
材質PVC
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ管用継手
規格AS38
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z)
こんなお得な商品も!

VUソケット
モノタロウ
¥30~
税込¥33~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
こんなお得な商品も!

TSソケット
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
こんなお得な商品も!

DVソケット
モノタロウ
¥22~
税込¥24~
形状ソケット
タイプDV
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6739
公差(mm)±2(寸法Z)
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプVU
使用流体排水
こんなお得な商品も!

TSバルブソケット
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
公差L(mm)-2~+5
こんなお得な商品も!

TSソケット
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状ソケット
タイプTS
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
色透明ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
形状ソケット
軽量で配管作業しやすい。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
トラスコ品番850-8014
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)80
使用温度範囲-30~90
寸法D1(Φmm)130
寸法D2(Φmm)162
寸法l(mm)20
寸法W(mm)218
寸法D3(Φmm)114
耐圧力(MPa)1
寸法D4(Φmm)146
適合レンチ(6角)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

自在ユニオン継手 PVC
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)0~50
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
形状ソケット
形状ソケット
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
こんなお得な商品も!

TSソケット 給水栓用
モノタロウ
¥33~
税込¥36~
形状ソケット
タイプTS
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続差込み
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続方式差込み
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。
材質HIVP
形状異径ソケットブッシュ
タイプHIVP
ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。
材質VP
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケット
ねじの種類ねじ込み式
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
軽量コンパクト
用途農業用水に最適
材質PVC
接続ソケット式
使用流体農業用水
バルブ種類ボールバルブ
ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。
材質HTVP
形状異径ソケットブッシュ
タイプHTVP
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)(JIS B 2301)の外面に硬質塩化ビニル樹脂を被覆した防食継手です。
形状ソケット
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケット
ねじの種類ねじ込み式
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
形状ソケット
備考偏心量は管外径の1/2、AS38規格外品
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状ソケット
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。
積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。
独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-5946
色濃紺
質量(g)765
寸法R4
呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】100
寸法D(mm)【塩ビ管】100、【バルブソケット】130
呼び径(A)100A
最高使用温度(℃)60
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状ソケット
色白
高圧の連結送水管設備配管の腐食環境下で使用する継手で、JPF MP 004(圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)のめっき品の外面に硬質塩化ビニル樹脂を被覆した防食継手で独特な受け口を形成しております。
形状ソケット
呼び径(A)100
寸法L(mm)(参考)184.5
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)1以下
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
関連キーワード
1
2
次へ