4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)シーリングライト
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)105 材質(本体)プラスチック(ホワイト) 電圧(V)100 消費電力(W)10.7 構造防湿型・防雨型 ランプの種類LEDフラットランプ エネルギー消費効率(Lm/W)90.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.17 クラス1200(口金GX53-1a) 明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)965 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)105 電圧(V)100 構造防湿型・防雨型 材質(カバー)アクリルカバー:取付面 ランプの種類LEDフラットランプ 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダントライト
エコ商品
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 レトロな空気感漂うソケットデザイン。 真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ80 質量(kg)0.4 高さ(mm)171 材質(本体)真ちゅうブロンズメッキ タイプダクトタイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)300 調光の可否不可 LED交換可能
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ペンダントライト
エコ商品
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 レトロな空気感漂うソケットデザイン。 真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
幅(mm)Φ80 質量(kg)0.4 高さ(mm)171 材質(本体)真ちゅうブロンズメッキ タイプ直付タイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)300 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換可能
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷