こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプDV
使用流体排水用
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
規格JIS K 6741
こんなお得な商品も!
VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
使用流体排水
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプVU
使用流体排水
形状フランジ
呼び圧力10K
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質PVC
形状カップリング
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高使用温度(℃)50
呼び圧力5K
こんなお得な商品も!
TSバルブソケット
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
公差L(mm)-2~+5
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
長さ許容差(mm)±10
管種VU管
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
形状パイプ
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
規格JISK6742
関連資料図面(0.03MB)
長さ許容差(mm)-10~+30
管種HIVP管
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
JIS規格JIS K 6742
長さ許容差(mm)±10
管種VP管
材質PVC
サイズ100-200
タイプ-
規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
管径(Φmm)100
使用流体排水
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT
形状フランジ
呼び圧力10K
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
用途排水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)±10
JIS規格JIS K 6741
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
材質硬質塩化ビニル
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
JIS規格JIS K 6742
管種VP管
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)10
寸法D5(mm)47
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)10
寸法D5(mm)47
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)4
規格JISK6741
JIS規格JIS K 6741
長さ許容差(mm)±10
管種VU管
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
色グレー
規格JIS
最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)
最高使用温度(℃)50
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。
耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。
内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。
ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。
施工が簡単です。
種類塩ビライニング鋼管
使用圧力(MPa)1.0以下
長さ(mm)4000
規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品
使用温度範囲(℃)-5~40
形状パイプ
長さ(m)4
塩ビ管に簡単装着!。塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。反転測定可能。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。パイプ測定可能。丸型アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き
厚さ(mm)65
感度(mm/m)(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286°
精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内
ハケ付。
日本水道協会規格(JWWA-S101)
エスコ品番EA935CA-100A
色【接着剤】透明
質量(g)160
タイプ低粘度速乾性
適合管一般管(VP、VU)、超純パイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
信頼のJIS規格
給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。
セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。
しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
形状ソケット
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
トラスコ品番850-8014
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)80
使用温度範囲-30~90
寸法D1(Φmm)130
寸法D2(Φmm)162
寸法l(mm)20
寸法W(mm)218
寸法D3(Φmm)114
耐圧力(MPa)1
寸法D4(Φmm)146
適合レンチ(6角)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。
主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。
二次送りは電線配線の仕様となります。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル
表面処理光沢すずめっき(銅)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)68用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ