カテゴリ

  • 空調・電設資材(363)
  • 配管・水廻り設備部材(215)
  • パソコン/周辺機器(205)
  • 制御機器(189)
  • 測定用品(125)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 農業機械(38)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 溶接用品(11)
  • 家電(11)
  • 建築金物(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 防災用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 物流用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 完成車(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100a 5k」の検索結果

1,366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接フランジ 5K 村部フランヂ溶接フランジ 5K村部フランヂ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
溶接フランジ 5K ステンレス製 モノタロウ溶接フランジ 5K ステンレス製モノタロウ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K
フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート) アキツフランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)アキツ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から9日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
用途フランジ用ジョイントシート。厚さ(mm)3
100A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ100A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
5,640税込6,204
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-66
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノSUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジMIEテクノ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS5K呼び圧力5K
ガスケット フランジ外パッキン 5K TRUSCOガスケット フランジ外パッキン 5KTRUSCO
369税込406
1枚
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート2018年トラスコ掲載ページ7 0504
溶接ブラインドフランジ 5K 村部フランヂ溶接ブラインドフランジ 5K村部フランヂ
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
ブラインドフランジ 5K ステンレス製 モノタロウブラインドフランジ 5K ステンレス製モノタロウ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K
ステンレス製JIS管差込溶接フランジ S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジS・V・F(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用全面パッキン (ノンアス)日本バルカー(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様セキスイ(1件のレビュー)
889税込978
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K仕様特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)ダイコー
279税込307
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)ダイコー
619税込681
1枚
当日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用温度(℃)120最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン
100A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ100A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
1,610税込1,771
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-82
100A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ100A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
1,030税込1,133
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7833-39
100A/1.5mm 内フランジパッキン(5K) エスコ100A/1.5mm 内フランジパッキン(5K)エスコ
500税込550
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183アズワン品番64-7834-20
100A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ100A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)エスコ
2,690税込2,959特価
1枚
当日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7838-90
100A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ100A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)エスコ
2,180税込2,398
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7835-53
フランジパッキンJIS5K用内 アキツフランジパッキンJIS5K用内アキツ
469税込516
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
5K 白 SOP-LJ  100A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 100A村部フランヂ
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.28外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)116.9関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-FF  100A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 100A村部フランヂ
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.35外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)115.4関連資料(0.1MB)
100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ100A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)エスコ
1,340税込1,474
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-68
5K 白 BL-FF  100A 村部フランヂ5K 白 BL-FF 100A村部フランヂ
4,198税込4,618
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.66外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19関連資料(0.12MB)
100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ100A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)エスコ
3,380税込3,718
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7833-47
100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)エスコ
890税込979
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-56
100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)エスコ
2,560税込2,816
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-55
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
5G対応ルータ K5G-C-100A 京セラ5G対応ルータ K5G-C-100A京セラ
169,480税込186,428特価
1個
当日出荷
公衆5G(Sub6/mmW)、ローカル5G(Sub6/mmW)に対応したルーターで、主な特長は下記のとおりです。 安定した連続通信が可能 本製品は排熱構造に加えて、冷却ファンを搭載しているため、高負荷環境下においても 安定した連続通信ができます。 デュアルSIM対応 公衆網/ローカル網の双方で利用できるデュアルSIM対応。 また、既存の4G網を 利用したNSA方式と5G単独のSA方式に対応しています。(SAはローカル5Gでのみ使用可能です。) AOSP搭載によるエッジコンピューティング 高性能CPUでエッジコンピューティングが可能。 AOSP向けアプリをインストールすることで、デバイス単体でデータ処理し、クラウド集中の負荷を低減。 リアルタイムで信頼 性の高い処理が可能です。エンコード/デコードができるアプリをプリインストール 4K/8K動画のエンコード/デコードにも対応。デバイス単体で手軽にモバイルでの映像 配信ができます。 さまざまな機器との高い接続性 USB Type-C、Wi-Fi(Wi-Fi6対応)、Bluetoothなど、有線・無線で既存の製品と 接続可能です。 また、変換ケーブルの利用で、HDMIやRS232C、有線LANで機器と接続ができます。
伝送方法Wi-Fi(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
EPDM パッキン 5K セキスイEPDM パッキン 5Kセキスイ
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用流体特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100クラス5K
フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコーフランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)ダイコー(2件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ ダイコーDパッキン(EPDMゴム)5Kタイプダイコー
589税込648
1枚
当日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力5K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
黒ねじ込みフランジ 5K 吉年黒ねじ込みフランジ 5K吉年(20件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
白 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属白 鋳鉄製合フランジ 5Kシーケー金属
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき呼び圧力5K
TSフランジ 5K 前澤化成工業TSフランジ 5K前澤化成工業
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
5K 白 SOP-LJ ブリストワ5K 白 SOP-LJブリストワ
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコーフランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K)ダイコー(1件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用温度(℃)120最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力5K
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCOフランジパッキン D6000(内パッキン・5K)TRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷から翌々日出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力5K
鋳鉄ゲートバルブ5K 東洋バルヴ鋳鉄ゲートバルブ5K東洋バルヴ(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス5K
EPDM 5K パッキン セキスイEPDM 5K パッキンセキスイ
779税込857
1個
翌々日出荷
材質EPDM
...