673件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類ビーカー 仕様目盛付、取手なし 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり 耐熱温度(℃)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー 材質PP 使用温度範囲(℃)0~121 目盛あり
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。 種類ビーカー 耐熱温度(℃)300 持ち手なし
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
1個ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。
1個(250個)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,880 税込17,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PP容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 62 x 62mm直径 = 62mm
1袋(10個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様素材 = PP容量 = 100ml目盛 = Y寸法 = 61.5 (Dia.) x 73mm直径 = 61.5mm長さ = 73mmポリプロピレン(PP)ビーカー - テーパータイプ、目盛り付き. 高透明度PP製の積み重ね可能なテーパータイプビーカー くっきりとした青色の測定目盛り 最高120 ℃の耐熱性 液垂れしない注ぎやすいスパウト ISO7056に準拠 容量(mL)100
1箱(10個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 80 x 48mm直径 = 48mm
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 70 x 50mm直径 = 50mm
1袋(10個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS Pro PTFE ビーカーは、 100 ml となっています RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 100ml目盛 = なし寸法 = 68 x 54mm直径 = 54mm長さ = 68mm
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8142 材質PTFE 高さ(mm)52 上部外径(Φmm)62 外径(mm)77 胴内径(mm)49 容量(cc)100 胴外径(Φmm)52
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー 仕様本体のみ(蓋は別売) 材質ステンレス(SUS304) 目盛あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 持ち手あり 種類手付ビーカー 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質ポリプロピレン(PP) 種類フタ
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー 材質PE 使用温度範囲(℃)"-40~85
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類ビーカー 耐熱温度(℃)120
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


TPX(R) ビーカー サンプラテック 動画あり
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー 仕様手なし 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304 目盛あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


容量(mL)100 材質ポリエチレン エスコ品番EA991KT-100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×77×68
1個
115 税込127
翌々日出荷

1個
1,584 税込1,742
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)100mL プラスチックビーカー
エコ商品
HANNA(R)化学検査キットと光度計でテスト中に使用します。
適合HI 208 材質プラスチック 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ビーカーPP 100mL
目盛付きポリプロピレン製のビーカーです。
容量(mL)100 直径×高さ(mm)54×71 本体質量(g)12.5 目盛(mL)25 材質ポリプロピレン(PP) 種類ビーカー 外径(Φmm)45(接地面底) 目盛本数(本)5
1個
109 税込120
3日以内出荷