カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • 医療(11)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100cc ボトル」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PETボトル無地容器 ケーエム化学PETボトル無地容器ケーエム化学(49件のレビュー)
859税込945
1箱(20本)
当日出荷
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET色(本体)クリア滅菌なし色(フタ)材質(フタ)PE
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
634税込697
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
細口ビン ヨトリヤマ(世取山)細口ビンヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から3日以内出荷
内フタ付き
材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
広口瓶 中栓付 モノタロウ広口瓶 中栓付モノタロウ(33件のレビュー)
84税込92
1本ほか
当日出荷
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)
マルチボトル(10本組) ケニスマルチボトル(10本組)ケニス(7件のレビュー)
809税込890
1組(10本)
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業(58件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテックサンプラ(R) クリアー広口ボトルサンプラテック(24件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)サンプラテック(17件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
PE広口瓶 サンプラテックPE広口瓶サンプラテック(23件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)色(フタ)
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
48税込53
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
マルチボトル トンガリ 好川産業マルチボトル トンガリ好川産業
149税込164
1本
当日出荷から翌々日出荷
クリアタイプで中身が見えます。
用途液体の小分け時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
細口ボトル コクゴ細口ボトルコクゴ(17件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
筆付き容器 ヨトリヤマ(世取山)筆付き容器ヨトリヤマ(世取山)(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(50個)
当日出荷
用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに
広口ビン ヨトリヤマ(世取山)広口ビンヨトリヤマ(世取山)(15件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業(27件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等色(本体)目盛なし色(フタ)中栓なし
筆付き容器 インダストリーコーワ筆付き容器インダストリーコーワ(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
投薬瓶プリントボトル(滅菌済) エムアイケミカル投薬瓶プリントボトル(滅菌済)エムアイケミカル(1件のレビュー)
710税込781
1式(10本)
10日以内出荷から12日以内出荷
様々な色のお薬でも見やすい紺色で目盛がプリントされた投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン(本体)原色白
クリアボトル投薬瓶 (未滅菌) ケーエム化学クリアボトル投薬瓶 (未滅菌)ケーエム化学
4,998税込5,498
1箱(140本)
4日以内出荷から10日以内出荷
ペットボトルと同じ素材から出来ているので安心、安全、エコ 水、お酒、ジュースなどの容器に使われているPET製樹脂を使用! 内容物がハッキリと見えるので、異物混入時に発見しやすいです。 PET樹脂なので燃やしても有害物質が発生しません!
簡易消火用具(投てき用)ショルダータイプレッド イチネンTASCO簡易消火用具(投てき用)ショルダータイプレッドイチネンTASCO(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
仕様火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 消火能力…5本で消火能力単位が1単位 対応火災…普通火災(初期消火用) サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
ポットトレー7型 ブルー サンコー(三甲)ポットトレー7型 ブルーサンコー(三甲)
749税込824
1個
当日出荷
菌床袋の収納に適した内底面フラットタイプ
用途菌床袋4個、1100ccブローボトル16本用材質PP有効内寸(mm)397×397×88内容量(L)14.4外寸(mm)440×440×92内寸(mm)413×413×88ネスティング高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ペットボトル(目盛りなし) アズワンペットボトル(目盛りなし)アズワン(1件のレビュー)
11,583税込12,741
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
エマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用給油ノズル EMERSON(エマーソン)エマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用給油ノズルEMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用給油ノズル、EM-205Bです。・対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
材質給油ノズル締付部:PP ホース:PVCタイプ(対応)EM-205危険物の類別非危険物
HB-101 スプレーパック  500ccボトル付 フローラHB-101 スプレーパック 500ccボトル付フローラ
969税込1,066
1セット(6cc×4本)
5日以内出荷
適合作物野菜配合成分【一般分析】粗蛋白質:0.1%、粗脂肪:0.4%、粗灰分:微量、糖質:0%、粗繊維:0%【無機質の分析】ナトリウム:41mg/L、カルシウム:33mg/L、鉄:1.8mg/L、マグネシウム:3.3mg/L、ケイ素:7.4mg/L、窒素:97mg/L、カドミウム:不検出、ヒ素:不検出【水素イオン濃度】HB-101 原液・・・pH3.5~pH4(酸性)、HB-101 1,000倍液・・・pH6.5前後(弱酸性)
容器付きローラー インダストリーコーワ容器付きローラーインダストリーコーワ
599税込659
1個
5日以内出荷
ボトルに塗料等を入れてペイント可能。キャップに注ぎ口があります。
用途タッチアップ補修用材質【ローラー保持部】PP【容器付ローラー】ポリエステル【容器】PE材質(キャップ)PP容量(cc)100
投薬瓶プリントボトル(未滅菌) エムアイケミカル投薬瓶プリントボトル(未滅菌)エムアイケミカル
740税込814
1式(10本)
4日以内出荷から7日以内出荷
様々な色のお薬でも見やすい紺色で目盛がプリントされた投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン(本体)原色白
PE 広口ビン 好川産業PE 広口ビン好川産業
93税込102
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
投薬瓶CRボトル(未滅菌) エムアイケミカル投薬瓶CRボトル(未滅菌)エムアイケミカル
659税込725
1式(10本)
6日以内出荷から7日以内出荷
子供が簡単に使えない下に押しながらキャップを回して開けるCR(チャイルドレジスタンス)機能を備えた容器です。
材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリエチレン、(中キャップ)ポリプロピレン、(パッキン)PET(本体)原色白
エマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用パッキン EMERSON(エマーソン)エマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用パッキンEMERSON(エマーソン)
1,198税込1,318
1セット(3枚)
6日以内出荷
ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用パッキン、EM-205Aです。対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
対応タイプ:EM-205危険物の類別非危険物入数パッキン3組(キャップ/ノズル共用)
投薬瓶Mボトル(滅菌済) エムアイケミカル投薬瓶Mボトル(滅菌済)エムアイケミカル
16,980税込18,678
1式(10本×20袋)
10日以内出荷
本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。 Mオール・Mカップは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。 Mオールは内用ノズル付で、服用量だけを的確に注げます。 Mボトルにはポピュラーなボトル用キャップをセットしています。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン(本体)原色白
クイック捜査官セット エンズクイック捜査官セットエンズ
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
革新的!水のいらない洗車アイテム!〇30~40分の洗車が10分に短縮〇すべての車種、ボディカラーに使用可能〇コーティング車のメンテナスにもOK〇洗車コストも削減(1台あたり約190円の施工価格)〇水を使わないため、環境にもGOOD【使用方法】1.クイック捜査官濃縮溶剤を水で15倍に希釈します(セットの噴霧器(1L)本体に溶剤ボトルの黒キャップで3杯の溶剤を入れ(60ml)、噴霧器ボトルの900ml位まで水を入れると、おおよそ15倍です)2.希釈した溶剤をボディのパーツ毎にまんべんなく噴霧し、指定のクロスにて、水拭き→乾拭きの順で、浮いた汚れを優しく拭い、水分を拭き取ります※1台施行ごとに、指定のクロスを最低2枚用意し、1枚をコップ1杯分(100cc程度)の水で湿らせた「乾拭き(乾拭き用は車によって2枚使用する)」で使用します※洗車1台当たりの希釈溶剤の噴霧目安量はミニバンで約250ml・コンパクトカーで約150mlです【Q&A】Q.コーティング車にも使用できるのはなぜですか?A.成分に研磨剤や石油系等、コーティング膜を壊すものは配合しておりません。コーティング車のメンテナンス洗車としてお使いいただけるほど、優しい作りで構成されていますQ.クロスは専用じゃないとダメですか?A.本商品で洗車を行う際の、対スクラッチ性能・仕上がり具合は、専用クロスでの施工が必須です。国内流通品や海外の工場から複数のクロスを集め、綿密度を計測し選定しているマイクロファイバークロスです。指定品以外のクロスは使用しないでくださいまたクロスを使い分ける(水拭き/乾拭き)ため2色を同梱しておりますが品質に違いはございません。ご自由にお使い分けくださいQ.落ちない汚れはありますか?A.泥のかたまり、ウロコ状の水垢、鉄粉、ピッチ、タール、鳥のフンのようなボディに固着している汚れなどは除去できないため、クイック捜査官を施工する前に洗車をしてください
付属品超マイクロファイバークロス2色×2枚、計量カップ、蓄圧式噴霧器容量(L)1寸法(cm)【クロス】40×40危険物の類別非危険物
IK 18-8調味缶 ロング(アクリルフタ付) IK(猪熊製作所)IK 18-8調味缶 ロング(アクリルフタ付)IK(猪熊製作所)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ミルクボトル cottaミルクボトルcotta
2,098税込2,308
1個(10個)
4日以内出荷
こちらの商品はキャップ(紙のフタ)・フィルム・タグ付となります。 直火では不可能だが、湯煎での使用可。
材質陶器容量100cc寸法(Φ×mm)60×H75
ミルクボトル(モカ) cottaミルクボトル(モカ)cotta
1,798税込1,978
1個(10個)
4日以内出荷
キャップ、フィルム、ラベル付
材質陶器容量100cc寸法(Φ×mm)60×H75
【レンタル】ポータブル液圧式圧力校正器(校正書付) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】ポータブル液圧式圧力校正器(校正書付)日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から4日以内出荷
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析) ・人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持 ・実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供 ・作動油/水用の内部リザーバ、接続されたシステムから空気を排出するためのプライミング・ポンプ、迅速かつ容易に圧力を発生するための増圧器を装備しています ・クラス最高水準の圧力確度 1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。 これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。 ・70MPaまで、素早く確実に圧力を発生 70 MPaの液圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。 ・障害診断に有用なマルチ・チャ ンネル・データ・ロギング 3つのチャンネルからのデータを同時にロギングすることができます。 データは、画面上で確認することも、データファイルをPCに転送してさらに解析することもできます。 使いやすいタッチスクリーン ・ アプリケーションダッシュボード、迅速なタスク選択、お気に入り保存機能 ・ 3回のタッチで素早くセットアップが可能なアプリケーション ・ 合否判定用の誤差計算、結果の文書化、校正ソフトウェアとのインターフェース クイックフィット圧力アダプタとホースより手締めで漏れのない接続が可能 ・ あらゆるアダプタ、ホース、アクセサリ(オイル/水分/粉塵取り用トラップを含む)を迅速かつ簡単に取り付け可能。ツールおよびシールが不要で漏れのない接続部。 ・ クイックフィットシステムでは、万一アダプタが損傷しても現場で容易に交換できます。
液圧(MPa)最大発生可能な圧力:70圧力レンジ0~70sg/abs(sg = シールドゲージ圧、abs = 絶対圧)仕様圧力媒体:脱ミネラル水またはミネラル油(ISO粘度グレード<22)、内部リザーバ容量100cc、圧力接続部:クイックフィット接続システム※付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能、圧力発生システム:プライミング・ポンプ、増圧器/微調節器、逆止弁、圧力開放バルブ寸法(mm)350×170×170(アクセサリを除く)質量(kg)4.7(バッテリと圧力モジュールを含む)ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)保管温度(℃)-20~70(但し、圧力媒体が水の場合 +4~+50)湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護衝撃BS EN 61010-1:2010振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験標高(m)最大:2000規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン適合CEマーク電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプBセット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(±70MPa)、電源アダプタ、圧力開放バルブ、プライミングポンプ、リザーバ補充バルブ、圧力アダプタG1/8メス、液圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、注水用ボトル、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書サービス分類レンタル
ボルミオリ ルイジ オイルボトル ボルミオリ・ルイジボルミオリ ルイジ オイルボトルボルミオリ・ルイジ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ボルミオリルイジ
材質ガラス
エマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用キャップ EMERSON(エマーソン)エマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用キャップEMERSON(エマーソン)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
・ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用キャップ、EM-205Cです。・対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
材質アルミタイプ(対応)EM-205危険物の類別非危険物数量(個)1
投薬瓶ハイユニット(未滅菌) エムアイケミカル投薬瓶ハイユニット(未滅菌)エムアイケミカル
8,998税込9,898
1式(100本)
7日以内出荷
二重キャップ構造。 中キャップは、ボトル用キャップを使用。 外キャップは1mLつ目盛りを赤線で表示し、15ccまで計量できる見やすい薬杯キャップ。
材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン(本体)原色白、(外キャップ)透明