31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質冷延鋼板製(SPCC) 仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に 容量(L)200 内径(Φmm)567 タイプオープン外レバー式 板厚(mm)1.5 材質SUS304 質量(kg)30 外径(Φmm)620 全高(mm)895 内高(mm)845 シルバー
1缶
59,980 税込65,978
当日出荷

クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。 薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質SUS304 タイプクローズ缶 底形状外部溶接 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585 材質冷延鋼板(SPCC)
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質スチール タイプオープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 容量(L)200 材質スチール 質量(kg)約20 青、緑、グレーなど タイプオープン外レバー式 内径(Φmm)552~582 全高(mm)860~895 外径(Φmm)570~600 板厚(mm)約1.0~1.2 内高(mm)820~855 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。 内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。 クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に 材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
1台
7,598 税込8,358
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1缶
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。 材質PE
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。 仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません) 材質ステンレス(SUS304)
1缶
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100Lドラム缶用。 ドラム缶アダプタを使用することにより、冷媒を大気中にもらさず、合法的な回収が可能。
アズワン品番65-2354-01
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。 材質PE
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100Lドラム缶用キャリー。転倒防止全周ガイド付。耐荷重110Kg。キャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。
用途ドラム缶の移動に。ドラムポンプと組み合わせて効率アップ 適合機種100Lドラム缶 材質SPCC/合成ゴム/CRゴム 全幅(mm)538(キャスター含む最大値598) 積載荷重(kg)110 関連資料(0.46MB)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に タイプ全周ガイドタイプ 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm)139.5 取扱説明書(3.7MB) ブレーキ/ストッパーあり
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1台
23,980 税込26,378
14日以内出荷

ニューピグコーポレーションピグドラムファンネル
200L、100Lの密閉型ドラム缶、100Lのオープン型ドラム缶に使用することができます。紫外線に強く丈夫なポリエチレン製。汚れの目立ちにくい黒色です。約6.7cmのハイサイドウォール。一度に約22.7Lの液体を注ぎ込むことができます。内面のジグザグ面は水平で、置いた容器が安定します。ジグザグの突起は液体の飛散防止です。
材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)3.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×140 アズワン品番61-3593-95
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。
用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止 材質ポリエチレン 長さ(cm)約28 危険物の類別非危険物
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。
用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に トラスコ品番787-8915 材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38) 幅(mm)622 高さ(mm)850 タイプ吐出・吸入兼用 奥行(mm)622 揚程(m)2.5 材質(ホース)塩化ビニール ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 ホース径(Φmm)38 吐出量(L/min)140 エアー接続口’1/4 動力エア式 吸水量(L)160(供給エアホースΦ12) 最大真空圧(kPa)21 パイプ内径(Φmm)38 集じん量(L)180
1台
529,800 税込582,780
8日以内出荷

200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に 仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6 トラスコ品番160-8120 材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38) 幅(mm)475 高さ(mm)870 奥行(mm)475 最大吐出量(L/min)110 集塵容量(L)100 騒音値(dB)90 吸水量(L)120(供給エアホースΦ12) 使用可能粘度(cP)500 最大真空圧(kPa)25
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車です。 耐食性に優れたSUS304を採用しています。 Φ100mmのキャスターは隣接2ヶ所にストッパーがあるため、ロックをかける際便利です。 足元2箇所にストッパー付き。
仕様200L用 材質本体/SUS304 耐荷重(kg)(均等)350~400 キャスターΦ100mmゴム製(隣接2ヶ所ストッパー付き) キャスター径(Φmm)100 寸法(Φ×mm)616×174(皿深さ約40) アズワン品番4-1732-01
1台
72,900 税込80,190
翌々日出荷

200Lオープンドラム缶に使用します。 エアバキュームクリーナー(APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS)、電動式バキュームクリーナー(EVC-550)に取り付け可能です。 オープンドラム缶用天板です。
用途APPQO550D-SET用天板、オープンドラム缶用
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,770 税込42,647
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型なのに1000kg耐荷重があります。200Lドラム缶より一回り大きいサイズです。
用途人参など農作物の収穫運搬用。おが屑・堆肥運搬用。 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 ベージュ 容量300 高さ(mm)750 タイプワンウェイタイプ 外径(Φmm)700 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ700×600 最大充填質量(kg)1000 排出口径(Φmm)300×400
1セット(10袋)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

小型なのに1000kg耐荷重があります。200Lドラム缶より一回り大きいサイズです。小型で全開排出タイプのため、狭い場所でも使用できます。
用途人参など農作物の収穫運搬用。おが屑・堆肥運搬用。 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 ベージュ 容量300 高さ(mm)750 タイプワンウェイタイプ 外径(Φmm)700 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ700×600 最大充填質量(kg)1000 排出口径(Φmm)700×600
1セット(10袋)
22,980 税込25,278
5日以内出荷