カテゴリ

  • 制御機器(145)
  • パソコン/周辺機器(122)
  • 測定用品(92)
  • 船舶用品・漁業資材(52)
  • 作業服(30)
  • 作業工具(26)
  • メカニカル部品(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 安全用品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 電気材料(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 物流用品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100mh」の検索結果

関連キーワード
632件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EVAマッキー3Pホルダー KC-100MH ニックス(KNICKS)EVAマッキー3Pホルダー KC-100MHニックス(KNICKS)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
縫製糸ステッチは赤色になります
仕様太マッキー1本 or 細マッキー2本収納可
シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 100MH 双葉ゲージ製作所(FGW)シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 100MH双葉ゲージ製作所(FGW)
2,698税込2,968
1個
13日以内出荷
仕様●リーフ長:100mm●リーフ枚数:10●リーフの組合せ:0、10、0、20、0、30、0、40、0、50、0、60、0、70、0、80、0、90、1、00●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164610アズワン品番67-4836-31
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1セット(10枚)
当日出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)
MMA United TULALA(ツララ)MMA UnitedTULALA(ツララ)
58,980税込64,878
1本
5日以内出荷
M.M.A United 100MHは、ロックショアのキャスティングゲームなどを想定。SHIMANO社8000番のリールまで装着可能です。ブリやシイラ、カツオ、オオモンハタなどの中型ロックフィッシュ全般、PE4号セッティングまでで狙えるターゲットを基準に設計されました。飛行機などの離島遠征や、車移動での遠征など、様々なシーンでコンパクトに持ち運び可能。長いキャリーがネックになる離島遠征などには特に活躍することでしょう。
用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):10'0"●PE (# ,MAX):4質量(g)Cast:20~60、Rod:345寸法(cm)Folded Length:81.5、Rear Grip Length:41
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージステンレス(SUS)製シクネスゲージシム&ゲージ
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から20日以内出荷
リーフ幅(mm)12.7
メドーハンド MH100ヨウ 日東工器メドーハンド MH100ヨウ日東工器
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
シングルグリップ 中間引タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ 中間引タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(5巾)シクネスゲージシム&ゲージ
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
1,898税込2,088
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質リーフの材質:SK焼入または同等品形状リーフ:ARoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ SUS TSKシクネスゲージ SUSTSK
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ ASAHI GAUGEシクネスゲージASAHI GAUGE
2,398税込2,638
1セット(10枚)
5日以内出荷
一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
クリーナー AS-10M・100M用 オプション品 東浜商事クリーナー AS-10M・100M用 オプション品東浜商事
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
繰り返し・詰め替え対応
シクネスゲージ シム&ゲージシクネスゲージシム&ゲージ
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から8日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
ドラッガー X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ドラッガー XDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
隣のアングラーよりも遠くまでルアーを飛ばし、さらなる大物を獲るために、パワーに磨きをかけたショアジギングロッド「DRAGGER」。ブレーディングXで補強した青物に屈しない丈夫なブランクスは、軽いルアーから重いルアーまでより軽快に扱えるように設計。パワーアップさせながらも、調子を大幅に見直したことで、一日中キャスト&シャクリを続けても疲労感を感じさせにくいうえ、緩急をつけた喰わせの誘いアクションも行いやすい。Kガイド搭載でライントラブルも大きく減少。ショアジギングエントリーロッドの新スタンダード。
ショアジギング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ショアジギング XDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
釣って楽しい、食べておいしいソルトルアーフィッシングのなかでも、特に大物を狙いやすく、強い引きを味わえるのがショアジギング。このショアジギングXは、投げやすい調子を採用しているので、堤防などからメタルジグやトップウォータープラグを遠投しやすく、手軽にショアジギングを楽しめる。ブレーディングXを搭載し、魚の引きに負けない丈夫な仕上げのブランクを搭載。ショアジギングエントリーを万全にサポートする。
継数(本)2
重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン重量タイプ 自在 モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
重荷重用、MCナイロン車輪
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネッサXR SHIMANO(シマノ)ネッサXRSHIMANO(シマノ)
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
ヒラメから青物まで。サーフゲームに必要な軽さとパワーを両立。サーフゲームに求められる軽さとパワーを両立したネッサ XR。小型ミノーから60g台のジグに及ぶ多様なルアーでヒラメはもちろん、青物までもターゲットに入れたラインナップ。
継数(本)3
細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージシム&ゲージ
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から8日以内出荷
重荷重用、MCナイロン車輪
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ルナミス SHIMANO(シマノ)ルナミスSHIMANO(シマノ)
46,980税込51,678
1本
5日以内出荷
超軽量を追求したショアキャスティングロッド、新生「ルナミス」。大幅な軽量化を達成するために、軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルXコア]と、さらなる軽量化と高感度化をもたらす[カーボンモノコックグリップ]を新たに採用。軽量化の恩恵により、操作時のシャープさとレスポンスも大幅に向上し、より高精度のゲームを楽しめるロッドとして進化しました。
充電式スマートランプ ハンドルバー用 Hapyson充電式スマートランプ ハンドルバー用Hapyson
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
夜間走行時自動点灯自動点滅モード搭載信号待ちモード(点滅)で停車時も安心JIS規格の明るさに準拠電池充電時期が一目でわかるインジケーター付きTypeCUSB充電ケーブル採用左右角度調整可能
モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
コルトスナイパーBB SHIMANO(シマノ)コルトスナイパーBBSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
パワーアップと振り軽さを実現したベーシックモデル。ショアジギングロッドとしての基本性能を高次元に備えたコルトスナイパーBB。
コルトスナイパーエクスチューン SHIMANO(シマノ)コルトスナイパーエクスチューンSHIMANO(シマノ)
65,980税込72,578
1本
5日以内出荷
主導権は渡さない! 強靭な粘りとパワーでショアを征する大型青物やマグロなどに挑むストイックなショアゲームにおいて、信頼できるブランクス性能を追求、破壊強度と粘り強さを高めたのが新生コルトスナイパーXTUNE。
継数(本)2
コルトスナイパー XR SHIMANO(シマノ)コルトスナイパー XRSHIMANO(シマノ)
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
別次元のパワーと操作性。総合力を磨き上げた本格派ショアキャスティングシリーズ。ショアジギング&プラッギングゲームに求められる「遠投性・軽さ・シャープさ・パワー」のベストバランスを求めた本格ロッド。
シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所シクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.10~1.0リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
コルトスナイパーリミテッド SHIMANO(シマノ)コルトスナイパーリミテッドSHIMANO(シマノ)
76,980税込84,678
1本
5日以内出荷
絶海の群青に未到の愉悦を求めて。目指したものは、シマノが持ちうる先進テクノロジーとノウハウを高次元に融合させ、これまでの限界を超越するショアキャスティングロッドの創造。アングラーの慢性的な不満であったライントラブルからの解放を徹底追求。リールサイズとラインシステムの相関関係を徹底的に分析することで完成した、従来の常識を覆す[Xガイド:タッチフリーチタン]を採用。独自のハイフレーム形状により、ブランクスタッチやガイドフレームに干渉することで発生するライントラブルの根本的原因を抑制する性能を実現。
ネッサBB SHIMANO(シマノ)ネッサBBSHIMANO(シマノ)
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
サーフゲームをより快適に、ストレスフリーな実釣性能を求め、生まれ変わった「ネッサBB」。上位機種で磨き上げた設計ノウハウを基に、こだわり抜いた軽量設計はロングロッドの弱点とも言える疲労感を低減させ、快適な釣行をサポート。メインブランクスにはキャスト・フッキング時のパワーロス、ロッドのブレを抑制する強化構造[ハイパワーX]を搭載し、このゲームで求められる遠投性・操作性・パワーが向上。
継数(本)3
コルトスナイパーXR MB SHIMANO(シマノ)コルトスナイパーXR MBSHIMANO(シマノ)
37,980税込41,778
1本
予約販売
コルトスナイパーXR[5ピース]は、地磯など通常の仕舞寸法のロッドを持ち運ぶことが困難なフィールドにおいて、携帯性の高いロッドで、快適で本格的なショアジギング&プラッギングゲームを楽しみたという想いから生まれました。
全長(m)3.05継数(本)5仕舞(cm)68.5
ドラッガー ブレーク スルー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ドラッガー ブレーク スルーDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
60,980税込67,078
1本
6日以内出荷
ストレスフリーのルアー操作性と、圧倒的なファイト性能を秘めたロックショアロッド
継数(本)3カーボン含有率(%)99
シーバスハンターX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シーバスハンターXDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
シーバスフィッシングを思いっきり楽しめるシーバス専用の本格ロッド。シーバス用の重いルアーを遠投できるネジレに強くて軽量な高品質カーボン製ブランクと、手にフィットして正確なキャストやアクションをサポートするダイワオリジナルのリールシートを搭載。さらには、糸がらみしにくいKガイド採用。シーバスを軸に、サーフゲームのヒラメ・マゴチ、堤防でのライトなショアジギングにも対応する。
継数(本)2
オプション シンプル新聞掛用新聞ハンガー2本セット 林製作所オプション シンプル新聞掛用新聞ハンガー2本セット林製作所
3,298税込3,628
1セット(2本)
6日以内出荷
シンプル新聞掛用のオプション新聞ハンガー。
材質アルミ、ABS質量(g)60タイプバネ式耐荷重(kg)約0.4(1本あたり)直径×長さL(Φmm×mm)【外寸】14×650コード42473305アズワン品番65-0394-09
23 ディアルーナ SHIMANO(シマノ)23 ディアルーナSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷
カーボンモノコックグリップ搭載。クラス超越、さらなる進化。 キャスト・ルアー操作・ファイト、その全てのシーンにおいてクラスを超越するパフォーマンスを追求したショアキャスティングロッド「ディアルーナ」。
タイプリールシート:UPLOCKグリップタイプカーボンモノコック継数(本)2
25 エクスセンスジェノス SHIMANO(シマノ)25 エクスセンスジェノスSHIMANO(シマノ)
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
基本性能の進化、研ぎ澄まされる個々の戦闘能力”REAL SEABASS”をコンセプトに掲げ、シーバスゲームにおける感覚・感性・感動からなる”究極の感”を追求してきた個性派集団「エクスセンスジェノス」がさらなる進化を遂げた。軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルXコア]を基軸に、シマノが持ちうる先進テクノロジーによって基本性能をブラッシュアップ。すべてのガイドはシマノオリジナルとなるフル[Xガイド]仕様。軽さに優れ、ブランクス本来の性能をこれまで以上に引き出すことに成功した。また、持ち軽く・振り軽く、あらゆるシーンにおいて高精度の操作性を実現。さらにラインのトラブルレス性能も向上し、一瞬のチャンスを逃さずシーバスを手にする確率もアップ。[カーボンモノコックグリップ]は、その軽量・中空・薄肉な一体成型構造によって手に響き渡るような高感度を実現。またサイドフラットを施した多面体形状により、キャスト時のグリップ力が高まり、脇挟み時のリトリーブやファイトの安定性にも大きく貢献。各アイテムは戦闘能力を特化させ、幾年もかけて磨き上げてきたOne by Oneの独自設計を採用。己の五感を超えたさらなる高みを目指し、理想のシーバスゲームを追い求めるアングラーに、本物の1本を提案する。
継数(本)2
チェーンタイプマッキホルダー KB-100MHDX ニックス(KNICKS)チェーンタイプマッキホルダー KB-100MHDXニックス(KNICKS)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
150mmドライバー収納可 太マッキー1本or細マッキー2本収納可
全長×幅W(mm)310×50
コルトスナイパー SS SHIMANO(シマノ)コルトスナイパー SSSHIMANO(シマノ)
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
ショアジギング・ショアプラッギングゲームに特化、大物に挑むアングラーに提案するハイパフォーマンスシリーズ『コルトスナイパーSS』。
全長(m)3.05継数(本)3仕舞(cm)117.6
...