カテゴリ
- 科学研究・開発用品(151)
- 卓上消耗品(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 厨房用品(7)
- 医療(6)
- 食品・飲料(6)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(6)
- IKA(6)
- NEG(日電理化硝子)(6)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(10)
- PROST's(7)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- SIS(4)
- アズワン(20)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- エスコ(15)
- エムタカ(4)
- サンプラテック(5)
- シナノ製作所(5)
- タマハシ(5)
- テラオカ(ANEX)(5)
- リオン(3)
- 三商(5)
- 三田理化工業(4)
- 日伸理化(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「100ml容器」の検索結果

アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥109~税込¥120~1本ほか当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
広口瓶 中栓付
(36件のレビュー)¥87~税込¥96~1本ほか当日出荷食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)白色(本体)白
広口瓶
瑞穂化成工業(58件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし色(フタ)白口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白中栓なし
細口瓶
アズワン(14件のレビュー)¥64~税込¥70~1個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
EOG滅菌瓶(PP広口)
サンプラテック(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。口形状広口色(本体)クリア
Mボトル広口瓶
瑞穂化成工業(27件のレビュー)¥97~税込¥107~1個ほか当日出荷作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。用途液体の保管等目盛なし色(フタ)白色(本体)白中栓なし
マルチボトル(10本組)
ケニス(7件のレビュー)¥809~税込¥890~1組(10本)当日出荷目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
サンプラ(R) クリアー広口ボトル
サンプラテック(24件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。耐熱温度(℃)60材質(本体)K-RESIN色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア中栓なし
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)
サンプラテック(32件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐熱温度(℃)約120材質(本体)ポリプロピレン(PP)口形状広口色(本体)クリア中栓なし
Φ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-4B材質ポリエチレン容量(mL)100内径(Φmm)35.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
クリーンコンテナ 120ml 滅菌済
三商¥19,980税込¥21,9781セット(200個)5日以内出荷液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。材質本体:PP、キャップ:PE容量(mL)120目盛20mL毎100mL上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3キャップ色赤
サンプラ(R) PPボトル細口
サンプラテック(20件のレビュー)¥99~税込¥109~1本当日出荷作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。材質PP材質(本体)ポリプロピレン色(フタ)クリア口形状細口色(本体)クリア中栓なし
PETボトル無地容器
ケーエム化学(49件のレビュー)¥579~税込¥637~1箱(10本)ほか当日出荷透明性が高く、お得な瓶です。材質(本体)PET滅菌なし色(フタ)白材質(フタ)PE色(本体)クリア
検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入
アズワン¥14,700税込¥16,1701箱(100袋×1個)翌々日出荷個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。材質本体/PP、フタ/PE寸法(mm)Φ67×83容量(mL)160目盛(mL)20~120(20刻み)アズワン品番4-6543-01![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62729215-221205-02.jpg)
スプレー容器100ml 黒
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥155税込¥1711個当日出荷遮光性能に優れた黒色ボトル。遮光タイプ 容量100ml。材質:フタ:PP,ボトル:PET。サイズ:Φ38×145mm(キャップ含)。セット内容:本体×1用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PP寸法(mm)Φ38×114容量(mL)100包装形態PP袋入りアズワン品番64-8310-84
アダプタ 100mLふらん瓶用
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷容量(mL)100仕様電気伝導率表示範囲:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)カラー仕様ゴムカラー![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04165206-260909-04.jpg)
スプレー容器100ml 黒
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,098税込¥1,2081セット(7個)3日以内出荷遮光タイプで品質キープ!便利なスプレーボトル!。遮光性に優れたブラックカラーのスプレーボトルです。内容物の品質劣化を防ぎ、化粧水や消毒液、アロマウォーターなど幅広く使えます。100mlの携帯しやすいサイズで、手軽に細かいミストを噴射できる押しやすいノズルボタンと、衛生的な透明キャップが付属しています。詰め替え用としても旅行やアウトドア、日常使いにも便利で、化学薬品やコスメなど光に弱い成分の保存にもおすすめです。7本入りで家庭用から業務用まで幅広く活躍します。セット内容本体×7材質フタ:PP、ボトル:PET寸法(mm)Φ38×145(キャップ含む)
EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色
サンプラテック(6件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
試料容器 100ml SA-1000用
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷迅速表面積測定装置 SA-1000型用 スペアパーツです。仕様試料容器SA-1000用トラスコ品番166-1532容量(mL)100
スプレー容器/黒 100mL
撥水道場(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷遮光性のある黒色スプレーボトル。携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/用途液体の保存・保管に材質HDPE幅(mm)40色黒容量(mL)100高さ(mm)154質量(g)23奥行(mm)40口内径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
給水瓶 100mL ボール入り先管
シナノ製作所¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷先管内にボールが2個入っています。 ボールの回転により給水され、水漏れが軽減されます。 飲水の際瓶内の液体に直接触れないため、液体の汚れが防止されます。仕様●給水瓶容量:100mL●先管全長:90mm●給水瓶材質:ポリカーボネートアズワン品番67-9301-84
パウチ容器100mL 3個セット
リンデン¥899税込¥9891個欠品中フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。材質プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PE質量(g)11アズワン品番62-7040-95
ゼリア新薬 ヘパリーゼ スーパー 瓶 100ml x10
ゼリア新薬工業¥2,998税込¥3,2381箱(100mL×10本)4日以内出荷ヘパリーゼスーパーは、天然良質なレバーのエッセンスがぎゅっと詰まった『肝臓エキス』と『ウコンエキス(クルクミン)』を原材料とした、健康サポート飲料です。ウコンエキス(クルクミン)の吸収を高める『黒コショウ抽出物』や、女性の気になる肌系ビタミン(ビタミンB2・B6)も配合。すっきり美味しいパイン味(無果汁)で、飲みやすく仕上げています。容量(mL)100シリーズヘパリーゼ本数10
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 瓶のみ 100ml
三商¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)56.5×122口内径(Φmm)21ねじ規格33
NT洗瓶 カラーcap 細口 100mL
安元化成(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1本ほか当日出荷から7日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)100
大正製薬 リポビタンD8 瓶 100ml x 10
大正製薬¥2,598税込¥2,8061セット(10個)3日以内出荷リポビタンD8は、タウリン1500mg、ローヤルゼリー500mgにビタミンB1・B2・B6など計8種類の有効成分を配合した、100mLドリンク剤です。保存環境常温

























![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62729215-221205-02.jpg)

![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04165206-260909-04.jpg)