スプレー容器100ml 黒
遮光タイプで品質キープ!便利なスプレーボトル!
遮光性に優れたブラックカラーのスプレーボトルです。内容物の品質劣化を防ぎ、化粧水や消毒液、アロマウォーターなど幅広く使えます。100mlの携帯しやすいサイズで、手軽に細かいミストを噴射できる押しやすいノズルボタンと、衛生的な透明キャップが付属しています。詰め替え用としても旅行やアウトドア、日常使いにも便利で、化学薬品やコスメなど光に弱い成分の保存にもおすすめです。7本入りで家庭用から業務用まで幅広く活躍します。
- セット内容
- 本体×7
- 材質
- フタ:PP、ボトル:PET
- 寸法(mm)
- Φ38×145(キャップ含む)
- 内容量
- 1セット(7個)
注意
※薬剤は入っていません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。洗浄瓶/プッシュボトル の新着商品
カテゴリ







![注文コード:04165206 スプレー容器100ml 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04165206-260909-04.jpg)
![注文コード:04165206 スプレー容器100ml 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04165206-260909-02.jpg)
![注文コード:04165206 スプレー容器100ml 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04165206-260909-06.jpg)
![注文コード:04165206 スプレー容器100ml 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04165206-260909-08.jpg)
![注文コード:04165206 スプレー容器100ml 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04165206-260909-10.jpg)
![注文コード:04165206 スプレー容器100ml 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04165206-260909-12.jpg)




![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-04.jpg)














