カテゴリ
- 切削工具(42)
- 測定用品(26)
- 機構部品(19)
- 建築金物(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- 制御機器(12)
- 自動車補修部品(12)
- 自転車部品(10)
- 事務用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 電気材料(6)
- ヘルスケア(6)
- 研磨材(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 洗車・清掃(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 作業工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 縫製用品(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 介護用品(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(3)
- FACOM(5)
- GYEON(ジーオン)(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- SK(新潟精機)(9)
- SUGICO(スギコ)(4)
- TOTIME(10)
- イスカル(3)
- イチグチ(3)
- エスコ(17)
- カネテック(4)
- コクヨ(6)
- コラントッテ(4)
- シム&ゲージ(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- バクマ工業(16)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 大洋ツール(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「100mt」の検索結果

スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
ゴムスポンジロール 粘着付
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。材質天然ゴム
細幅(6巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から9日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)6
両面ハトメパンチ
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業に最適な両面ハトメパンチです。 ハトメを取り付けるのは、単なるおしゃれにとどまらず、穴の補強をすることで、品物を長持ちさせるのに役立ちます。用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉材質:アルミ



マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m
TRUSCO(14件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セットほか当日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
シクネスゲージ
ASAHI GAUGE¥5,398税込¥5,9381セット(12枚)当日出荷から5日以内出荷一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
シクネスゲージ
TSK¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から11日以内出荷測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
シクネスゲージ(12.7幅)
永井ゲージ製作所¥6,598税込¥7,2581個当日出荷他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.04~3.0硬度HV400以上リーフ枚数12リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
B型シクネスゲージ
シム&ゲージ¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷から8日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージカラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥5,498税込¥6,0481セット(12枚)当日出荷から翌々日出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035リーフ幅(mm)12.7
細幅(5巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から9日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ボールノーズチップ CR-D
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)翌々日出荷金型の倣い加工・R溝等の加工において加工時間を大幅に短縮します。用途倣い加工用。トラスコ品番124-9694材種IC350RoHS指令(10物質対応)対応
コルトスナイパーBB振出
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷ショアジギングロッドとして求められる基本性能に機動性をプラスしたコルトスナイパーBB[振出]。ブランクスにはネジリ剛性を高める強化構造[ハイパワーX]を搭載し、ショアジギングで求められる遠投性・操作性・パワーにおいて優れたパフォーマンスを発揮。振出仕舞のメリットであるタックルセッティングをしたままロッドケースに仕舞える利便性の高さが不意のナブラ等のチャンスにも瞬時に対応可能。全長(m)3.05継数(本)3仕舞(cm)116.5
磁化用コイル MT-100N
ナリカ¥39,880税込¥43,8681個当日出荷着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。 電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。寸法(mm)90×150×100電源AC100V、約5Aコイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用コイル内径(Φmm)40コイル径(mm)線径:0.6
アジャスト脚 三角座 TO-80
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90°
WEBA¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷から9日以内出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
ドリルラッシュ 交換ヘッド
テグテックジャパン¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途穴あけドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から52日以内出荷大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5寸法PLD(mm)0.48ベルト形MTS5M
沈子コード(鉛入ウェイトロープ)
愛和産業¥46,980~税込¥51,678~1箱(100m×1本)7日以内出荷沈子用鉛入組紐ロープです。芯には小さな鉛が連結して入っているので非常に柔軟性がございます。鉛と鉛の間に隙間があり、仕立後のロープズレを防止します。ロープと鉛を一体にした製品ですので仕立効率が上がります。側材はポリプロピレン・ポリエステルの組紐になっており、撚りが入りにくい構造です。箱にランダムにたらし込むことで仕立がしやすくなっております。間仕切シートやネット下部に取付ければウェイトロープとして使用頂けます。養生シートや養生ネットの一時的な仮押え用ウェイトロープとしても使用頂けます。細かい重量設定がしやすいよう多くの規格を揃えております用途漁網用沈子ロープ(刺網・底引網・大棒網・大敷網・まき網・養殖網・投網など)、各種押え用のウェイトロープ,ゴミネットの周囲重り
超硬 エンドミル 侍 META-GOLD 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃
TOTIME¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷【安心的なクオリティ】日本製母材使用。日本国内メーカーもよく使われている母材(AF512)を使用しております。 【原産地】台湾。日本でデザインし、台湾にて製造しています。また、日本国内検品済。 【過去展示会参加歴】JIMTOF2022, MECT2023,JIMTOF2024,MEX金沢2025,MECT2025,JIMTOF2026.等々 【サービス】ご購入前の商品選定やご購入後の条件設定など、専任の者からご希望に合わせてご提案もしておりますので、お気軽にお電話やメールにてお問合せください。 【コーティング】ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高負荷条件においても安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ) 鉄兼用 【対象被削材】炭素鋼等HRC35以下,合金鋼HRC45辺り,焼入鋼HRC50辺り,鋳物,ステンレスチタン合金, 耐熱合金, 銅,ナイロン樹脂系材質超硬合金形状スクエア刃数5シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/スクエア表面処理CGコーティングネック型ネックなしコーティングMETA-GOLD(メタ・ゴールド)刃先ギャッシュ付ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)40°
丸型フード付縦ガラリ換気口 N-MTGVタイプ
バクマ工業¥3,398税込¥3,7381個10日以内出荷排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フード付縦ガラリ換気口 B-MTGVタイプ
バクマ工業¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
超硬 エンドミル 侍 META-GOLD 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷【安心的なクオリティ】日本製母材使用。日本国内メーカーもよく使われている母材(AF512)を使用しております。 【原産地】台湾。日本でデザインし、台湾にて製造しています。また、日本国内検品済。 【過去展示会参加歴】JIMTOF2022, MECT2023,JIMTOF2024,MEX金沢2025,MECT2025,JIMTOF2026.等々 【サービス】ご購入前の商品選定やご購入後の条件設定など、専任の者からご希望に合わせてご提案もしておりますので、お気軽にお電話やメールにてお問合せください。 【コーティング】ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高負荷条件においても安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ) 鉄兼用 【対象被削材】炭素鋼等HRC35以下,合金鋼HRC45辺り,焼入鋼HRC50辺り,鋳物,ステンレスチタン合金, 耐熱合金, 銅,ナイロン樹脂系材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/スクエア表面処理CGコーティングネック型ネックなしコーティングMETA-GOLD(メタ・ゴールド)ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38°
丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 KN-MTGVタイプ
バクマ工業¥4,398税込¥4,8381個10日以内出荷水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等 メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。仕様取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フード付縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 BD-MTGVタイプ
バクマ工業¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色シルバーメタリックライトメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
超硬 エンドミル 侍 META-GOLD チップブレーカー オイルクーラント穴付 標準型 リード角度45°CGコーティング付
TOTIME¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷【安心的なクオリティ】日本製母材使用。日本国内メーカーもよく使われている母材(AF512)を使用しております。 【原産地】台湾。日本でデザインし、台湾にて製造しています。また、日本国内検品済。 【過去展示会参加歴】JIMTOF2022, MECT2023,JIMTOF2024,MEX金沢2025,MECT2025,JIMTOF2026.等々 【サービス】ご購入前の商品選定やご購入後の条件設定など、専任の者からご希望に合わせてご提案もしておりますので、お気軽にお電話やメールにてお問合せください。 【コーティング】ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高負荷条件においても安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ) 鉄兼用 【対象被削材】炭素鋼等HRC35以下,合金鋼HRC45辺り,焼入鋼HRC50辺り,鋳物,ステンレスチタン合金, 耐熱合金, 銅,ナイロン樹脂系材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/スクエアコーティングMETA-GOLD(メタ・ゴールド)リード角(°)45°
丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 KB-MTGVタイプ
バクマ工業¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装