カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,386)
  • 制御機器(1,686)
  • メカニカル部品(1,597)
  • 空調・電設資材(1,037)
  • 自動車純正部品(576)
  • 測定用品(555)
  • 物流用品(532)
  • 作業工具(472)
  • 機構部品(440)
  • 電気材料(355)
  • 科学研究・開発用品(310)
  • 切削工具(288)
  • パソコン/周辺機器(280)
  • 梱包用品(241)
  • 油圧機器・油圧ホース(234)
  • 配管・水廻り設備部材(203)
  • 建築金物(186)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(149)
  • バイク純正部品(147)
  • FA担当者のオススメ新商品(127)
  • バイク部品(126)
  • 照明(87)
  • ねじ・ボルト・釘(84)
  • 建材・エクステリア(73)
  • 農業機械(60)
  • オフィス家具(54)
  • 自動車補修部品(51)
  • 防犯用品(49)
  • 事務用品(47)
  • 電動工具(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
  • はんだ関連・静電気対策用品(43)
  • 家電(41)
  • 学童・教育用品(37)
  • 研磨材(35)
  • 作業服(34)
  • 安全用品(27)
  • 安全保護具(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • テープ(26)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 医療(26)
  • トラック純正部品(25)
  • 測定関連サービス(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 保管用品(19)
  • 防災用品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 厨房用品(18)
  • 溶接用品(16)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 空圧工具(14)
  • 清掃用品(12)
  • 自転車部品(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 日用品(10)
  • 安全標識(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • カー用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • ヘルスケア(8)
  • 住設機器(7)
  • 介護用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 塗料(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 手袋(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)

「100n」の検索結果

16,148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 A100N 平和テクニカ切断砥石 A100N平和テクニカ
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
ソフトペンチップ パック ST-100N プラチナ万年筆ソフトペンチップ パック ST-100Nプラチナ万年筆(2件のレビュー)
90税込99
1パック
当日出荷
商品タイプ替芯適合SN-800C、STB-800A線幅(mm)0.5インク色なしインクなし線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
TMG-100N用 ロックアーム TRUSCOTMG-100N用 ロックアームTRUSCO
8,498税込9,348
1個
当日出荷
トラスコ品番594-9591適合機種TMG-100N、TMG-100材質アルミ、銅品名ロックアーム一式
粘着遮音シート 100N DAIKEN(旧:大建工業)粘着遮音シート 100NDAIKEN(旧:大建工業)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2巻)
当日出荷
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8長さ(m)10幅(mm)100質量(kg)3.2材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
BDS-100N用ドライブベルト SK11BDS-100N用ドライブベルトSK11(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
RS100N用八角刃 ケーエム(KM)RS100N用八角刃ケーエム(KM)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚
当日出荷
適合機種RS100N刃の種別八角刃
DBペースト100N ダイゾーニチモリDBペースト100Nダイゾーニチモリ
19,980税込21,978
1セット(0.5kg×6缶)ほか
当日出荷から翌々日出荷
複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。 超高温の環境に適しています。 防蝕・防錆効果に優れ、、高温・蒸気・薬品・腐蝕性ガスなどの悪条件の雰囲気下でも有効です。
用途超高温下での焼付固着防止に。 高温になる箇所のネジ部 加熱炉、乾燥炉、ボイラー、排気管などの締め付ボルト。 蒸気・薬・腐蝕性ガス・湿気などの悪条件下のネジ部。ブロンズ使用温度範囲(℃)-30~1000ちょう度320主成分金属粉末危険物の類別非危険物
青銅 グローブ 100N-BG-N 100N-BG-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 グローブ 100N-BG-N 100N-BG-Nシリーズ東洋バルヴ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
RS100N用丸刃 ケーエム(KM)RS100N用丸刃ケーエム(KM)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
適合機種RS100N刃の種別丸刃
一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2 KVK一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2KVK(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格日本産業規格品使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
マイクロアンペア計 MA-100N ナリカマイクロアンペア計 MA-100Nナリカ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
過負荷保護装置付き
その他積み重ね収納可寸法(mm)110×127×130質量(g)約350測定レンジ-20~+100μA、-2~+10mA(2レンジ)
RS-100N 単相100V 八角刃裁断機(4) ケーエム(KM)RS-100N 単相100V 八角刃裁断機(4)ケーエム(KM)(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
新機構によって、一枚の薄物から、あらゆる素材まで、素晴らしい切れ味を発揮します。 製品のオールダイキャスト化で、軽量で使いやすく、シンプルなデザインを追求した小型丸刃裁断機です。
用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。形状ナイフ:八角刃(丸刃オプション)電圧(V)単相100寸法(inch)4
オイルレスガススプリング(100N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(100N)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
欠品中
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
据付型熱風ヒーター PHS100N型 パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS100N型パーカーコーポレーション
179,800税込197,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型かつ軽量です。
用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。電源(V)400
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB100NParkerTAIYO
979税込1,077特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
タイルカーペット GA-100N 東リタイルカーペット GA-100N東リ
4,298税込4,728
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6.5
ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-100N イマオコーポレーションラウンドアルミハンドル RD1 RD1-100Nイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂ナチュラルL100質量(g)32U3許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:132.5RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーレベル LL100Nシリーズ Nikon(ニコン)レーザーレベル LL100NシリーズNikon(ニコン)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
全自動整準機能を備えたLL100Nは、信頼できる堅牢設計の新しいスタンダードです。様々な一般建築アプリケーションに対応でき、タフな現場環境でも、常に信頼できる正確な性能を発揮。作業全体の生産性とコストの削減をサポートします。LL100Nは、三脚に取り付けて現場全体に全方位のレーザを照射します。HR320・レーザー受光器と組み合わせて、175メートル離れた場所まで一人で正確な自動整準高さ測定が可能です。LL100Nは、耐久性・信頼性に優れた設計で、落下衝撃や悪天候に対しても優れた保護性能を備えています。最大1メートルの高さからコンクリート床への落下に耐え、三脚設置時は最大1.5メートルの高さからの転倒に耐えることができます。この堅牢設計によって作業の中断時間や修理費を削減することが可能です。
用途小規模な現場での高さ、コンクリート型枠、基礎の確認・設定仕様三脚マウント(水平・垂直):5/8"×11質量(kg)受光器:0.34電源単1アルカリ電池×2本体寸法(mm)216×171×152本体質量(kg)1.5精度(mm)受光器・検出:±2/±6(2段階)連続使用時間(時間)約80速度レーザー回線:600rpm自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径:350(受光器使用時)表示チャンネル数受光器・液晶:5段階防塵防水性能耐水性:IP54、受光器:IP67精度(mm/m)±20”(±3/30)保管温度範囲(℃)-20~+70補正機能電子自動整準作動温度(℃)-5~+45
磁化用コイル MT-100N ナリカ磁化用コイル MT-100Nナリカ
39,880税込43,868
1個
3日以内出荷
着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。 電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。
寸法(mm)90×150×100電源AC100V、約5Aコイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用コイル内径(Φmm)40コイル径(mm)線径:0.6
ビッグファン BF-100N用羽根 ナカトミビッグファン BF-100N用羽根ナカトミ
8,898税込9,788
1枚
欠品中
付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用小鉤 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用小鉤イマダ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4736RoHS指令(10物質対応)対応関連資料アタッチメント仕様書(0.49MB)
付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用平型 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用平型イマダ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4737RoHS指令(10物質対応)対応
20-100N.mアジャスタブルトルクレンチ エスコ20-100N.mアジャスタブルトルクレンチエスコ
39,400税込43,340
1個
翌日出荷
種類デジタル形ヘッド形状モンキ形全長(mm)420精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)1主な用途冷媒機器エスコ品番EA723MF-7
付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用接続ロッド イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用接続ロッドイマダ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4742RoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用大鉤 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用大鉤イマダ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4744RoHS指令(10物質対応)対応
20-100N・m(3/8"DR) トルクレンチ エスコ20-100N・m(3/8"DR) トルクレンチエスコ
41,600税込45,760
1個
翌日出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 測定方向は右方向(時計回り)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T)全長(mm)400質量(g)1200精度(%)±3ヘッド形状ラチェットヘッドトルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)0.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-7911-27ギア数36
RS100N用グラインダー ケーエム(KM)RS100N用グラインダーケーエム(KM)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
適合機種RS100N
MG Series(MGPM100N) SMCMG Series(MGPM100N)SMC
74,980税込82,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(N) NPT
F Series(FND100N) SMCF Series(FND100N)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
管接続口径R1材質(パッキン)NBR公称ろ過精度(μm)149
鉄製三脚SB-100Nバーナー用溶接加工 ナリカ鉄製三脚SB-100Nバーナー用溶接加工ナリカ
800税込880
1個
3日以内出荷
寸法(mm)100×210
20-100N・m(3/8DR) トルクレンチ エスコ20-100N・m(3/8DR) トルクレンチエスコ
21,400税込23,540
1丁
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3%アズワン品番65-2171-70
20-100N・m(1/2"DR) トルクレンチ エスコ20-100N・m(1/2"DR) トルクレンチエスコ
40,500税込44,550
1個
翌日出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T)全長(mm)400質量(g)1200精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)0.5差込角(inch)1/2アズワン品番64-7911-29ギア数36
20-100N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型) エスコ20-100N.m[デジタル]トルクレンチ(プリセット型)エスコ
93,600税込102,960
1個
翌日出荷
全長(mm)386仕様多目的に使えるヘッド 交換式付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール精度±3%最小目盛0.5N・m
トルクレンチ 20-100N.m EMERSON(エマーソン)トルクレンチ 20-100N.mEMERSON(エマーソン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ 赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。自動車整備(エンジン周り、サスペンション)、DIY全般に向いており、最も汎用性が高い。
用途トルク対応レンジ幅(mm)39高さ(mm)39奥行(mm)416本体質量(g)928
グリーンレーザーポインター GLP-100N ナリカグリーンレーザーポインター GLP-100Nナリカ
18,000税込19,800
1個
5日以内出荷
レーザー素子として、可視光緑色半導体レーザーを使用したレーザーポインターです。 安全性を高めるため、出力安定化回路を搭載。 光の波長の実験に使えます。
付属品収納ケース、グレーチングスライド(格子数約500本/mm)質量(g)58電源単5アルカリ乾電池2個寸法(Φ×mm)約15×119波長(nm)352到達距離(m)約150×200ビーム径5m先にて7~10mm出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
直流増幅器 DCA-100N ナリカ直流増幅器 DCA-100Nナリカ
139,000税込152,900
1個
5日以内出荷
直流電流を100倍・500倍・1000倍の3段階に増幅可能です。メータの指示値を保持するピークホールド回路をもち、瞬間現象がとらえられます。
仕様受音器:コンデンサマイクロフォン使用、LED表示灯、外部出力用ミニジャック付き電源、DC9V乾電池使用(別途)、寸法W76×D135×H35mm発振器周波数3.4kHz、出力0.5W、電源AC100V 50/60Hz、寸法W190×D200×H85mmスピーカー平板形Φ57mm、インピーダンス8Ω0.5W、ケーブル長1.5m2個付属
双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 F100Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 F100Nシリーズ東海キャスター
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-30
空気圧シリンダ 10S-1RSD100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD100NParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
パンタグラフチャック 上側用 耐荷重100N JISCパンタグラフチャック 上側用 耐荷重100NJISC
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
引張の負荷が大きいほど、掴みが強くなります。固定しにくい細い試料や薄手の試料などに。
用途引張試験、剥離試験、開封試験質量(g)約35厚さ試料の最大:1取付ねじM6耐荷重(N)100関連資料(0.07MB)
パルステン敷居レール VFW100N2 ケージーパルテックパルステン敷居レール VFW100N2ケージーパルテック
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0仕様掃出し口可、引違用、穴付、平付穴数12寸法P(mm)36
...