最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60
規格UL/CSA
保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動定格電圧の85~110%
材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート
保護方式インピーダンスプロテクト
特性標準
エスコ品番EA940DY-31
形状角形
厚さ(mm)25
種類ACファン
入力電圧(V)AC100
最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz)
音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz)
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)25000
形状角形
厚さ(mm)38
質量(g)550
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)120×120
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
エスコ品番EA940DY-33
形状角形
厚さ(mm)38
種類ACファン
入力電圧(V)AC100
最大風量(m3/min)2.35(50Hz)/2.7(60Hz)
音圧レベル(dB)40(50Hz)/43(60Hz)
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)55.9(50Hz)/65.7(60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
モーターくま取りモータ
材質(フレーム)アルミニウム
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)370
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
入力方式端子
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
サイズ(mm)120×120
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要
種類AC
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)38
質量(kg)0.54
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.230/0.220
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)2.7/3.1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)
音圧レベル(dB)42/46
回転速度(r/min)2750/3200
入力(W)15/14
最大静圧(Pa)93.1/80.4
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(kg)0.35
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.18/0.15
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)1.9/2.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)
音圧レベル(dB)39/43
回転速度(r/min)2400/2800
入力(W)14/12
最大静圧(Pa)44/42
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)38
質量(kg)0.54
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.230/0.220
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)2.7/3.1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)
音圧レベル(dB)42/46
回転速度(r/min)2750/3200
入力(W)15/14
最大静圧(Pa)93.1/80.4
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
樹脂製羽根車を使用したUT120A(□120×25t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(kg)0.35
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.18/0.15
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)1.9/2.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)
音圧レベル(dB)39/43
回転速度(r/min)2400/2800
入力(W)14/12
最大静圧(Pa)44/42
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥9,998
税込¥10,998
27日以内出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。
電子機器単体の空冷等にも使用できます。
吸気、排気のどちらでも使用できます。
RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角)
RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。
RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形
材質アルミ
種類ACファン
サイズ(mm)120×120
低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。
長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。
ワイドレンジ。定格電圧AC100V~240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。
入力電圧が異なっても回転速度は一定です。
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
厚さ(mm)38
種類ACファン/DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+75
周波数(Hz)50/60
定格電流(A)0.08
モーターブラシレスDCモータ
入力電圧(V)AC100~240
最大風量(m3/min)3
音圧レベル(dB)42
使用電圧範囲(V)90~264
最大静圧(Pa)84
サイズ(mm)120×120
保護方式拘束時焼損保護機能
定格入力(W)4.4
定格回転速度(min-1[r.p.m])3250
期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。
周波数(Hz)50/60
仕様リブ付き
セット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+75
入力電圧(V)AC100~240
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
使用電圧範囲(V)90~264
2018年トラスコ掲載ページ3 0734
形状角形
厚さ(mm)40
色羽根:黒
種類ACファン
最大風量(m3/min)2.5/2.8(50/60Hz)
材質(フレーム)アルミダイカスト
防塵防水性能IP65
色(フレーム)黒色焼付塗装
取付角寸法(mm)120×120
リード線長さ(mm)100
材質(羽根)難燃樹脂、PETガラス入
定格回転速度(min-1[r.p.m])2650/3000(50/60Hz)
特性防水
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
フレーム厚さ(mm)38
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.5MB)
種類ACファン
形状角形
特性標準
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)合成樹脂
色(フレーム)無塗装
色羽根:黒
厚さ(mm)38
最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz)
音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)
取付角寸法(mm)120×120
最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz)
定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz)
特性耐水
種類ACファン
形状角形
特性防湿
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)鉄製
色(フレーム)黒色焼付塗装
色羽根:黒
使用温度範囲(℃)-40~+50
使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
厚さ(mm)38
取付角寸法(mm)120×120
特性標準
ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。
種類ACファン/DCファン
形状角形
厚さ(mm)38
入力電圧(V)AC100~240
ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。
形状角形
厚さ(mm)38
種類ACファン/DCファン
入力電圧(V)AC100~240
最大風量(m3/min)3
音圧レベル(dB)42
最大静圧(Pa)84
サイズ(mm)120×120
定格回転速度(min-1[r.p.m])3250
仕様アラームなし
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズEMU
定格電圧(V)単相100-240
最大風量(m3/min)3
音圧レベル(dB)42
取付角寸法(mm)120
最大静圧(Pa)84
フレーム厚さ(mm)38
定格回転速度(min-1[r.p.m])3250
特性長寿命/軽量
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)38
質量(kg)0.54
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.114/0.100
電圧(V)AC200
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)2.7/3.1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)
音圧レベル(dB)42/46
回転速度(r/min)2750/3200
入力(W)15/14
最大静圧(Pa)93.1/80.4
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(kg)0.35
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.10/0.08
電圧(V)AC200
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)1.9/2.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)
音圧レベル(dB)39/43
回転速度(r/min)2400/2800
入力(W)14/12
最大静圧(Pa)44/42
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)38
質量(kg)0.54
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.114/0.100
電圧(V)AC200
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)2.7/3.1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)
音圧レベル(dB)42/46
回転速度(r/min)2750/3200
入力(W)15/14
最大静圧(Pa)93.1/80.4
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したUT125A(□120×25t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(kg)0.35
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.10/0.08
電圧(V)AC200
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)1.9/2.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)
音圧レベル(dB)39/43
回転速度(r/min)2400/2800
入力(W)14/12
最大静圧(Pa)44/42
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥9,498
税込¥10,448
91日以内出荷
関連キーワード