100V、単3 200V用が同一寸法!!
端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36.2
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)1.5
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
定格電圧(V)AC100-200
極数・素子数2P2E
接続方式表面形
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
端子種別圧着端子用(電線じか接続)
相線式1Φ2W
動作時間s以内0.1
寸法(mm)32×70×36
定格インパルス耐電圧(kV)4
過電流引きはずし方式熱動式
動作時間(s)0.1
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。
接続可能電線(mm2)8
極数・素子数2P1E
仕様電気用品安全法適合
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32×38×70
定格電圧(V)AC100
接続方式ソルダレス端子(M5)
定格遮断容量(kA)2.5
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
用途分電盤用、主回路用
型式BH-K
幅(mm)25
厚さ(mm)95
質量(kg)0.15
縦(mm)78
定格遮断容量(kA)(AC100V)5
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P1E
定格使用電圧(V)100
極数(P)2P1E
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)25
寸法A(mm)32
寸法B(mm)70
寸法C(mm)38
寸法D(mm)54.5
質量(kg)0.1
フレーム(AF)30
パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
型式GB-2EC
質量(kg)0.18
定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
動作時間(最大)0.1秒
定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別安全ブレーカ
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
端子カバー付き。
種別漏電遮断器
寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.13
タイプ小型・OC付
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可能
フレーム(AF)30
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。
逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100
接続方式表面形
接続方法表面形:ソルダレス端子
相線式1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5
動作時間s以内0.1
過電流引きはずし方式熱動式
開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000
逆接続可
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
ポッキンプラグ:○
電源ランプ:○
アース:○
漏電遮断器:○
温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5
コンセント個数4
タイプ屋内型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様高調波サージ対応形
種類一般品
付属品IEC35mmレール取付具
規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)40
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
動作時間(s)0.1以内
雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。
本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。
防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
質量(kg)8.4
コンセント個数3
タイプ屋外型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、防塵、アース付
仕様JIS協約形
質量(kg)0.23
種類リモコンブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)
定格電圧(V)AC100、AC240
定格電流(A)20
励磁方式瞬時励磁式
形名CL-50
極数・素子数1P1E
定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA
フレーム(AF)50
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
エスコ品番EA940MN-18
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)20
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-12
定格電圧(V)AC100~AC230
定格電流(A)20
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P
フレーム(AF)50
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-32
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)20
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形
取付方式ネジ及びDIN-Rail付着
規格日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)AC100~AC220
定格絶縁電圧(V)220
接続方式表面形
保護機能過負荷/短絡保護兼用
動作時間0.1秒以内
過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
種別配線用遮断器
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)
質量(kg)0.85
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC200専用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)20
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名KR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)15
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
極数2P
フレーム50AF
仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法A(mm)95
寸法D(mm)78
寸法B(mm)25
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73)
質量(kg)0.6
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)20
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA
形名KR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)
質量(kg)0.5
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)
定格電流(A)20
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA
形名CLE-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
質量(kg)0.1
寸法d(mm)56
寸法a(mm)32
端子ねじM5
寸法b(mm)70
寸法c(mm)38
端子構造当座金付
定格遮断容量(kA)1.5
過電流引きはずし方式熱動
周囲温度(℃)25
適合電線最大接続可能8mm2
フレーム(AF)30
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)
質量(kg)0.5
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)
定格電流(A)20
励磁方式常時励磁式
定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA
形名CSE-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)15
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
質量(kg)9.7
コンセント個数3+1
タイプ屋外型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性アース付
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)20
極数・素子数2P1E
RoHS指令(10物質対応)対応
極数3P
定格使用電圧AC100/200V
仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)5/2
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
素子数2E
型式BKF-50LP
タイプ漏電表示付
端子形状端子形状
品種EL-MCB
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)30
型式BKF-50ZP
タイプ漏電警報付
端子形状端子形状
品種EA-MCB
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ