入力電圧(V)AC100
タイプ屋内仕様
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
調光方式PWM
調光率(%)5~100
調光の可否可
全長(mm)36
質量(g)125
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.4(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
外径(Φmm)96
定格消費電力(W)3.4
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)450
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
グローブ種別樹脂乳白
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)
入力電流(mA)58(100V)
光束(Lm)器具光束:450
配光角度(°)100
光色昼白色
省エネ基準達成率(%)120
グリーン購入法適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
消費電力(W)3.4
定格電圧(V)100
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
入力電流(mA)58
光束(Lm)410
配光角度(°)100
光色電球色
グリーン購入法適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)
長さ(mm)1393
形状公共施設形:SK1-LBF11
幅(mm)163
質量(kg)5.7
取付直付型
高さ(mm)97
材質(本体)鋼(白色)
タイプ階段通路誘導灯:使用可能
種類器具:LED一体型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)21.2
色温度(K)5000
電池交換:7HR-AH-SL
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)148.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24
認定番号誘導灯:3AE-1054
明るさHf32W高出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-041
定格光束(Lm)3150
取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)85
色本体:白
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・3500・5000
光源色電球色・温白色・昼白色
連結数~15台
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83/83/83
調光率(%)1~100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
使用温度範囲(℃)ー10~40
定格電圧(V)AC100-242
保護等級(IP)20(屋内用)
色温度(K)5000
グリーン購入法適合
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約2
電圧(V)100/200/242
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約1.8
電圧(V)100~242
寸法(Φ×高さH)(mm)160×115
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
iDシリーズ
800ピッチのボルトに対応します。
取付直付型
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
グリーン購入法適合
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約2.4
電圧(V)100/200/242
寸法(Φ×高さH)(mm)160(+29)×128
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
防雨型器具
用途天井直付専用器具
質量(kg)約1.8
電圧(V)100~242
寸法(Φ×高さH)(mm)164×124
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
耐雷サージ4kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
消費電力(W)21
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)124.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2610
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
消費電力(W)13.6
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)142.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)1940
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
消費電力(W)16.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)133.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
光色温白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2230
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
消費電力(W)16.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)144.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2420
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
消費電力(W)16.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)129.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2160
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
消費電力(W)24.9
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)155.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3870
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
消費電力(W)21
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)147.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3100
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)148.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4840
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥47,980
税込¥52,778
12日以内出荷
消費電力(W)24.9
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)142.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
光色温白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3540
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
消費電力(W)21
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)131.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
光色白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2760
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥45,980
税込¥50,578
12日以内出荷
消費電力(W)24.9
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)136.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3410
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥45,980
税込¥50,578
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)159.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色温白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)5870
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)24.9
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)142.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
光色白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3540
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥45,980
税込¥50,578
12日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)142.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4620
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥47,980
税込¥52,778
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)182
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)6680
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)26.5
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)178.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4720
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)167.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)6150
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
消費電力(W)24.9
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)155.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)3870
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
消費電力(W)13.6
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)130.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
光色白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)1780
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥38,980
税込¥42,878
12日以内出荷
消費電力(W)21
定格連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)140.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2950
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
消費電力(W)32.5
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)136.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色電球色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4440
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
消費電力(W)21
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)128
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)3200
光色温白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)2690
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
消費電力(W)43
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)155.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)6680
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)159.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色温白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)5870
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥45,980
税込¥50,578
12日以内出荷
消費電力(W)43
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)152.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)6550
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥45,980
税込¥50,578
12日以内出荷
消費電力(W)26.5
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)178.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
光色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4720
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
消費電力(W)36.7
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)182
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)6680
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥45,980
税込¥50,578
12日以内出荷
消費電力(W)43
定格固定出力 段調光形
定格電圧(V)AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)136
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)6900
光色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)5850
出力タイプ(非常時)一般出力
1セット
¥47,980
税込¥52,778
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ