ねじの種類Rp
接続方式ねじ込み(Rp)
ポート数2
ねじの種類Rc
ポート数3
切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)
種類電磁式
接続方式Rc
使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
ポート数2
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
最高使用圧力(MPa)1
耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
ポート数2
材質(シール)PTFE
最高使用圧力(MPa)-
作動方式NC(通電時開)形
使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
ポート数2
作動方式パイロット式
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
ブラケットなし
材質(ボディ)青銅
材質(シール)FKM
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
材質(ボディ)青銅
材質(シール)NBR
ブラケットなし
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
材質(ボディ)青銅
材質(シール)EPDM
ブラケットなし
ポート数3
ねじの種類Rc
ポート数2
ねじの種類Rc
ポート数3
ねじの種類Rc
ポート数2
ねじの種類Rc
使用流体水(一般)、タービン油
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法DIN形ターミナル
ボディサイズ40A
消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁)
材質(シール)PTFE
弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体
オリフィス径(Φmm)40
寸法E(mm)54.5
温度上昇65℃/60℃(50/60Hz)
周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX)
寸法M(mm)95
寸法N(mm)62
絶縁種別B種
寸法Q(mm)50
材質(ボディ)BC6
最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7
皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17
電磁弁オプションC
最低作動圧力差(MPa)0.03
最高システム圧力(MPa)1.5
使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)
流量特性(Av×10-6m2)740
関連キーワード