カテゴリ

  • 空調・電設資材(503)
  • 制御機器(160)
  • パソコン/周辺機器(100)
  • 照明(93)
  • 家電(44)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • メカニカル部品(19)
  • 電動工具(17)
  • 安全用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 防災用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 厨房用品(7)
  • 測定用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 住設機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 防犯用品(4)
  • 完成車(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 学童・教育用品(1)

「100v 25w」の検索結果

1,170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリプトン球25W ELPAクリプトン球25WELPA(1件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
25W形省エネタイプ 消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)24定格電圧(V)100/110全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35
ミニボール球25W ELPAミニボール球25WELPA(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
E14S型ミニ25W ELPAE14S型ミニ25WELPA(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
ミニボール 25W ELPAミニボール 25WELPA(1件のレビュー)
249税込274
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
ミニボール 25W ELPAミニボール 25WELPA
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
一般換気扇 高須産業一般換気扇高須産業(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~80
ACアダプター 12V bitstrongACアダプター 12Vbitstrong
1,198税込1,318
1個
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダードタイプ)東芝キヤリア(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマLEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。コード長さ(m)5配光角度(°)110光色昼光色定格電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)6500材質アルミダイカスト、ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467芯数2芯・3芯兼用保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)90mm演色指数(Ra)83電球の種類LED
水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) カクダイ水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)カクダイ(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所ブロワポンプ寺田ポンプ製作所(19件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光 アイリスオーヤマLEDシーリングライト Qシリーズ 調光アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
シェードが小さく、高さが低くなることで圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に
付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色昼光色調光方式10段階演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否×
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
普通紙ファックス用インクリボン オーム電機普通紙ファックス用インクリボンオーム電機(11件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品幅(mm)220サイズA4
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック)無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)(6件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)8出力容量(VA/W)425/255定格入力電圧(V)100コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個仕様サージ・ノイズフィルターあり質量(kg)2.95取付方式ラックマウント不可規格TUV消費電力(W)通常時/4、充電時/13定格電力(W)255ケーブル長(m)1.5幅(cm)25.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×253×105運転方式常時商用保存温度(℃)-20~50出力周波数(Hz)50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない)出力波形矩形波バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140.2×253.5×105定格入力電流(A)6寿命期待寿命3~5年(5~25℃)保証期間3年間ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(7A)出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)入力周波数(Hz)50/60±5(自動検出)容量(VA)425定格電力(VA)425ケーブル長(mm)1520最大出力電力(W)255定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)87~114(初期設定)動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状日本用 2ピン入力電圧範囲(V)87~113関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)切替時間通常4/最大10msバッテリー寿命3~5年相対湿度(%RH)0~95
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャンデリア25W ELPAシャンデリア25WELPA
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
コピックチャオスタートセット Copic(コピック)コピックチャオスタートセットCopic(コピック)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
2,698税込2,968特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
面で照らす可変式3面デスクライト サンコー[日用品]面で照らす可変式3面デスクライトサンコー[日用品]
6,999税込7,699
1個
当日出荷
3面のライトで広範囲を明るく照らす、クランプ式のデスクライト
仕様取付可能幅:天板の厚み約1~6cm程度、出しろ4cm以上セット内容本体、ACアダプター、日本語取扱説明書材質ABS、アルミブラック質量(g)約980電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約5.7~20ケーブル長(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト部:約1054×35×30、アーム:約30×25×880、クランプ:約50×52×80色温度(K)約3000~6500LED寿命(時間)約20000明るさ(Lm)計1200~1340LED使用数(個)各28電球の種類LED調光の可否
LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球 【20000時間】アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン)近接センサ フラットタイプ TL-Womron(オムロン)(3件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
豊富なバリエーションのフラット型スタンダード厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)アルミダイカストタイプもシリーズ化
ルブリケータ(セレックス) CKDルブリケータ(セレックス)CKD(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
電源タップ 4個口 2P 雷ガード機能付 スイングプラグ T-K1A-24シリーズ エレコム電源タップ 4個口 2P 雷ガード機能付 スイングプラグ T-K1A-24シリーズエレコム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードOAタップ。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×44×25※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
JD110VFG9P2 ELPAJD110VFG9P2ELPA(3件のレビュー)
816税込898
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
入出力増設ブロック (I/Oユニット) 三菱電機入出力増設ブロック (I/Oユニット)三菱電機
27,980税込30,778
1台
当日出荷から91日以内出荷
電源ユニット KHシリーズ コーセル電源ユニット KHシリーズコーセル(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
一般換気扇(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダード格子タイプ)東芝キヤリア(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
LEDシーリングライト 調光 リモコン付き オーム電機LEDシーリングライト 調光 リモコン付きオーム電機(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
直径45cmのシーリングライト 100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 30分/60分オフタイマー付き 電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 明るさ最大3000ルーメン 適用畳数は~6畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0本体質量(g)約950定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750使用場所屋内用(屋外使用禁止)取扱説明書(4.05MB)待機電力(W)0.5調光の可否適用畳数6畳用
ミニレフ球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格電圧(V)100/110材質ガラス寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力45W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力45W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとiPad などのタブレットを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大45Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPad などのタブレット、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約44mm×38mm×40.5mm)、軽量(約88g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (45W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大45Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格入力電流(A)1.2保証期間1年間
シリコンラバーヒーター 八光電機シリコンラバーヒーター八光電機(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
OHM 換気扇 オーム電機OHM 換気扇オーム電機(48件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
...