RoHS指令適合製品です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状3P 30A 250V
寸法A(Φmm)69
寸法B(mm)100
寸法C(Φmm)14.5~16
寸法D(mm)30
寸法E(mm)33
適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
タイプ圧着端子結線可否:○
仕様キャップ
色黒
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)208.5
適合電線(mm2)3.5・5.5
適合電線径(Φmm)14~17.5
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT)3.5~8、(VCT/VCTS)3.5・5.5、(CTF/RNCTF)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)97
寸法B(Φmm)69.5
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(mm2)5.5・8
適合電線径(Φmm)2.6、3.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
非防水タイプ
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
定格電流(A)30
材質(絶縁体)フェノール
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)2.0以下
耐電圧(V/min)AC1500
定格電流(A)30
材質(絶縁体)フェノール
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC2000
材質(絶縁体)フェノール
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC1000
関連キーワード