カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(168)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 制御機器(16)
  • 測定用品(7)
  • 家電(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 完成車(5)
  • 厨房用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • カー用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「100v 57w」の検索結果

関連キーワード
255件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール電球100V57WG95 旭光電機工業

    ボール電球100V57WG95

    旭光電機工業
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    電球形状ボール球
  • ボール電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機

    ホワイトシリカ電球 省電力タイプ

    オーム電機(30件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1箱(2個)
    当日出荷
    5%省電力設計タイプ
    電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
  • ボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)100質量(g)32口金E26外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長寿命シリカ電球 ELPA

    長寿命シリカ電球

    ELPA(15件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1箱(2個)
    当日出荷
    寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
    色ホワイト定格電圧(V)100口金E26電球の種類シリカ電球エコロジー商品長寿命
  • ボールランプ 旭光電機工業

    ボールランプ

    旭光電機工業
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    色クリア電球形状ボール球
  • 耐振電球60W ELPA

    耐振電球60W

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
    色クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)60電球形状一般電球形電球の種類耐振球
  • ボール電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)100質量(g)32消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長寿命シリカ ELPA

    長寿命シリカ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    寿命約2倍(メーカー比) 玄関、洗面所やトイレに最適 調光機能対応 シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
  • 耐振電球100W ELPA

    耐振電球100W

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
    色クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)100電球形状一般電球形電球の種類耐振球
  • 耐震球(クリア) オーム電機

    耐震球(クリア)

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
    色(ガラス)クリア定格電圧(V)110電球の種類耐震球
  • 旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ オーム電機

    旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ。
  • レフ電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリカ電球 白熱電球 ブライトライト

    シリカ電球 白熱電球

    ブライトライト
    ¥499税込¥549
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    シリカ電球 白熱電球
    用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)38/57定格寿命(時間)2000本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.5×5.5×9.7電球の種類シリカ電球/白熱電球
  • ボール電球 Panasonic(パナソニック)

    ボール電球

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(mm)73質量(g)18管径(Φmm)50口金E17定格寿命(時間)2000
  • バルーンミニクリ球 PS35E17 57W オーム電機

    バルーンミニクリ球 PS35E17 57W

    オーム電機
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌々日出荷
    省エネタイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)67形状PS-35定格100/110V-57W口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • 長寿命シリカ ELPA

    長寿命シリカ

    ELPA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    入数25個入り
  • 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    長寿命シリカ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    色ホワイト質量(g)32定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60電球の種類シリカ電球
  • すくすくファン ステンレス 100V スイデン

    すくすくファン ステンレス 100V

    スイデン
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    用途空気循環・施設園芸・栽培施設などに付属品取付け金具(Φ25.4以下の丸パイプ用)×4、取付け金具(□50mm以下の角パイプ用)×2、取付け金具(Φ32以下の丸パイプ用)×4、取付けボルトセット(M8×25ボルト(SUS)・M8ナット(SUS)・Φ8スプリングワッシャー(SUS))×各8トラスコ品番813-1235セット内容本体のみ材質ステンレス(本体)、樹脂(フロントガイドベーン)幅(mm)522型式天井吊り下げ質量(kg)7.8高さ(mm)493使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)248周波数(Hz)50/60電流(A)0.74/0.88(強)、0.53/0.64(弱)電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz78/88(強)、71/72(弱)モーター全閉型電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×248×493消費電力(W)(50/60Hz)62/75(強)、47/57(弱)機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付保証期間1年間アズワン品番64-9623-41騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/62(強)、59.5/56.5(弱)標準消費電力料金(50Hz)1.9円/h標準消費電力料金(円/h)1.9/2.3上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)2.3円/h色(羽根)シルバー
  • バルーンKRPS35E17100110V57Wアプリコット 旭光電機工業

    バルーンKRPS35E17100110V57Wアプリコット

    旭光電機工業
    ¥719税込¥791
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ミニランプ
  • 長寿命クリア電球 ELPA

    長寿命クリア電球

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥198税込¥218
    1個
    当日出荷
    寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。
    色クリア定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)約2000電球の種類クリア電球エコロジー商品長寿命
  • 【白熱電球】耐振電球 屋内用  1個入 クリア マクサー電機

    【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリア

    マクサー電機
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
    口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
  • 耐震球200W ELPA

    耐震球200W

    ELPA
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
    色クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)200電球の種類耐震球
  • 業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V 三菱電機

    業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 耐震電球E26 東西電気産業

    耐震電球E26

    東西電気産業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明
    口金E26
  • モーターローラーΦ57 防水 天然白色パイプ/100V単相 Vプーリー KYOWA(協和製作所)

    モーターローラーΦ57 防水 天然白色パイプ/100V単相 Vプーリー

    KYOWA(協和製作所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    26日以内出荷
    高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
    用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6203幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速2.5
  • 小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業

    小型漏電遮断器 【OC付】

    テンパール工業(30件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
  • 一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)

    一般電気用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
    電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
  • USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W グリーンハウス

    USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W

    グリーンハウス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。 USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。 断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属 65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。 2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能 PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。 スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応 スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能 GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト 高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利 折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。 海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
    用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど)付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書適合PSE材質(本体)PC質量(g)約127出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)入力AC100V-240V 50-60Hz適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1USBポート数2
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • 家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス

    家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン

    ベルソス(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
    用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
  • USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD65W ブラック STAR Light

    USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD65W ブラック

    STAR Light
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力/大容量で最大65 (Type-C ポート単独使用時)。2 ポート同時出力で最大57W、ノートPC とスマートフォンなど、機器を同時に接続して充電が可能
    寸法(mm)約50.6×28.8×52.0色黒質量(g)約92ポート数2出力USB-A: DC5V/2.4A、Type-C: DC5V/3A、9V/3A、12/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、Type-C (PPS): DC3.3V~21V/3A、Type-C + USB-A: 最大57W 45W(20V/2.25A) + 12W(DC5V/2.4A)入力AC100V~240V、50/60Hz、1.5A
  • レフ電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E26機能調光電球形状レフ電球寿命約3000時間RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ダイクロハロゲン(JDR) ウシオ

    ダイクロハロゲン(JDR)

    ウシオ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。
    寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70質量(g)105電圧(V)110消費電力(W)57口金E11全光束(Lm)900寿命3000h光色電球色演色指数(Ra)100
  • BESTEK 正弦波カーインバーター 300W BESTEK

    BESTEK 正弦波カーインバーター 300W

    BESTEK(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、 波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、 投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
    出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57定格出力(W)300出力波形正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:5.0A出力)
  • ハイブリットインバーター セルスター

    ハイブリットインバーター

    セルスター(12件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
    使用温度範囲(℃)-20~40入力電圧(V)DC12出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M方式保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
  • LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ハイブリッドインバーター 24V専用 セルスター

    ハイブリッドインバーター 24V専用

    セルスター(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    1 出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
    用途AC100V最大消費電力30Wまでの機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器(携帯電話 ・携帯ゲーム ・電気シェーバー ・スマートフォン ・ビデオカメラ ・デジタルカメラ ・携帯オーディオ)使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0~30.0)出力電流(A)1.2(最大)定格出力(W)24最大出力30出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(5Aヒューズ内蔵)変換効率(%)80以上本体サイズ(mm)57(W)X75(D)X33(H)回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
  • USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD65W ホワイト STAR Light

    USB充電器USB-A 1ポート USB-C 1ポート PD65W ホワイト

    STAR Light
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力/大容量で最大65 (Type-C ポート単独使用時)。2 ポート同時出力で最大57W、ノートPC とスマートフォンなど、機器を同時に接続して充電が可能
    寸法(mm)約50.6×28.8×52.0色白質量(g)約92ポート数2出力USB-A: DC5V/2.4A、Type-C: DC5V/3A、9V/3A、12/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、Type-C (PPS): DC3.3V~21V/3A、Type-C + USB-A: 最大57W 45W(20V/2.25A) + 12W(DC5V/2.4A)入力AC100V~240V、50/60Hz、1.5A