カテゴリ

  • 空調・電設資材(3,672)
  • パソコン/周辺機器(1,396)
  • 照明(939)
  • 制御機器(755)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(585)
  • 科学研究・開発用品(124)
  • 防災用品(122)
  • 家電(122)
  • 測定用品(114)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(57)
  • 防犯用品(56)
  • 電気材料(47)
  • 電動工具(45)
  • メカニカル部品(38)
  • 梱包用品(37)
  • カー用品(34)
  • 厨房用品(33)
  • 安全用品(32)
  • 医療(32)
  • クリーンルーム用品(31)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 事務用品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 学童・教育用品(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 住設機器(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 作業工具(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 日用品(13)
  • 清掃用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • エンジン工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • バイク部品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 切削工具(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 介護用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「100v 5w」の検索結果

関連キーワード
8,607件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国民球5Wクリア ELPA国民球5WクリアELPA
189税込208
1セット(2個)
当日出荷
装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機
99税込109
1セット(2個)
当日出荷
5Wナツメ球(ホワイト)2個入りです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W
ローソク球 5W オーム電機ローソク球 5Wオーム電機
139税込153
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-7定格100/110V-5W全高(mm)52直径(mm)23
ナツメ球透明 ELPAナツメ球透明ELPA(2件のレビュー)
171税込188
1セット(2個)
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
電球/LED 電球色 AC100V/5.0W/E17 エスコ電球/LED 電球色 AC100V/5.0W/E17エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
密閉型器具対応 器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当質量(g)35電圧(V)100消費電力(W)5口金E17全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000寸法(Φ×mm)35×67アズワン品番65-2178-51光色電球色
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機(2件のレビュー)
199税込219
1セット(3個)
当日出荷
常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W定格寿命(時間)3000
ナツメ球 ELPAナツメ球ELPA(20件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格ランプ電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約5060バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個ほか
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
709,800税込780,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●筐体:ラック●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●VCCI:対応 ClassA●CPU数(最大):1個●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●CD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):1/8●メモリスロット(空/全):3/4●メモリタイプ:4800 UDIMM●HDDタイプ:2.5 SAS、10Krpm●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools)&ドキュメント●FD:なし●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i●CPU数(標準):1個備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA×1」搭載しております。電源(V)AC100(50/60Hz)電源500W電源×1本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]最大消費電力(W)494本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436[483(突起部含む)]×556[612(突起部含む)]×43プロセッサーXeon E-2414チップセットIntel C266メインメモリー(MB)(標準)16000/(最大)128000RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.6グリーン購入法適合容量(TB)19.2LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付) エスコAC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)エスコ(2件のレビュー)
3,970税込4,367
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-22
オンセミ, ツェナーダイオード, 100V, 5 W, 2-Pin Surmetic 40 ON SEMICONDUCTORオンセミ, ツェナーダイオード, 100V, 5 W, 2-Pin Surmetic 40ON SEMICONDUCTOR
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 5 Wパッケージタイプ = Surmetic 40ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 12mA最大ツェナーインピーダンス = 800Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 8.89mm直径 = 3.68mm寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/7.3W/E26 電球/LED 昼白色/調光 エスコAC100V/7.3W/E26 電球/LED 昼白色/調光エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
仕様●メーカー:パナソニック(Panasonic)●型番:LDA7DGDSK6●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●消費電力:7.3W●光色:昼光色●全光色:810ルーメン●口金:E26●種別:60形相当●重量(g):68g●調光器対応タイプに明るさ60形相当●配光角約180度「広範囲を明るく照らす」●白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応アズワン品番65-3889-62
ナツメ球 5W 2個入 ホワイト マクサー電機ナツメ球 5W 2個入 ホワイトマクサー電機
99税込109
1個
当日出荷
蛍光灯やデスクスタンドなどの常夜灯に。もっともオーソドックなタイプのナツメ球です。
電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5直径×長さL(Φmm×mm)20×50電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
CA600-5W トランス 富士インパルスCA600-5W トランス富士インパルス
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
CA-600-5W専用トランス※100V
対応CA-600-5Wアズワン品番67-8107-93構成部品配線、電気関連
赤外線ランプ100V 185W ケツト科学研究所赤外線ランプ100V 185Wケツト科学研究所(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
TGK品番257-68-03-01適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ定格消費電力(W)185RoHS指令(10物質対応)対応
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
969税込1,066
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
onsemi ツェナーダイオード 100V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 100V スルーホール 5 Wonsemi
599税込659
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : Surmetic 40●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 12mA●最大ツェナーインピーダンス : 800Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球 T20-5W オーム電機ナツメ球 T20-5Wオーム電機
99税込109
1セット(2個)
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W
5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)5W×2灯LEDセンサーライトライテックス(ムサシ)(19件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。
電球の種類LED設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45)消費電力(W)11(待機時1以下)付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2電源(V)AC100電源コード(m)1.5保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)電球5W×2(高輝度白色LED)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107センサー探知範囲140°、最遠6m設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯アズワン品番64-8965-64明るさ(Lm)900灯数2灯点灯時間30秒(固定)
一般球100V 旭光電機工業一般球100V旭光電機工業
379税込417
1個
当日出荷から11日以内出荷
電球形状一般球
Smart-UPS 3000 LCD 100V 5年保証 SMT3000J5W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 3000 LCD 100V 5年保証 SMT3000J5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
459,800税込505,780
1台
7日以内出荷
APC Smart-UPS 3000 LCD 100V 5年保証(SMT3000J5W)は、出力容量(2400VA/2400W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)2400ケーブル長(m)1.8幅(cm)19.7定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L5-30P同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)43.5容量(VA)3000定格電力(VA)2400最大出力電力(W)2700定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~127調整可能/75~119動作温度(℃)0~40効率1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)24正味質量(kg)56相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)54.4出力コンセント8×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
Smart-UPS 2200 LCD 100V 5年保証 SMT2200J5W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 2200 LCD 100V 5年保証 SMT2200J5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
459,800税込505,780
1台
7日以内出荷
APC Smart-UPS 2200 LCD 100V 5年保証(SMT2200J5W)は、出力容量(2200VA/1980W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証 SMT1500J5W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証 SMT1500J5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証(SMT1500J5W)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)980ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)22.5容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)980定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123動作温度(℃)0~40効率1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)26相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)43.9出力コンセント8×NEMA 5-15R
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機
119税込131
1セット(2個)
当日出荷
ナツメ球2個パック屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W定格寿命(時間)3000
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機
72税込79
1個
当日出荷
常夜灯に便利なナツメ球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20ホワイト定格100/110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証 SMT1000J5W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証 SMT1000J5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証(SMT1000J5W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)670ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)22.5容量(VA)1000定格電力(VA)1000最大出力電力(W)670定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123動作温度(℃)0~40効率1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10正味質量(kg)21相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)43.9出力コンセント8×NEMA 5-15R
APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V シュナイダーエレクトリックAPC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100Vシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)出力容量(VA/W)最大:550
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機エスコ
90,500税込99,550
1個
翌日出荷
吸込仕事率(W)180W仕様乾・湿両用ミドルサイズタイプ付属品電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズルサイズ335×387×539(H)mm電源100V消費電力1050W騒音値(dB)64dB
ローデンブレーカー 100V 富士インパルスローデンブレーカー 100V富士インパルス
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
寸法(mm)30×60×70質量(g)135対応V-401NTW/VG-402(5,10)/FKG-400/FV-400(5,10)/FG-400/V-402/V-610-5/V-460-10/V-460-5/V-610-5W/V-460-5W/VG-600/VG-400/V-400/V-401アズワン品番62-9110-48構成部品配線、電気関連
ナツメ球5W ELPAナツメ球5WELPA
319税込351
1セット(2個)
翌々日出荷
装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100ピンク全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
AC100V ペン型サンダー エスコAC100V ペン型サンダーエスコ
8,000税込8,800
1台
翌日出荷
ヤスリペーパー裏面はのり付きです。 先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。 先端パーツの取り替えはワンタッチ
仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)アズワン品番65-2222-37
長寿命ナツメ球 5W オーム電機長寿命ナツメ球 5Wオーム電機
239税込263
1セット(2個)
当日出荷
白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20定格寿命(時間)12000直径(mm)20
AC100V LEDセンサーライト エスコAC100V LEDセンサーライトエスコ(1件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
周囲が暗くなると光ります。
消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内専用仕様屋内専用、コンセント差込式エスコ品番EA864CB-52A寸法(mm)43×43×100質量(g)68電源AC100V光源白色LED×1灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式検知方式明暗センサー灯数1灯
レイキャクファン 100V 富士インパルスレイキャクファン 100V富士インパルス
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
本体の放熱を助ける役割をします。FA/OPL共通※100VFI-Y型SBシリーズにも使用可能
寸法(mm)120×120×40質量(g)520対応SE-SBTA130/SE-SBTA131/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA/OPL-600-5U/FG-400/FG-600/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/FA-300/OPL-450-5U P/FA-600-5/FA-600-2/FA-600-5W/FA-200-10/FA-450-5/FA-300-10/FA-300-5W/FA-450-5W/FV-600(5,10)/OPL-300-5/FA-200-10WK/OPL-300-10/OPL-200-10/OPL-600-5/FV-600-10W/FV-400(5,10)/FA-300-10W/FA-200-10W/OPL-450-5/FV-400-10W/VG-400/VG-600/FA-300-10WK/OPL-300-10U/OPL-450-5U/OPL-300-5Uアズワン品番62-9102-30構成部品配線、電気関連
CA450-5W トランス 富士インパルスCA450-5W トランス富士インパルス
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
CA-450-5W専用トランス※100V
対応CA-450-5Wアズワン品番62-9101-07構成部品配線、電気関連
デジタルパルスメータMP5Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)デジタルパルスメータMP5WシリーズAUTONICS(オートニクス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.2MB)
Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 5年保証 SMT1500RMJ2U5W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 5年保証 SMT1500RMJ2U5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 5年保証(SMT1500RMJ2U5W)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)8.6容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)27.8相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)46.8出力コンセント6×NEMA 5-15R
Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V5年保証 SMT3000RMJ2U5W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V5年保証 SMT3000RMJ2U5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
639,800税込703,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 5年保証(SMT3000RMJ2U5W)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
定格出力容量(VA)2400関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
...