低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内、屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)1.5
保護等級IP68
色温度(K)5500
使用場所屋外
光色白色
電球の種類LED
定電流駆動電源AC100V
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)50
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)5400
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)白
配光角度(°)60
1台
¥49,980
税込¥54,978
34日以内出荷
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)100
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)11200
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)白
配光角度(°)60
1台
¥79,980
税込¥87,978
34日以内出荷
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
付属品M10×25ボルトナットセット
幅(mm)221
高さ(mm)260
奥行(mm)91
電源(V)(50/60Hz)100/200
消費電力(W)(100V)52、(200V)52
コード長さ(m)1.5
保護等級IP65
色温度(K)5000K
明るさ(Lm)8020
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)200
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)19700
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)白
配光角度(°)60
1台
¥98,980
税込¥108,878
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)150
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)15600
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)白
配光角度(°)60
1台
¥89,980
税込¥98,978
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)80
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)8900
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)白
配光角度(°)60
1台
¥62,980
税込¥69,278
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)150
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)15600
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)黒
配光角度(°)60
1台
¥89,980
税込¥98,978
31日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)50
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)5400
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)黒
配光角度(°)60
1台
¥49,980
税込¥54,978
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)200
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)19700
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)黒
配光角度(°)60
1台
¥98,980
税込¥108,878
31日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)80
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)8900
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)黒
配光角度(°)60
1台
¥62,980
税込¥69,278
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)100
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)11200
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)黒
配光角度(°)60
1台
¥79,980
税込¥87,978
34日以内出荷
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様バイスなし(球付属)
質量(kg)1.9
電圧(V)AC100/200
消費電力(W)40
電線長さ(m)1.5
電線仕様-種別VCT
コード先端切放し
光源色昼白色(5000K)
電源タイプ電源コード式
アース端子有り
使用場所屋外
照射角ワイド
定格光束(Lm)5560
電球の種類LED
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様バイスなし(球付属)
質量(kg)1.1
電圧(V)AC100/200
消費電力(W)20
電線長さ(m)1.5
電線仕様-種別VCT
コード先端切放し
光源色昼白色(5000K)
電源タイプ電源コード式
アース端子有り
使用場所屋外
照射角ワイド
定格光束(Lm)2780
電球の種類LED
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様バイスなし(球付属)
質量(kg)2
電圧(V)AC100/200
消費電力(W)50
電線長さ(m)1.5
電線仕様-種別VCT
コード先端切放し
光源色昼白色(5000K)
電源タイプ電源コード式
アース端子有り
使用場所屋外
照射角ワイド
定格光束(Lm)6850
電球の種類LED
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
コードレスの充電式で使用場所を選びません
超コンパクトで軽量・ハンドル付きで、手軽に持ち運びに便利
小さなランプ電力で高光束(10W 700ルーメン)
5-7時間の充電で約3時間使用できる
ハンドルをスタンドにして照射時に照射角度が変えられる ( 上下方向に照射が変えられます )
専用充電器とUSBポートから充電できる
本体下部の押しボタンスイッチで使用性の向上
衝撃・耐久性に優れたABS樹脂製のボディ採用
防雨タイプでちょっとした屋外での使用も可能 (IP54)
LEDは30000時間の長寿命
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
電球の種類LED
防水保護等級IP54
定格ランプ電力(W)10
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)700
コード長さ(m)1.5
仕様押しボタンスイッチ
付属品充電器、USBケーブル長さ1.5m
長さ(mm)175
厚さ(mm)45
質量(g)490
表示充電:LED3個による3段階表示、電池容量:LED3個による3段階表示
バッテリーLi-ion 電池
電池寿命(時間)約30000
色温度(K)5500~6500
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約5~7
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)4000
定格電源AC100V 50-60Hz (USB充電 DC5V 1A)
USBポート出力:DC5V 1A
点灯時間(時間)約3
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.1
色黒
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥42,980
税込¥47,278
30日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.1
色白
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥42,980
税込¥47,278
30日以内出荷
・360°配光で広範囲を照射します。
・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。
・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。
・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです
・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです
・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに
仕様アース線:あり
セット内容投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書
材質アルミニウム合金 + PC
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)-20~50
本体質量(kg)約5.1
入力電圧(V)AC100~240
ランプ効率(Lm/W)100
発光色昼白色
光源LEDチップ×192個
ランプ充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯
色温度(K)5500~6000
バッテリー電圧(V)18.5
点灯方式3段階(Hi・Mid・Lo)
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)4.4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約180×1120
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性生活防水
点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください)
バッテリー寿命充放電繰り返し回数 約500回
照射角度(°)約360
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
暖色の光で照らす色温度2500K!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に
仕様アース、屋内・屋外兼用、
付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)2.3
消費電力(W)(100V/200V)73/72
スイッチなし
先端コード:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
電線長さ(m)1.5
色温度(K)2500
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:126.3、200V:128.0
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯
LED70W
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.11MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)72
定格光束(Lm)9220
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に
仕様アース、屋内・屋外兼用
付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)2.3
消費電力(W)(100V/200V)73/72
スイッチなし
先端コード:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
電線長さ(m)1.5
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯
LED70W
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.11MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)10800
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
用途看板照明、施設照明に
仕様アース、屋内・屋外兼用
付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×2本
質量(kg)2.3
消費電力(W)(100V/200V)73/72
スイッチなし
先端コード:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
電線長さ(m)1.5
色温度(K)5000
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯
LED70W
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.11MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)10800
1台
¥76,980
税込¥84,678
30日以内出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色白
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:23、200V:23
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.22、200V:0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1120(1m)、135(3m)、55(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:142.2、200V:142.2
光源寿命50000時間
LED20W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)74
定格光束(Lm)3270
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色白
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:30、200V:30
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3
光源寿命50000時間
LED30W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)4480
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色黒
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:30、200V:30
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3
光源寿命50000時間
LED30W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)4480
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥48,980
税込¥53,878
30日以内出荷
水銀灯200Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯200Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2.3
色白
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:52、200V:52
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.52、200V:0.28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)3060(1m)、380(3m)、145(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.2、200V:154.2
光源寿命50000時間
LED50W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)8020
電球の種類LED
比較水銀灯200Wクラス
1台
¥59,980
税込¥65,978
30日以内出荷
水銀灯200Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯200Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2.3
色黒
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:52、200V:52
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.52、200V:0.28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)3060(1m)、380(3m)、145(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.2、200V:154.2
光源寿命50000時間
LED50W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)8020
電球の種類LED
比較水銀灯200Wクラス
1台
¥59,980
税込¥65,978
30日以内出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色白
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:30、200V:30
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3
光源寿命50000時間
LED30W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)4480
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥48,980
税込¥53,878
30日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは1.5m、コード先端は切り放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット/落下防止ワイヤー×1
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネイト)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:23/200V:23
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1120/3m:135/5m:55
ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)142.1(100V)、142.1(200V)
LED20W
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC85~264
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)74
定格光束(Lm)3270
比較水銀灯100Wクラス
明かりがほしい場所に簡単に設置できます。クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
材質ABS、PC
スイッチオン/オフ中間スイッチ
定格電圧AC100V
口金E26
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105
アーム長さ(mm)約50
調光の可否否
くわえ幅(mm)【平行時】30
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付
はさみ幅板厚20~25mm
適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
1個
¥1,518
税込¥1,670
翌々日出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)5.2
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)130
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)240
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯400Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様落下防止ワイヤー:あり
種別器具:LED一体型
質量(kg)11
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)211
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)210
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯700Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプナロー配光
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付
アーム長さ(mm)約280
はさみ幅板厚20~25mm
適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
1個
¥1,707
税込¥1,878
翌々日出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)2.8
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)43
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)260
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)44/44/46
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯100Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
関連キーワード
1
2
次へ