カテゴリ

  • 制御機器(1,334)
    • 丸形パイロットランプ(52)
    • 小型表示灯(22)
  • 空調・照明・電設資材(22,464)
    • 多目的灯(69)
    • 投光器(488)
    • ワークランプ・ハンドランプ(106)
    • 一体型LEDベースライト(8,850)
    • 住宅・店舗用照明器具アクセサリ(104)
  • パソコン/周辺機器(529)
  • 測定用品(414)
  • 防犯用品(155)
  • 電動工具(144)
  • 家電(142)
  • 電気材料(91)
  • FA担当者のオススメ新商品(91)
  • 安全用品(70)
  • 建材・エクステリア(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 船舶用品・漁業資材(56)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(51)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 防災用品(46)
  • メカニカル部品(42)
  • バッテリー・電装(40)
  • 学童・教育用品(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(30)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 医療(24)
  • 縫製用品(20)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 住設機器(17)
  • カー用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • テープ(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • バイク部品(11)
  • 事務用品(11)
  • 作業服(10)
  • 完成車(10)
  • 農業機械(10)
  • 作業工具(10)
  • 溶接用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 日用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 理美容(4)
  • 安全標識(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
26,112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8

    坂詰製作所(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)4.2光源LED取付穴径(Φmm)8LEDランプΦ3結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)8.2
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
  • LED省エネ バーライト ノア[照明]

    LED省エネ バーライト

    ノア[照明](22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
    電圧(V)100電球の種類LED
  • LED表示灯 坂詰製作所

    LED表示灯

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
    用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯使用温度範囲(℃)-20~55材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂定格電流(mA)1~2.5内蔵抵抗器チップ抵抗器結線方法リード線 UL1430 AWG24内蔵ランプチップLED(ESD)ブリッジタイプダイオード:チップタイプツェナータイプダイオード:チップタイプ
  • サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤 坂詰製作所

    サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤

    坂詰製作所(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
    用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレームトラスコ品番495-7326材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
  • ノアブライトLED ノア[照明]

    ノアブライトLED

    ノア[照明](2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    大粒のLED(5X5mm)を採用しています。 発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
    付属品専用ブラケット2個、木ねじ2本仕様本体スイッチ付幅(mm)50高さ(mm)21.5電圧(V)100コード長さ(m)2電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士型 40形

    オーム電機(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED多目的灯 YAMAZEN(山善)

    LED多目的灯

    YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
  • LEDチューブライト オーム電機

    LEDチューブライト

    オーム電機(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1点
    当日出荷
    電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
    用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機

    LEDイーブライトスリム ライトバー

    オーム電機(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
    平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
  • AC100V LEDケイライト ハタヤリミテッド

    AC100V LEDケイライト

    ハタヤリミテッド
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
    用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式クランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴エコロジー商品省エネ
  • AC100V LEDセンサーライト(2灯) エスコ

    AC100V LEDセンサーライト(2灯)

    エスコ
    8,380税込9,218
    1個
    翌日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • AC100V LED点滅灯(レッド) エスコ

    AC100V LED点滅灯(レッド)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA864EA-11エコロジー商品省エネ
  • AC100V LED点滅灯(ホワイト) エスコ

    AC100V LED点滅灯(ホワイト)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA864EA-12エコロジー商品省エネ
  • DC4-100V LEDデジタル電圧計 共立電子産業

    DC4-100V LEDデジタル電圧計

    共立電子産業
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    パネル取付タイプのデジタル電圧計モジュールです。読みやすい3桁7セグメントLEDによる電圧直読(DCV)の表示となっています。動作用電源と測定電圧入力が共通となっています。配線の引き回しやメンテナンスがしやすい端子台タイプ。【使用方法】。端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)
    穴径(Φmm)パネル加工:22測定回数約1回/秒分解能0.1V動作電圧(V)DC4~100
  • LEDフラットライト10W 作業用バイス 日動工業

    LEDフラットライト10W 作業用バイス

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KVセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプバイス仕様スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
  • 大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ

    大型投光器(電源AC100V)

    ブロードウォッチ(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
    用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
  • LED電源ユニット 100V用 Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット 100V用

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.3電圧(V)100入力電圧(V)AC100
  • スマートライトLED(100V)用マグネット AKALOOK

    スマートライトLED(100V)用マグネット

    AKALOOK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質鉄・PVC質量(g)70寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×62表面処理メッキ加工
  • AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED エスコ

    AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED

    エスコ
    6,770税込7,447
    1個
    翌日出荷
    中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
    エスコ品番EA815LE-3A材質アルミニウム全長(mm)572材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)185周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)6スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)220取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED24灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED回転灯 100V セフテック

    LED回転灯 100V

    セフテック
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    イエロー電圧(V)100
  • 防水型LEDリニアライト AC100V 日機

    防水型LEDリニアライト AC100V

    日機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
    電源(V)AC100コード長さ(m)2保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDパイプライト 100V用入力アダプター 日動工業

    LEDパイプライト 100V用入力アダプター

    日動工業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    単相200V用LED一体型パイプライトを100Vコンセントで使用する際に使用するアダプターです
    電球の種類LED適合型式LPL-40H-360
  • LED電源ユニット 位相調光 100V用 Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット 位相調光 100V用

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • LED用調光器 100V MAXRAY(マックスレイ)

    LED用調光器 100V

    MAXRAY(マックスレイ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
    用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色透明定格電圧(V)AC/DC5~60光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
  • AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED エスコ

    AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED

    エスコ
    5,160税込5,676
    1個
    翌日出荷
    中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
    エスコ品番EA815LE-2A材質アルミニウム全長(mm)422材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)165周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.5スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)175取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED18灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • スマートライトLED(100V) AKALOOK

    スマートライトLED(100V)

    AKALOOK
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
    用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • AC100V/3.0W/322mm 照明灯/LED エスコ

    AC100V/3.0W/322mm 照明灯/LED

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    翌日出荷
    中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
    エスコ品番EA815LE-1A材質ポリカーボネート全長(mm)322材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)145周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)3スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)120定格寿命(時間)20000(光束維持率70%)取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED12灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコネクトライン100V用 点滅電源ケーブル 日動工業

    LEDコネクトライン100V用 点滅電源ケーブル

    日動工業
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    LEDコネクトライン100Vの点滅用電源コードです。電源コードを本製品に付け替えるだけで点滅になります。
    適合機種LECN-R5LA、LECN-R10LA、LECN-5LA、LECN-10LA質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100入力プラグ防雨2Pプラグエコロジー商品省エネ
  • AC100V/22W作業灯/LED(連結式) エスコ

    AC100V/22W作業灯/LED(連結式)

    エスコ
    41,300税込45,430
    1個
    翌日出荷
    付属品固定ホルダー(2個)仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等にサイズ直径34×968mm電源AC100V照明装置直管型LED電球22W明るさ2350ルーメン
  • LEDデスクランプ オーム電機

    LEDデスクランプ

    オーム電機(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
    付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約450
  • AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色) エスコ

    AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色)

    エスコ
    5,890税込6,479
    1個
    翌日出荷
    断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
    エコロジー商品省エネ
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • LED組み合せ器具スパイク黒100V 東芝ライテック

    LED組み合せ器具スパイク黒100V

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • LED組み合せ器具スパイク黒100V 東芝ライテック

    LED組み合せ器具スパイク黒100V

    東芝ライテック
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    セット内容BVP150LED42WW1B3/CF-BVP0S(K)/CF-BVP0AT(K)VL
  • [充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット エスコ

    [充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット

    エスコ
    85,700税込94,270
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)。USB機器への出力が可能。電池残量が一目でわかる。屋外の夜間作業などで活躍。USB端子付なので、他電子機器と併せて使用することができます。
    エコロジー商品省エネ
  • LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) TRIENS

    LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電)

    TRIENS
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。ACアダプタ内蔵型です。100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます。付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。
    用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。付属品コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(15cm)トラスコ品番630-4241幅(mm)44質量(g)230奥行(mm)34電源(V)AC100全光束(Lm)500光源LED(COB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365充電時間(時間)6照射角145°RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
  • スマートライトLED(100V・非常時用) AKALOOK

    スマートライトLED(100V・非常時用)

    AKALOOK
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
    用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED組み合せ器具スパイク黒100V 東芝ライテック

    LED組み合せ器具スパイク黒100V

    東芝ライテック
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    セット内容BVP150LED8NW1B3/CF-BVP0S(K)/CF-BVP0AT(K)VS
...