DC4-100V LEDデジタル電圧計
パネル取付タイプのデジタル電圧計モジュールです。
読みやすい3桁7セグメントLEDによる電圧直読(DCV)の表示となっています。
動作用電源と測定電圧入力が共通となっています。配線の引き回しやメンテナンスがしやすい端子台タイプ。
【使用方法】
端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)
- 穴径(Φmm)
- パネル加工:22
- 測定回数
- 約1回/秒
- 分解能
- 0.1V
- 動作電圧(V)
- DC4~100
- 内容量
- 1個
注意
※表示部に多少のキズがある場合がございます。※予告なく仕様が変更される場合があります。
※LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。
制御機器 の新着商品
カテゴリ
























