カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
    • 多目的灯(1)
    • 投光器(2)
  • 家電(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 作業服(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(1)
  • 坂詰製作所(11)
  • ノア[照明](2)
  • オーム電機(289)
  • 長輝ライトテック(3)
  • Panasonic(パナソニック)(9,896)
  • エスコ(46)
  • ELPA(158)
  • EARTH MAN(17)
  • IDEC(和泉電気)(191)
  • DAIKO(大光電機)(532)
  • ENDO(遠藤照明)(479)
  • ODELIC(オーデリック)(1,492)
  • omron(オムロン)(176)
  • コイズミ照明(226)
  • 三菱電機(7,508)
  • 岩崎電気(613)
  • 日動工業(181)
  • 東芝ライテック(487)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v led」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED多目的灯 YAMAZEN(山善)

    LED多目的灯

    YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
  • LEDガレージライト YAMAZEN(山善)

    LEDガレージライト

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
    用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
  • LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)

    LEDシーリングライト リモコン付き

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
    用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングファン YAMAZEN(山善)

    LEDシーリングファン

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。【人感センサー】。FFLC-S60VE、FFLC-S60VRは人感センサー付き。感知しているとき以外、無駄な運転をしない省エネタイプです。◇検知範囲:高さ約2.4m 直径約3m 以内。◇動作時間:約 2 分
    用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年調色の可否3段階
  • LEDテープユキヒョウフラッシュ5mS YAMAZEN(山善)

    LEDテープユキヒョウフラッシュ5mS

    YAMAZEN(山善)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    翌日出荷
    幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。
    用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす_x000D_。最大50M連結可能材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)5全光束(Lm)960発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数120個(片面発光1列)
  • LEDテープユキヒョウフラッシュ5mW YAMAZEN(山善)

    LEDテープユキヒョウフラッシュ5mW

    YAMAZEN(山善)
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻
    翌日出荷
    幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。
    用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)5全光束(Lm)1265発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数240個(両面発光1列)
  • LEDテープユキヒョウフラッシュ20mS YAMAZEN(山善)

    LEDテープユキヒョウフラッシュ20mS

    YAMAZEN(山善)
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻
    翌日出荷
    幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。
    用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)20全光束(Lm)960発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数120個(片面発光1列)
  • LEDテープユキヒョウフラッシュ10mW YAMAZEN(山善)

    LEDテープユキヒョウフラッシュ10mW

    YAMAZEN(山善)
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻
    翌日出荷
    幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。
    用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)10全光束(Lm)1265発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数240個(両面発光1列)
  • LEDテープユキヒョウフラッシュ20mW YAMAZEN(山善)

    LEDテープユキヒョウフラッシュ20mW

    YAMAZEN(山善)
    ¥51,980税込¥57,178
    1巻
    翌日出荷
    幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。
    用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)20全光束(Lm)1265発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数240個(両面発光1列)
  • LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS YAMAZEN(山善)

    LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS

    YAMAZEN(山善)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    翌日出荷
    幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。
    用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)10全光束(Lm)960発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数120個(片面発光1列)
  • スタジアムライト LED 低電圧 最大10000lm 軽量 ケース付き YAMAZEN(山善)

    スタジアムライト LED 低電圧 最大10000lm 軽量 ケース付き

    YAMAZEN(山善)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    仕事、スポーツ、災害、非常時に活躍!フレキヘッド3灯式スタンドライト。変幻自在、フレキヘッド!作業や使い方に合わせ、さまざまな照度分散が可能です。AC100V、自動車、ポータブル電源やモバイル電源、鉛バッテリーやリチウムバッテリー、充電式ソーラーパネルなど接続して使用可能。低電圧の12V仕様、雨、雪にも強く安全で、バッテリーでの運用も高効率(※防水仕様ではありません)。軽量(付属アダプター、コード含む)2.2Kg! 専用収納ケース付きで持ち運びラクラク(収納時10×10×70cmとコンパクト)。最大2.55m高さで、10000lmの照射!夜間作業の効率アップ!。基本セットは、100V ACアダプターが付属。バッテリー等に接続する場合は別途パーツが必要です。実用新案、意匠、商標登録出願済。
    用途仕事、スポーツ、災害など多くの場面で活躍。投光器 自動車整備 工事現場 内装工事 建築現場 災害時 倉庫 スポーツ活動 屋台 イベント 農業関連 防災用品 工事不要 キャンプ BBQ 車庫 倉庫 作業灯 選挙 事務所 LED投光器 LEDライトセット内容三脚スタンドライト&収納ケース質量(kg)2.2電圧(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)最大65 - 最小11.5構造フレキシブルヘッドコード長さ(m)3光源COB LED最大消費電力(W)80芯数2色温度(K)7000高さ(cm)最大255 - 最小100収納方法折り畳み式電源タイプ電源コード式光束(Lm)10000使用場所屋内外光色昼光色灯数3灯式調光方式ダイヤル式調光器奥行き(cm)最大65 - 最小7演色指数(Ra)Ra73収納時寸法(cm)10×10×70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDペンダントライト 6畳用 YAMAZEN(山善)

    LEDペンダントライト 6畳用

    YAMAZEN(山善)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    5日以内出荷
    用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。材質本体:スチール、LEDカバー:プラスチック質量(kg)0.73直径(Φmm)400高さ(mm)126電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(点灯)34、(常夜灯)1全光束(Lm)2900コード長さ(mm)350機能点灯、常夜灯、オフ(プルスイッチ切替)演色指数(Ra)80以上電球の種類LED調光の可否可適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ
  • LEDペンダントライト 4.5畳用 YAMAZEN(山善)

    LEDペンダントライト 4.5畳用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。
    用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。材質(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC幅(mm)400高さ(mm)126奥行(mm)400電圧(V)AC100消費電力(W)29本体質量(g)730定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2400コード長さ(mm)350機能点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)82.8灯数1電球の種類LED調光の可否可適用畳数4.5畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ
  • LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き YAMAZEN(山善)

    LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
    用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)122高さ(mm)75質量(g)180電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7.5角度(°)感知:90適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000感知距離(m)センサー:3点灯時間(時間)1調光の可否否スイッチ種類センサースイッチ
  • LEDミニシーリングライト (白熱電球40W相当) YAMAZEN(山善)

    LEDミニシーリングライト (白熱電球40W相当)

    YAMAZEN(山善)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    5日以内出荷
    工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
    用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)121高さ(mm)71質量(g)170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否否
  • LEDミニシーリングライト (白熱電球100W相当) YAMAZEN(山善)

    LEDミニシーリングライト (白熱電球100W相当)

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    5日以内出荷
    工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
    用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)166高さ(mm)78質量(g)240電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) YAMAZEN(山善)

    LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当)

    YAMAZEN(山善)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    5日以内出荷
    工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
    用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)121高さ(mm)71質量(g)170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否否
  • シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯 YAMAZEN(山善)

    シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯

    YAMAZEN(山善)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    調光・調色搭載のLEDシーリングファン。工具不要で簡単取付。天井から広がる、優しい風と理想のあかり。前ガードは取り外してお手入れ可能。◇調光調色:無段階で調整可能。◇演色性:Ra80。◇ファン機能:風量4段階/正転反転。◇切タイマー(ライト:30/60分、ファン:60/120/240分)。◇メモリー機能(ライトのみ):5 秒長押しで記憶、短押しでメモリ呼び出し(記憶した状態でライト点灯)
    用途照明、シーリング、扇風機、ファンとして。シーリングライト ファン 調光調色 led 天井照明付属品リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー用ネジ、単4アルカリ電池×2仕様【調光 / 調色】無段階質量(kg)2.2電源AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×54×21.9切タイマーライト:30/60分、ファン:60/120/240分演色性(Ra)Ra80
  • ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト ハンドル付き 風量5段階

    YAMAZEN(山善)
    ¥9,098税込¥10,008
    1台
    5日以内出荷
    持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機。20cm5枚羽根。上下手動調整可能。切タイマー機能。持ち運びに便利な取っ手付き。暗いところで活躍するLEDライト付き。ACアダプター付属
    用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時)消費電力(W)24電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)20羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時)左右首振自動:30°/60°/90°切タイマー1 / 2 / 4h
  • 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善)

    空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個色ブラック素材ポリタスラン
  • 手回し充電ワンセグテレビ YAMAZEN(山善)

    手回し充電ワンセグテレビ

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。 画面サイズ4.3インチで快適に視聴。 約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。 LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。 スマートフォンへの充電にも対応。 ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。
    用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに付属品USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書質量(g)370電源単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター)機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可保証期間1年入力端子【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用)スピーカー直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW受信周波数(AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62chアンテナ(AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナ出力端子【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×4×9.2
  • 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善)

    液晶テレビ ハイビジョン

    YAMAZEN(山善)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    欠品中
    LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
    用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応電源(V)AC100(50/60Hz)チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応【BSデジタル】000~999【110度CSデジタル】CS000~CS999機能裏番組録画コントラスト比3000:1保証期間お買い上げ日より1年間視野角178°応答速度8.5スピーカー5W×2LED前面直下型LEDバックライトモードゲームモードパネルハイビジョン最大輝度(cd/m2)200HDMI規格HDMI Ver1.4a入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック録画方式外付けHDDパネル駆動方式VAチューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)USBUSB2.0×2(録画用)
  • テレビ 40型 チューナーレステレビ フルハイビジョン ネット動画 YAMAZEN(山善)

    テレビ 40型 チューナーレステレビ フルハイビジョン ネット動画

    YAMAZEN(山善)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    5日以内出荷
    アンテナ接続不要で使えるVOD(動画配信サービス)の視聴に特化したGoogle TV搭載チューナーレステレビ。USB端子(×2)搭載でUSBメモリ内のコンテンツ再生・ストレージとしても利用可能。HDMI端子(×2内1つはARC対応)、AV入力端子(×1)搭載で外部機器との接続も可能。PCモニターとしても使用可能。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇LED方式:直下型。◇コントラスト比:5000:1。◇付属品:スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)。◇OS:Google TV。◇ネットワーク:Bluetooth5.1, Wi-Fi, USB, HDMI
    用途動画視聴、スポーツ観戦、映画鑑賞、ゲームモニター、パソコンモニターなどに。40インチ テレビ Google TV Bluetooth 壁掛け アンテナ不要 Googleアシスタント対応付属品スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)質量(kg)4.2、(スタンド取付時:4.3)色ブラック電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.2×6.0×51.1、(スタンド取付時:89.2×19.8×56.4)画面サイズ40パネルフルハイビジョンチューナー数チューナーレス
  • QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載 YAMAZEN(山善)

    QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載

    YAMAZEN(山善)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    5日以内出荷
    リン酸鉄&IP44防水で災害・アウトドアに強いパワーステーション。災害時の非常用電源としてはもちろん、キャンプや車中泊などのアウトドアでも大活躍します。大容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。256Whの長寿命かつ安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。10.1インチ大画面テレビ&ワイドFMラジオ。IP44規格の防塵防水設計。豊富な出力端子で家電やスマホを充電。最大150WのAC100V出力、Type-C(PD 18W)出力、USB-A出力(2系統・計4.2A)を搭載。メディア再生&HDMI入力対応。USB端子からMPEG4/MP3/JPEGなどのデータを再生可能。高輝度LEDライト搭載。3WのLEDライトを内蔵。持ち運びに便利なハンドル付き。【製品仕様】。◇連続使用時間:1回の満充電で、テレビ視聴なら約34時間、FMラジオなら約130時間、LEDライトなら約76時間の長時間駆動が可能。◇バッテリー容量:256Wh。◇バッテリー種別:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。◇防塵防水規格:IP44規格。◇許容動作温度:0℃~40℃(放電は-10℃まで)。◇AC出力:AC100V/50Hz(最大出力150W)。◇USB出力:USB-A×2(各2.1A/合計最大4.2A)、Type-C×1(PD 18W)。◇液晶サイズ:10.1インチワイド(解像度1024×600ピクセル)。◇TV受信チャンネル:地上デジタル放送(フルセグ/ワンセグ対応)(UHF13~62ch)。◇FM受信周波数:76~99MHz(ワイドFM対応)。◇入力端子:HDMI(Type-A)×1、DC電源入力×1、USB×1(メディア再生用)。◇出力端子:イヤホン出力×1(ミニジャック)。◇付属品:専用リモコン(RC-DTV101)
    用途モバイルバッテリー、ラジオ、テレビ、ライト、非常用電源として。災害対策、防災、アウトドア、キャンプなどに。ぽたでん ポタデン ポタ電 ぽた電 ポータブルテレビ ポータブルラジオ 防災テレビ 防災ラジオ 10.1インチ フルセグ ワンセグ 地デジ テレビ付きラジオ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー リン酸鉄 256Wh IP44 防塵 防水 非常用電源 バッテリー 大容量 長寿命 停電 災害 防災グッズ 避難所 キャンプ アウトドア 車中泊 LEDライト AC出力 USB充電 TypeC PD HDMI入力 リモコン付き付属品専用リモコン(RC-DTV101)質量(kg)約6.8(バッテリーを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×19.6×26.1(ハンドル等の突起物を除く)画面サイズ10.1インチ
  • 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善)

    12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット
    5日以内出荷
    YAMAZE空調ウェア KAZEfit「KF6CVPD」専用部品。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB006P5BK。◇電池電圧:12V。◇電池容量:5000mAh。◇出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。◇入力ポート:USB Type-C。◇定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。◇USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。◇LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます。◇充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間
    用途部品の予備、代替に。適合KAZEfit「KF6CVPD」厚さ(mm)【大型ファン】約38穴径(Φmm)【ジャンパーの服】90外径(Φmm)【大型ファン】約100
  • 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善)

    冷凍庫 122L 右開き

    YAMAZEN(山善)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    霜取り不要のファン式。用途に合わせて7種類のモードから温度設定が可能な多機能冷凍庫。 収納しやすい5段式。ドアポケット付属。急冷プレート付き。冷凍ケースは取り外してお手入れ可能。 LEDライト搭載。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。 ドアの閉め忘れをアラームでお知らせ。本体背面に転倒防止用のベルトを取り付けて固定が可能。 アジャスター付きでガタつきを防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
    用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫、セカンド冷蔵庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ファン式/スリム/小型付属品ドアポケット、急冷プレート質量(kg)31色ホワイト高さ(mm)1155奥行(mm)565周波数(Hz)50/60容量(L)122間口(mm)475定格電圧(V)交流100幅(cm)47.5冷却方式ファン式機能アラーム運転音(dB)29保証期間1年扉開閉方式前開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×115.5高さ(cm)115.5ドア1庫内温度(℃)-32霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)328(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100奥行き(cm)56.5引出し5段
  • エアフライヤー ノンフライヤー 5.5L 電気フライヤー 家庭用 大容量 油なし レシピブック付き YAMAZEN(山善)

    エアフライヤー ノンフライヤー 5.5L 電気フライヤー 家庭用 大容量 油なし レシピブック付き

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    5日以内出荷
    大容量5.5Lで中が見やすいガラス窓仕様のノンフライヤー。庫内LEDで調理中も見やすい。ダイヤル式で誰でも簡単に操作可能。取り外し可能なので洗いやすい。バスケット・網プレートは丸洗い可能。レシピブック付き。からあげ、とんかつ、スペアリブ、ローストチキン、揚げないヘルシードーナッツ、揚げ物のあたため直し、冷凍食品の調理などに。
    用途エアーフライヤー、エアオーブンとして。ノンオイル ヘルシー ローカロリー 揚げ物 グリル ロースト 卓上質量(kg)4.4容量(L)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300電源コード(m)0.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.2×27.6×29.5温度設定範囲(℃)60~200タイマー最大30分
  • ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源 YAMAZEN(山善)

    ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源

    YAMAZEN(山善)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台ほか
    5日以内出荷
    ポータブル電源としても使えるバッテリーステーション。300W出力のポータブル電源としても使えて4つのバッテリーパックを同時に充電。ELEINシリーズを最大化するステーション。ポータブル電源の便利さとモバイルバッテリーの手軽さを合わせ持つ頼れるバッテリーステーション。もしもの停電でも自由に使える「電気の備え」。ポータブル電源&モバイルバッテリーは最新の防災機器。キャンプやお庭での利用でアウトドアを快適に。ソーラーパネル(別売)との併用で毎日の電気をお得に備蓄する節電の使い方も。AC電源に加え、TypeA/TypeCで接続できる家電に使用可能。300W出力のポータブル電源としても使えて定格出力/純正弦波だから使い勝手も抜群。エレインシリーズのバッテリーパックを4つ同時に充電可能(※1つあたり約56分で充電完了)。液晶表示で使いやすく。充電電力や出力電力も一目で分かる。災害時に役立つLEDライト搭載。搭載バッテリー数:最大4個。適用バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー18V(型番:YDB-5A)。動作温度:0~40℃。充電温度:0~40℃。【充電情報】。AC充電:AC100V-240V 50Hz/60Hz 最大100W。ソーラー充電:DC12V-26V コネクタ:XT60 最大100W。【出力情報】。AC出力:AC100V 50Hz 純正弦波 最大300W。USB-C出力:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)。充電プロトコル:PD 3.0、BC 1.2、Apple 2.4A、QC 4.0+、QC 3.0、QC 2.0、Samsung AFC。USB-A出力:5V=2.4A(最大12W)
    用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 大容量 56分フル充電 家庭用 アウトドア用 災害 防災 リチウムイオン バッテリー質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×23.7×23
  • 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    5日以内出荷
    軸ブレの少なさにより、繊細な作業に向いているので初心者の方にも扱いやすい。充電式なので電源のない場所にも便利。工具の先端を照らすLEDライト付き
    用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクト 充電 ドリル ドリルドライバー寸法(mm)ドリルチャック:約1.5~13電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速)約0~400、(高速)約0~1800本体質量(kg)1最大締付トルク(N・m)約40保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×15.5×5.9
  • 32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善)

    32型 液晶テレビ

    YAMAZEN(山善)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    5日以内出荷
    Wチューナー・Google TVを搭載した32V型HD液晶テレビ。豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる。直下型LEDバックライト。視野角と色の再現性に優れたIPSパネル仕様。アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作。Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能。地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
    用途テレビ 32型 32型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 ハイビジョン 32インチ 地上 BS 110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:3.8、スタンド取付時:3.9色ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)コントラスト比900:1輝度330cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:72×6.8×42.7、スタンド取付時:72×22.3×47.7入力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー6W×2画面サイズ32V型画素数1366×768受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999パネルハイビジョン発売年2024チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
  • 40型 液晶テレビ YAMAZEN(山善)

    40型 液晶テレビ

    YAMAZEN(山善)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    5日以内出荷
    Wチューナー・Google TVを搭載した40V型FHD液晶テレビ。豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる。直下型LEDバックライト。コントラスト比が高いVAパネル仕様。アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作。Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能。地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
    用途テレビ 40型 40型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 フルハイビジョン 40インチ 地上 BS 110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:5.5、スタンド取付時:89.3×19.8×56.1色ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)幅(cm)89.3機能裏番組録画コントラスト比5000:1輝度240cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:89.3×8.2×50.9、スタンド取付時:89.3×19.8×56.1高さ(cm)50.9入力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー6W×2画面サイズ40V型画素数1920×1080(FHD)特性スマートテレビ機能:Google TVバックライト方式直下型LED受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999Bluetoothあり奥行き(cm)8.2パネルVAチューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
  • ヒーター 電気ストーブ 遠赤外線カーボンヒーター 障害物センサー搭載 速暖 450W/900W 左右自動首振り YAMAZEN(山善)

    ヒーター 電気ストーブ 遠赤外線カーボンヒーター 障害物センサー搭載 速暖 450W/900W 左右自動首振り

    YAMAZEN(山善)
    ¥11,880税込¥13,068
    1台
    5日以内出荷
    障害物センサー搭載 2段階切替式 自動首振り機能 カーボンヒーター。じんわりあたたかいスタンダードな電気暖房。もしもの危険を感知して通電をストップする障害物センサー搭載。◇障害物センサー:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様。◇センサー運転時:LED発光。◇安全装置:転倒OFFスイッチ、サーモスタット、障害物センサー。◇パワー切替:強弱2段階切替
    用途冬の寒さ対策に。カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 電気ヒーター 暖房器具 遠赤外線 首ふり シンプル 脱衣所質量(kg)2.5色ブラック消費電力(W)900電源AC100V(50 / 60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー、サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×65電源コード約1.8m
  • ヒーター ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W YAMAZEN(山善)

    ヒーター ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,888税込¥8,677
    1台
    5日以内出荷
    障害物センサー搭載 3段階切替式 コンパクト&スリム電気ストーブ。じんわりあたたかいスタンダードな電気暖房。もしもの危険を感知して通電をストップする障害物センサー搭載。◇障害物センサー:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様。◇広範囲暖房:本体反射板を加工することで上部にも熱が広がり、足元より上の高さも暖められる仕様。◇センサー運転時:LED発光。◇安全装置:転倒OFFスイッチ、電流ヒューズ、障害物センサー。◇パワー切替:弱中強3段階切替。◇首振り運転:左右60度の自動首振り対応。◇発熱体:石英管ヒーター3本
    用途冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル質量(kg)2.2色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600コード長さ(m)電源/1.6安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー、電流ヒューズ保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51
  • ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属 YAMAZEN(山善)

    ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属

    YAMAZEN(山善)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!※別売HDMIコードにて接続。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。・液晶ディスプレイ:17.3インチTFT/LEDバックライト/1600*900。・スピーカー:2W+2W。・推奨使用環境:使用温度0~40℃(※結露なきこと) 保存温度:-10℃~60℃。・端子:電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USBポート×2・mini B-CASスロット。・DVD/CDプレーヤー※DVDプレーヤー内蔵モデルのみ。対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。・地デジチューナー。受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)。EPG番組ガイド:8日。・メディアプレーヤーソフト。再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)。音楽:MP3、WAV。動画:MP4、AVI。テキスト:TXT。・対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません
    用途ポータブルテレビ、サブモニターとして。ドライブ 行楽 お出かけ 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書質量(kg)1.2消費電力(W)18電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの)容量10000mAh以上を推奨(別売)※3時間稼働寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.0×37.5×27.3
  • 【電球セット】4灯シーリングライト YAMAZEN(山善)

    【電球セット】4灯シーリングライト

    YAMAZEN(山善)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    翌々日出荷
    部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト(60W形相当電球4個セット)。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
    用途シーリングライト、照明として。天井照明/リビング/ダイニング/スポットライト/電球/角度調節/おしゃれ電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年セード寸法(mm)Φ84適合電球口金E:26、8.2W以下のLED 電球エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き  ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)

    ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き ガーデントワイライト

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    5日以内出荷
    ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。電源が2か所ある場合にご利用下さい。消費電力最大24.5Wまで連結可能。最大8台まで連結可能。自動点灯、自動消灯、時間消灯、常時点灯、常時消灯を切替可能。
    用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策仕様AC100V側のコード長(m):0.6セット内容ACコントローラー×1※電源コード本体装着済み(脱着不可)、人感センサー付きコード(5m)×1質量(g)600電源(V)入力AC100、DC12最大出力(W)36防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5
  • 4灯シーリングライト YAMAZEN(山善)

    4灯シーリングライト

    YAMAZEN(山善)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
    用途シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。材質本体:スチール質量(kg)2.5電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×15×23.6セード寸法(mm)Φ84適合電球口金:E26、8.2W 以下のLED 電球エコロジー商品省エネ