カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 制御機器(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 防災用品(9)
  • 完成車(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 厨房用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 家電(4)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v150w」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒーター 100V-150W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-150W

    HAKKO(白光)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気

    防爆形照明器具用白熱電球

    岩崎電気(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
    定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
  • AC100V/150W半田ごて エスコ

    AC100V/150W半田ごて

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)332消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型コテ先温度(℃)465
  • ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
    用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用トラスコ品番469-1865質量(g)410消費電力(W)150標準こて先CA12.7
  • ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7131全長(mm)324質量(g)571.8電源(V)AC100消費電力(W)150最高温度(℃)500標準こて先F型(352-T)こて先形状F型
  • 両口ハロゲン電球 J ウシオライティング

    両口ハロゲン電球 J

    ウシオライティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
    口金R7S
  • ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7133全長(mm)332電源(V)AC100消費電力(W)150最高温度(℃)465標準こて先L型(353-T)こて先形状L型
  • ハッコーJUNIOR JI  100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JI 100V-150W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-8350
  • マントルヒーター用フラスコ上ブタ(一ツ口フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター用フラスコ上ブタ(一ツ口フラスコ用)

    アズワン
    34,900税込38,390
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
  • リボンヒーター ヤガミ

    リボンヒーター

    ヤガミ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
    用途配管、小型容器等の加熱・保温に。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし
  • JCV ハロゲン電球 ウシオライティング

    JCV ハロゲン電球

    ウシオライティング
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
    調光の可否
  • パネルヒーター(サーモ無) 昭和精機工業

    パネルヒーター(サーモ無)

    昭和精機工業
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    150Wの増設用ヒーターとしてご使用ください。パネルヒーター単体で使用する場合は手動で本体プラグを抜き挿ししてご自身で温度管理を行ってください。
    質量(g)約840寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×124※コード・突出部含まず定格AC100V・150W(加温用)安全装置温度ヒューズ 115℃
  • マントルヒーター用フラスコ上ブタ(三ツ口フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター用フラスコ上ブタ(三ツ口フラスコ用)

    アズワン
    34,900税込38,390
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • LE2020用 AC電源ユニット(AC100-240V、 150W) FXC

    LE2020用 AC電源ユニット(AC100-240V、 150W)

    FXC
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    LE2020用 AC電源ユニット(AC100-240V、 150W)
  • Weller WT2M 150W/100V コントローラー Weller

    Weller WT2M 150W/100V コントローラー

    Weller
    84,980税込93,478
    1台
    5日以内出荷
    2本差し作業向け、マイクロツール対応多機能モデル。2つの異なった温度設定のツールの同時使用が可能(インテリジェントパワーシェアリング機能)。高性能/多機能-マイクロソルダーリングツールとの互換性に加え、既存の多くのツールも接続使用可能。分かりやすいメニュー構成で直感的な操作。縦置き可能ユニットデザインで作業スペースを確保。ツール内蔵センサーにより自動的に待機モードに移行し賢く省エネ。保管時には段積み可能なハウジング設計。自動オフ・プロセス表示・ロック・オフセット機能を装備。
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 修正正弦波カーインバーター 150W BESTEK

    修正正弦波カーインバーター 150W

    BESTEK
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電流をAC100V交流電流に変換して、定格消費電力150Wまでの電子機器に供給可能です。DCACインバーターなので災害時など、停電の時に非常用電源として重宝します。
    寸法(mm)82×62×37質量(g)約260口数ACコンセント×1(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 1A+2.1A 合計3.1A出力)
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウムダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
  • ミニハロゲンランプ ELPA

    ミニハロゲンランプ

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
    全長(mm)75クリア消費電力(W)130定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • 修正正弦波カーインバーター 150W BESTEK

    修正正弦波カーインバーター 150W

    BESTEK
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力150Wの電子機器に給電可能です。スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
    出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×68×34定格出力(W)150コード長さ(mm)シガーソケット:約800出力波形修正正弦波コンセント仕様ACコンセント×1口(AC100V出力)USBポートType-A×1,Type-C×1(DC5V 0~2.4A 合計:4.2A出力)
  • 車載インバーター 150W 多摩電子

    車載インバーター 150W

    多摩電子
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力150W迄の機器に給電対応。ACコンセント×1ポート、USBポート×2ポート搭載で3台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはUSB PD20W出力対応でスマートフォン・iPhoneの 超急速充電対応”。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
    ブラック入力電圧(V)DC12
  • ハンディヒーター PADICO(パジコ)

    ハンディヒーター

    PADICO(パジコ)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    180gの軽量サイズ・温風の強弱スイッチ付きのエンボスヒーター。レジン液を低粘性化して気泡の除去、特殊樹脂(ライナーモールドなど)の加熱、スタンプのエンボス加工、インクのアートの模様作りに最適です。・本体180gと軽量で作業しやすい。・PSE認証済(国内の電気用品安全法に準ずる技術基準に適合)。・2段階の温風切替スイッチ(弱:150℃/強:200℃)。・日本国内専用(AC100V / 50-60Hz)。・2mの電源ケーブル。・クラフト用の取扱説明書付き。・購入後の本体1年間保障(取扱説明書の裏面が保証書になります。)。【使用方法】。1.電源プラグを、家庭用コンセント(AC100V)にしっかりと差し込みます。2.温風切替スイッチで『弱』か『強』に切り替えることで、温風の温度と風量調節ができます。3.対象物から5~8cmほど離した状態でスイッチを入れゆっくり温風を当てます(約1~2分以内)。4.途中で作業を止める場合はスイッチを必ず『OFF』にし、スタンドを立て吹出口が物に触れないように置きます。5.使用後は、温風切替スイッチを『OFF』にし、必ず電源プラグをコンセントから抜きます。6.吹出口などが完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。【お手入れ方法】。温風切替スイッチを『OFF』にして、電源プラグを抜き、冷めてからお手入れをしてください。・乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。汚れが落ちにくい時は、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」を含ませ、よく絞った布で拭き取ります。最後に乾いた布で水気をしっかりと拭き取ります。・吸込口にホコリがついたまま使用すると、温風が通常より熱くなったり、やけどの恐れがあります。定期的に、乾いた柔らかな布で拭いたり、やさしく軽くたたいてホコリを除去してください。保証期間:ご購入日より1年
    用途コード長さ:2m。内容物:ハンディヒーター、取扱説明書。全重量:245g。色:ホワイト。材質:本体/ABS・PC、スタンド/ステンレス。定格電源:AC100V / 50-60Hz。定格消費電力:弱/110W、強/215W。温風温度:弱/150℃、強/200℃。安全装置:温度ヒューズ(142℃)本体質量(g)180パッケージサイズ(mm)W82xH298xD50本体サイズ(mm)Φ47xH225RoHS指令(10物質対応)対応
  • 口金E39防水ソケット スワン電器

    口金E39防水ソケット

    スワン電器
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
    寸法(mm)Φ84×H395シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • JBミニ3WAY電源インバーター 24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニ3WAY電源インバーター 24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載
    用途トラックの電源(DC24V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧(V)AC100/DC24/USB5入力電圧(V)DC24定格出力AC100Vコンセント(定格120W/瞬間最大出力150W)・DC24V(10A)・USBポート(2.1A/0.7A)2個所同時使用可能コード長さ(cm)約80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×65×39
  • 電動式 刃物水研機 (ヨコ型) 新潟ナニワ

    電動式 刃物水研機 (ヨコ型)

    新潟ナニワ
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    電源:単相100V消費電力:200W仕様砥石:荒砥特殊#150、仕上砥石#4000質量:20kg特長 強力な研削力で作業が速く、特に刃こぼれなど 簡単に研削できます。超仕上カンナ刃、電気カンナ 刃、手カンナ、ノミ、庖丁等に使用できます。
    質量(kg)20砥粒種類荒砥特殊、仕上消費電力(W)200電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×440粘度荒砥特殊/#150、仕上/#4000TKG品番9-0356-0401TKG品番(2017)6-0320-1001
  • インペリア電動パスタマシーン パスタプレスト インペリア

    インペリア電動パスタマシーン パスタプレスト

    インペリア
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    電 源:単相100V消費電力:85Wローラー麺帯幅:150質 量:6.8kgコード長:約1.8m。ローラーは間隔を調節することによりお好みの厚さにできます。2.0mmと6.5mmの2種類のカッターが付いています。速度2段切替式。保護安全カバー付。(APS23/APS24)のパスタ機がご使用できます。
    質量(kg)6.8間口W×奥行D×高さH(mm)280×230×270消費電力(W)85電源単相100Vローラー幅(mm)(麺帯対応幅)150コード長さ(m)約1.8TKG品番9-0408-0101TKG品番(2017)6-0370-0101
  • エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業

    エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ

    日動工業
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。
    付属品バイス(V-60S)仕様アースあり、屋内・屋外兼用型適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン
    51,900税込57,090
    1個
    当日出荷
  • ブロックバスシェーカー アズワン

    ブロックバスシェーカー

    アズワン
    167,000税込183,700
    1個
    当日出荷
    温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    278,000税込305,800
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
  • シリコンヒーターマット RS PRO RS PRO

    シリコンヒーターマット RS PRO

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電動スライサー 平野製作所

    電動スライサー

    平野製作所
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733Rの電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
    質量(kg)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×362×382TKG品番9-0661-0401TKG品番(2017)6-0585-0401
  • LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー[日用品]

    LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年)

    サンコー[日用品]
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    換気とLEDライトでエアブラシ塗装もはかどるオールインワンブース
    仕様●サイズ:組立時:幅420×高さ330×奥行480 (mm)●折り畳み時:幅420×高さ200×奥行150(mm):質量●4025g:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、スリーブ、ホース、ACアダプタ、フロントLEDライトチューブ、 レフトLEDライトチューブ、ライトLEDライトチューブ、回転台、日本語説明書:ダクト長●690~1680(mm):ACケーブル長●約150cm:電源●ACより給電 AC100V 50/60Hz:最大風量●4m3/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●1200lm:材質●ABS:0
  • 密封パック器 エスコ

    密封パック器

    エスコ
    12,000税込13,200
    1台
    翌日出荷
    仕様脱気力(kPa):最大60材質ABS、PC質量(kg)1.4電源AC100V・150Wコード長さ(m)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)389×150×83シール幅(mm)最大280
  • エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業

    エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ

    日動工業
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
    付属品バイス(V-60S)仕様アースなし、屋内・屋外兼用型適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
  • エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業

    エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。
    付属品バイス(V-60S)仕様アースあり、屋内・屋外兼用型適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
  • エコビックLED投光器20W 日動工業

    エコビックLED投光器20W

    日動工業
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
    用途屋内・屋外の作業用に付属品バイス(08159:V-60S)仕様アース:〇材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール質量(kg)1.4本体:グレー/球:白タイプバイス仕様消費電力(W)18.8スイッチ無し定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電力(W)LED:20口金E26定格電流(A)0.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)15000入力電圧範囲(V)AC90~110ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45防水性IPX3演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)1290電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.3W, 1GΩ, ±1% VISHAY

    Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.3W, 1GΩ, ±1%

    VISHAY
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1GΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.3W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRHV最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +150℃終端スタイル = はんだ最大温度係数 = +100ppm/℃1206高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.3 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給気用電動シャッター 三菱電機

    給気用電動シャッター

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    耐蝕塗装仕上げ。適用パイプ:Φ150mm。常閉式。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】2.6ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×206×260