カテゴリ

  • 空調・電設資材(70)
  • 照明(32)
  • 制御機器(28)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 厨房用品(5)
  • 防災用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電動工具(5)
  • ヘルスケア(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v36w」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(RG1)ランプ 100V36W スバル(RG1)ランプ 100V36Wスバル
699税込769
1個
5日以内出荷
シリカホワイト電球 モノタロウシリカホワイト電球モノタロウ(46件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000
ミニ電球 35ミリ系 40形 Panasonic(パナソニック)ミニ電球 35ミリ系 40形Panasonic(パナソニック)
279税込307
1個
当日出荷
寸法(Φmm)35
【白熱電球】シリカ電球  2個入 ホワイト マクサー電機【白熱電球】シリカ電球 2個入 ホワイトマクサー電機
239税込263
1個
当日出荷
明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。 40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応
ボール電球 Panasonic(パナソニック)ボール電球Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E17長さ(mm)73質量(g)18管径(Φmm)50定格寿命(時間)2000
【白熱電球】長寿命シリカ電球  1個入 ホワイト マクサー電機【白熱電球】長寿命シリカ電球 1個入 ホワイトマクサー電機
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100口金E26電球形状一般球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/シリカ電球
白熱電球40W形 450ml(E26)ホワイト 東洋ライテック白熱電球40W形 450ml(E26)ホワイト東洋ライテック
159税込175
1個
当日出荷
定格電圧(V)100口金E26平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
【白熱電球】長寿命クリア電球  1個入 クリア マクサー電機【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリアマクサー電機
249税込274
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
白熱電球40W形 475ml(E26)クリア 東洋ライテック白熱電球40W形 475ml(E26)クリア東洋ライテック
159税込175
1個
6日以内出荷
長さ(mm)96定格電圧(V)100電力(W)36口金E26全光束(Lm)450平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
【白熱電球】クリア電球  2個入 クリア マクサー電機【白熱電球】クリア電球 2個入 クリアマクサー電機
219税込241
1個
4日以内出荷
従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 オーム電機長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形オーム電機(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
口金E17、40W形ミニクリプトン電球4000時間の長寿命タイプで約3倍長持ち(メーカー従来品比)省エネタイプ日本製
形状PS35定格100V 36W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67仕上ホワイト電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトン
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 オーム電機長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形オーム電機
369税込406
1個ほか
3日以内出荷
口金E17、40W形ミニクリプトン電球4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)省エネタイプ日本製
形状PS35定格100V 36W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67仕上クリア電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトン
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 100W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 36 V dc 100WTRACO POWER
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲の密閉型の高性能 DC/DC コンバータモジュール製品です。I/O絶縁: 2500 V dc 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 電源良好LEDインジケータ リモートオン / オフ機能が搭載されています。
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 100アズワン品番65-7219-72
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 72 V dc 100W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 72 V dc 100WTRACO POWER
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
この Traco DC/DC コンバータは、優れた電気仕様に加え、欧州の EMC や低電圧指令に完全に準拠することが重要で、高い信頼性と長寿命が求められるあらゆる用途向けに設計されています。コンパクト、金属エンクロージャ、ねじ止め端子台付き 2:1のワイド入力範囲 I/O絶縁: 1500 V dc 入力逆極性保護 最小負荷不要 ソフトスタートと低突入電流 過負荷/短絡保護
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:36 72 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TZL 300●コード番号:198-4653アズワン品番65-7221-37
絶縁DC-DCコンバータ Vout:28V dc 36 75 V dc 100W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:28V dc 36 75 V dc 100WTRACO POWER
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:28V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:36 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEP 100アズワン品番65-7221-38
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 100W, TEP 100-2412 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 100W, TEP 100-2412TRACO POWER
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc定格電力 = 100W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 8.4A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 1/2 ブリック絶縁電圧 = 2.25kV dc奥行き = 12.7mmシリーズ = TEP 100ロードレギュレーション = ±0.3%最高温度 = +75℃UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 100-12xx及びTEP 10-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1及びL2)を参照 TEP 100-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 100 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-100シリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な100 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 高性能なシングル出力基板取り付けDC-DCコンバータモジュールは高効率により、自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度を実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 ソフトスタート リモートオン / オフ 出力電流制限 入力保護フィルタ 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±28V dc 9→ 36 V dc, 100W, TEP 100-2416WIR TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±28V dc 9→ 36 V dc, 100W, TEP 100-2416WIRTRACO POWER
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±28V dc入力電圧範囲 = 9→ 36 V dc定格電力 = 100W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 3.6A実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = 1/2 ブリック絶縁電圧 = 2.25kV dc奥行き = 12.1mm鉄道用途向けに承認済み = ありロードレギュレーション = 0.001最低温度 = -40℃EN 50155、UL 60950-1、IEC / EN 60950-1. UL / cUL 鉄道. Traco 100 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-100WIRシリーズ. Tracopower TEP 100WIRシリーズは、耐久性に優れたシール済み業界標準ハーフブリックパッケージの100Wシングル出力絶縁調整型高性能DC-DCコンバータ製品のファミリです。 これらの鉄道認可DC-DCコンバータは最大92 %の高い変換効率を発揮し、自然対流冷却においては最大60 ℃の温度で動作します。これはヒートシンクと一緒に使用した場合は最大70 ℃まで改善し、鉄製のプレートに取り付ける場合は最大85 ℃まで対応します。 TEP 100WIRシリーズのDC-DCコンバータは広い入力電圧範囲及び逆入力電圧に対応します。これはバッテリ動作システムにおいて有効なソリューションになります。 オンボード配電が可能なこれらシングル出力絶縁調整型高性能DC-DCコンバータの最適な用途としては、電気通信 / データ通信システム、産業制御システム、鉄道システムがあります。. 小型金属製パッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途向けにEN 50155認定取得 最大92 %の非常に高い変換効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 % センスライン オン / オフ遠隔入力 低電圧ロックアウト回路 逆入力電圧保護 過熱保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc, 100W, TEP 100-2412WIR TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc, 100W, TEP 100-2412WIRTRACO POWER
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 9→ 36 V dc定格電力 = 100W入力電圧公称 = 24 V dc出力電流 = 8.4A実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 2出力電圧調整範囲 = -20 → 10%パッケージ = 1/2 ブリック絶縁電圧 = 2.25kV dc奥行き = 12.7mmシリーズ = TEP 100WIRロードレギュレーション = 0.001代表規格 = UL 60950-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11 OSRAMコンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11OSRAM
12,980税込14,278
1箱(2個)
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)36口金2G11色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2755
コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度3000K 寿命10000h 定格光束コン2600Lm RA80 口金2G11 OSRAMコンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度3000K 寿命10000h 定格光束コン2600Lm RA80 口金2G11OSRAM
12,980税込14,278
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)36口金2G11色温度(K)3000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2755
ミニクリプトン電球 40W形 オーム電機ミニクリプトン電球 40W形オーム電機(2件のレビュー)
389税込428
1セット(2個)
当日出荷
ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67定格寿命(時間)2000直径(mm)35
ウォーターポンプ(スズキ) アイシン精機ウォーターポンプ(スズキ)アイシン精機(40件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から7日以内出荷
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウムダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
長寿命ミニクリ36W4P ELPA長寿命ミニクリ36W4PELPA(2件のレビュー)
899税込989
1箱(4個)
当日出荷
40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
18-8業務用 殺菌灯付庖丁差 平野製作所18-8業務用 殺菌灯付庖丁差平野製作所
38,980税込42,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
電源:単相100V消費電力:10Wコードの長さ:約3m・刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。
材質ステンレス
簡易型クリーンブース アズワン簡易型クリーンブースアズワン
68,600税込75,460
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
ACアダプター 12V/3A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 12V/3A、2.1mmプラグLINKMAN
2,398税込2,638
1個
欠品中
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:3A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-61
ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグLINKMAN
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:15V●出力電流:2.4A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-62
2個口プログラムタイマー リーベックス2個口プログラムタイマーリーベックス
1,898税込2,088
1個
欠品中
超便利!防犯に!節電に!24時間を15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「2台同時に」"ON/OFF"できます。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位(最大48動作)で設定可能。
仕様●入力:AC100V 50/60Hz●サイズ(約):幅98×奥行36×高さ200mm(突起部は除く)●質量(約):140g●定格電力:2口合計1500W(抵抗負荷の時)●時計誤差:±10分(最大)/24時間、タイマー誤差:±5分/15分間●動作数:1動作~48動作(15分単位)●トラッキング防止プラグ●常時通電切換スイッチ有りアズワン品番65-9404-46
投込型超音波霧化ユニット アズワン投込型超音波霧化ユニットアズワン
48,900税込53,790
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
ピュアスペース・01 アズワンピュアスペース・01アズワン(1件のレビュー)
39,800税込43,780
1個
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
ピュアスペース・01S アズワンピュアスペース・01Sアズワン
45,900税込50,490
1個
当日出荷
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096WhEcoFlow(エコフロー)
319,800税込351,780
1箱
当日出荷
仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
ミニクリプトン球 PS35E17 36W オーム電機ミニクリプトン球 PS35E17 36Wオーム電機
689税込758
1セット(2個)
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状PS-35ホワイト定格100/110V-36W全高(mm)67直径(mm)35
ミニクリプトン球 オーム電機ミニクリプトン球オーム電機
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
日本製ミニクリプトン電球 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
クリア口金E17
18-8殺菌灯付庖丁保管庫 平野製作所18-8殺菌灯付庖丁保管庫平野製作所
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質ステンレス
ミニクリプトン球 E17 オーム電機ミニクリプトン球 E17オーム電機
699税込769
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17