こんなお得な商品も!
シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100
口金E26
定格平均寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内専用
電球の種類シリカ電球
こんなお得な商品も!
シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26
電球の種類シリカ電球
定格電圧(V)100
色ホワイト
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)100
質量(g)32
口金E26
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)2000
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。
口金E26
電球の種類クリア電球
定格電圧(V)100
色クリア
定格寿命(時間)約2000
寿命約2倍(メーカー比)
玄関、洗面所やトイレに最適
調光機能対応
シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E17
長さ(mm)73
質量(g)18
管径(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
口金E26
全長(mm)127
質量(g)53
消費電力(W)38
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)98
色ガラス球:ホワイト
定格電圧(V)100
口金E26
ガラス球径(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様使用サイクル:3000 サイクルで容量 80 % 以上
適合EcoFlow WAVE、WAVE 2、GACIER、スマート発電機
セット内容DELTA 2 Max 本体、AC充電ケーブル×1、専用シガーソケット充電ケーブル×1、DC5521 - DC5525 ケーブル×1、ユーザーマニュアルと保証書×各1
質量(kg)約23
出力【USB-A】2ポート:5V・2.4A・最大12W(ポートあたり)、【USB-C】2ポート:5/9/12/15/20V・5A・最大100W(ポートあたり)、【DC5521】2ポート:12.6V・3A・最大38W(ポートあたり)、【AC】6ポート:合計2000W(サージ4000W)
電力(W)最大デバイス電力(X-Boost 使用時):X-Boost 2400
接続Wi-Fi、Bluetooth
入力AC:100~240V (50 / 60Hz)、最大 15 A、ソーラー充電:シングルポート 500 W、デュアルポート 1,000 W (11-60V, 最大15A)、シガーソケット充電:最大126W (12.6V, 10A)
寸法(cm)49.7×24.2×30.5
バッテリーエクストラ:最大 2 個の DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー / DELTA Max 専用エクストラバッテリーをサポート
電池LFP(LiFePO4 バッテリー)
保証期間5年
充電方式AC:X-Stream 1,500 W、15 A、USB-A 急速充電:2 ポート、5 V、2.4 A / 9 V、2 A / 12 V、1.5 A、最大 18 W
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)2048
1箱
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88
電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
風量(m3/min)(吹出)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)13
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)99.97%以上
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。
※110V~130Vの地域38W以下、220V~240Vの地域38W以下でご使用ください。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz
出力電圧:100V 50/60Hz
コード:約75cm
付属プラグ:なし
使用可能な機器の目安:
デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど
各部の名称及び使用方法:
1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
色ホワイト
質量(g)298
コード長さ(m)0.75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32
プラグ形状Cタイプ
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。
小型で容易にクリーン環境を構築することができます。
AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。
天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。
樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様抗菌・防臭HEPAフィルター
トラスコ品番493-1904
材質ABS樹脂
寸法(mm)260×260×149
質量(kg)約3.2
電源AC100V 50/60Hz 36/38W
モーターACモーター
風量(m3/min)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター抗菌・防臭HEPA
風速(m/s)約0.5
フィルターサイズ(mm)200×200×50
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番3-1423-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥39,800
税込¥43,780
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。
AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。
USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。
合計120Wまでの機器を使用することができます。
保護回路を搭載した安心設計です。
車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグ
アズワン品番65-2226-49
1個
¥7,710
税込¥8,481
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール
風量1m3/min
シート厚さ(mm)0.3
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。
材質(ユニット)ABS樹脂
全高(mm)1345(ユニット含む)
材質(シート)帯電防止ビニール
シート厚さ(mm)0.3
仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント
風量(m3/min)1
電源AC100V 50/60Hz 36/38W
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム
棚板耐荷重(kg)20/枚
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)
棚板耐荷重(kg)20/枚
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・溶菌し、二次汚染を防止します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース
簡単組立式!
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚<クリーンユニット>
モーターACモーター
電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)
風量約1m3/min
棚板耐荷重(kg)20/枚
フィルターサイズ(mm)200×200×50
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)
モーターACモーター
電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)
風量約1m3/min
棚板耐荷重(kg)20/枚
フィルターサイズ(mm)200×200×50
テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:ホワイト●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0503
アズワン品番67-5602-81
テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):1400~2000●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0463
アズワン品番67-5602-83
テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):800~950●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2024
アズワン品番67-5602-82
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌日出荷
1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
1台
¥779,800
税込¥857,780
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
吹出風速約0.5m/s
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器の使用にも適しています。
全高(mm)1345(ユニット含む)
材質(シート)帯電防止ビニール
風量(m3/min)1
電源(V)AC100(50/60Hz)36/38W
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
外寸(mm)1200×750×1200(ブース)
有効内寸法(mm)1139×689×1164
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
風量(m3/min)約1
風速(m/s)約0.5
フィルター抗菌・防臭HEPA
フィルターサイズ(mm)抗菌・防臭HEPA:200×200×50
集塵効率(%)抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)
材質ABS樹脂
モーターACモーター
電源(V)AC100 50/60Hz 36/38W
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
質量(kg)約3.2
寸法(mm)260×260×149
関連キーワード
1
2
次へ