33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65W出力対応の「APD-V065AC2-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。USB-C 2ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに3つに機器に接続可能。タブレット、スマホ、モバイルルーターなど多くのデバイスを接続する方に便利です。付属の Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルです。
付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本 ホワイト 出力(W)65W ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

【ハイパワー出力!最大100W!】 USB-Cポートを1ポートのみ使用した場合の最大出力は100W!あらゆるノートPCの充電に使用が可能です。もちろん、タブレット・ゲーム機・デジタルカメラなどの充電にも使用が可能です。※最大100Wの出力には、100W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【4台同時充電に対応】 USB-A×2とUSB-C×2の合計4ポートを搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、4台の機器を同時に充電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり! 【高性能なのにコンパクト】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力なのに小型軽量を実現!また、折りたたみ式プラグで、コンパクトに収納が可能。持ち運びに便利です。
仕様1つのポート使用時(最大)USB-C 1 / 2: (100W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A;PPS: 3.3-21V 5A、USB-A 1 / 2: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC3.0 / 最大出力18W), 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP / 最大出力22.5W)、2つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2: 65W + 30W、USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2: 65W + 22.5WUSB-A1 + USB-A2: 15W、3つのポート使用時(最大)、USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2: 65W + 20W + 18W、USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 15W、4つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 20W + 15W 寸法(mm)69.8×69.3×33 質量(g)211 ポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポート 最大出力(W)100 入力AC 100-240V ~ 2.5A 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーUSB-C:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, Samsung AFC, DCP 1.5A, Huawei FCP, QC 2.0, QC 3.0, QC 4.0+, PD 3.0, PPS/USB-A:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, DCP 1.5A, QC 3.0, Huawei FCP / SCP
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VOLTME モスシリーズ 100W USB-C & USB-C VOLTME 動画あり
【最大100Wの超高速充電対応】USB PD(Power-Delivery)に対応するVOLTME USBケーブルは最大出力100Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-Type-C端子機器にフルスピードで充電が可能。【究極の耐久性を実現】VOLTME USBケーブルは25,000回以上の厳しい折り曲げテストと10,000回以上の抜き差しテストを実施。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、長く使用できる充電ケーブルです。【柔らかくて絡まない】ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用して、かつてない柔軟性を実現。ぐちゃぐちゃしていた従来のケーブルとは違い、スっとまとまります。絡まりづらく、デスク回りやベッドまわり、電源まわりがすっきり片付きます。
仕様【充電速度】PD対応で最大100Wでの高出力が可能(※100W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時) 出力(W)最大100 端子USB-C&USB-C
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

USB Power Delivery認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプタと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。最大100W(※)という高電力に対応するため、さまざまな機器での利用が広がっています。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g)約52 使用温度範囲(℃)0~40 適合規格PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス) 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)5V時3、9V時2.22 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45 定格入力電流(A)0.7 保証期間1年 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)5/9 アズワン品番64-9712-24 USBポート数1 プラグタイプ90度スイング構造 使用可能国日本
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高速PD3.0急速充電。PD3.0急速充電対応により、デバイスを素早く効率的に充電できます。幅広い機器に対応し、安全かつ安定した充電環境を提供します。最大3台同時充電。USB-Cポート2基とUSB-Aポート1基を搭載し、最大3台のデバイスを同時に充電可能です。省スペース設計で、複数の充電器を必要としません。100W GaN充電技術。GaN技術により、高出力(最大100W)ながらも小型設計を実現。発熱を抑え、効率的な電力供給が可能です。4K60Hz HDMI出力。HDMIポートを使用し、4K解像度・60Hzの高精細映像を外部ディスプレイに出力可能です。ゲームやプレゼンテーションで優れた視覚体験を提供します。オールインワン設計。充電、映像出力、デバイス接続を1台で実現。ケーブルやアダプタを減らし、シンプルかつ効率的な使用環境を提供します。
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Anker GaN ll」搭載モデルで最高出力:Anker独自技術「Anker GaN ll」を搭載したAnker Nano llシリーズ初の100W出力。 2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、これ一台でノートPCからタブレット端末、スマートフォンへの急速充電が可能です。充電器はこれ1つ:3ポート利用時も合計最大93Wの高出力で、ノートPCやスマートフォンを3台同時に急速充電できます。利用機器ごとに異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。超コンパクト設計:一般的な96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※ケーブルは別売りです。)。独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI (ノイズ) 対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
セット内容Anker 736 Charger (Nano II 100W) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約 67×57×32 (プラグ部を除く) ホワイト 質量(g)約 217 最大出力(W)100 入力100-240V~, 2.1A, 50-60Hz 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
6,809 税込7,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品仕様。入力: AC100-240V 50/60Hz 2.3A。出力 C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)。C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)。USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)。ポート使用時の出力の詳細は画像参照。サイズ: 70.8*31.8*70.8mm 重量:264g。材質:プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN
用途製品概要。1台でOK、マルチデバイス充電。【広範な互換性】あらゆるデバイスの充電がこれ1つで実現。iPhone、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、Switchまで、幅広い機器をこの1台で充電することができます。【同時充電可能】Type‐Cを3ポート、USB Type-Aを1ポート備えているため、2台のスマートフォンを同時に充電することも、ひとつの充電器で複数のデバイスを同時に充電することも可能。電源周りをすっきりとシンプルにできます。【次世代パワー半導体「GaN」(窒化ガリウム)搭載】パワフルですが発熱しずらく、安心・効率的に充電ができます。【PD(パワーデリバリー)100Wの高出力】Power Deliveryに対応。急速充電でデジタルライフが快適になります。【便利なな折りたたみ式プラグ】折りたたみ式プラグで、持ち運びにもおすすめです。ご自宅はもちろん、旅行先や出張先でも活躍してくれます。【100V~240V対応】240Vまで対応しているため、海外でもご利用いただけます。 材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート) ホワイト 質量(g)264 出力C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C3: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C1+C2: 65W+30W/30W + 65W (95W Max)C1+C3: 65W+20W (85W Max)C2+C3: 65W+20W (85W Max)C1+C2+C3: 45W+30W+20W (95W Max)C1+C2+USB-A: 45W+30W+18WC1/C2+USB-A: 65W+18WC3+USB-A: 15W (Share 5V-3A)C1/C2+【C3+USB-A】: 65W+15W (80W Max)C1+C2+【C3+USB-A】: 45W + 30W +15W (90W Max)ポート使用時の出力の詳細は画像を確認ください 高さH(mm)70.8 入力AC100-240V 50/60Hz 2.3A 奥行D(mm)31.8 幅W(mm)70.8
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-Cを採用し最大65Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad 第8世代 2020/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Google】Spectre Folio/Google Pixelbook。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付 付属品LEDディスプレイケーブル 質量(g)104 ケーブル長(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4.2×3.65 ケーブルコネクタUSB Type-C to C 出力ポートUSB Type-C
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50分の接続で約80%まで高出力で超高速充電[iPhone12の場合(メーカー調べ)] USB Type-C:PowerDelivery対応/出力20W USB Type-A:QU3.0対応/出力18W(QC3.0正規認定品) AC100V~240V対応
ホワイト 定格入力AC100-240V ~50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力20W(MAX)、USB Type-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.66A、USB Type-A:DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A 出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30 質量(g)約50
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

グリーンハウスAC充電器 2ポート 20W
エコ商品
最大出力20Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
質量(g)約55 出力(USB Type-C)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 2ポート合計:最大15W 入力AC100V-240V~50-60Hz,0.6A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×40(プラグ収納時) 動作湿度(%)20~90(結露なきこと) 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)20~35
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様(コンセントプラグ仕様)90度スイング構造 質量(g)約98 使用温度範囲(℃)-10~25 ポート数1 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A 使用可能国日本
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・電力供給最大40W、PD および PPS 充電プロトコルをサポート。・USB-PD3.1 認定。・USB-C PD 認証により、製品の安全性、準拠性、および必要な仕様の遵守が保証。・入力電力: 100-240V - 50/60Hz 1.2A。・出力: PD 45W PPS 5-21V@2.1A
ホワイト
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

グリーンハウスUSB-AC充電器 2ポート 20W
エコ商品
スマホ/タブレットを超高速充電!最大出力20WのUSB-AC充電器。最大出力45Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。コンセントからiPhoneやスマートフォンを同時に2台まで充電可能。USB Power Delivery対応・Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
付属品保証書 質量(g)約105 出力USB Type-C 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(最大45W) PPS 3.3-11V/4A 2ポート同時使用:5V3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(最大20W) PPS 3.3-11V/1.8A 入力AC100~240V、50Hz/60Hz 1.3A MAX 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×48.5×30 ※プラグ収納時 保証期間6ヶ月間 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) 出力端子USB Type-C(メス)×2 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~35
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大出力OD65W対応の高性能充電器。最大100Wの高出力に対応するType-C充電ケーブルが付属しています。USB-C×2ポート、USB-A×1ポート搭載、Type-CポートはPPS規格対応で対応するスマートフォンを高効率・低発熱で充電します。安心安全なPES技術基準適合品です。
質量(g)約119 出力(W)●【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD45(PPS33)+7.5+7.5 (60)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/1.5A+5V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-A】PD45(PPS33)+18(63)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-C2】PD45(PPS33)+PD20(PPS20) (65)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A) 9V/2.22A 12V/1.67A) (PPS=3.3-11V/3A+3.3-11V/1.8A)●【USB-C2+USB-A】7.5+7.5(15)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)●ケーブル:【Type-C/PD対応】最大100 (20V/5A)MAX ※充電環境により供給電力異なる。 出力USB-C1/C2:PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、USB-A:18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) 入力AC100-240V50/60Hz 1.5A ケーブル規格:USB2.0、USB Type-C(オス)-Type-C(オス) 転送速度(Mbps)ケーブル:480 素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅 関連資料(1.64MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64.5×32×47
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBPDチップセット内蔵で、PD(PowerDelivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 PowerDelivery規格に対応した最大20W(9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 本体質量(g)36 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×47×31
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。 搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。 通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。 窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。 更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。 一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。 日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。
セット内容JUP43130本体、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約295 出力(W)合計:130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32 対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。 入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A 保証期間2年 USBポート数4 ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示 出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

最大100W対応で、ハイエンドノートPCも余裕で充電。4ポート搭載で極限までコンパクト!持ち運びにも◎。100Wをより便利に。電力自動振り分け機能”NovaIntelligenceを搭載!
ホワイト
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

USB PDチップセット内蔵で、PD(Power Delivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 ※PD充電はPD20Wに対応したケーブルが必要です。 Power Delivery規格に対応した最大20W (9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 本体質量(g)45 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×37×37
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

最大12ポート同時使用可能です。USB-A各4ポート×3ブロック合計12ポート、合計出力 DC 5V14.4A(72W) となります
用途USB-Aでの作業時に 仕様入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V 14.4A 72W(12 ポート合計) 寸法(mm)152×86×33 ホワイト 材質(本体)PC+ABS樹脂 質量(g)310 電源コード(m)1.5 USBポート数USB-A各4ポート×3ブロック合計12ポート
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。 自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。 6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A 本体質量(g)95 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

・電力供給最大40W、PD および PPS 充電プロトコルをサポート。・USB-PD3.1 認定。・USB-C PD 認証により、製品の安全性、準拠性、および必要な仕様の遵守が保証。・入力電力: 100-240V - 50/60Hz 1.2A。・出力: PD 45W PPS 5-21V@2.1A。・USB-C to C ケーブル(1m)付属
ホワイト ケーブル長(m)1
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

単独出力時140W(PD3.1)もしくは100W(PD3.0)の高速充電対応。複数接続時でも90W+30Wなど複数の機器を高速に充電可能です。MagSafe3ケーブルを使用してMacBook Pro(16インチ/2021)で140W充電に対応。高効率・高耐久性を誇るGaN(窒化ガリウム)を採用する事でコンパクトなボディーを実現。Cコネクタだけで無くAコネクタも逆挿し防止コネクタを採用し、裏表のないストレスフリーの接続が可能。
ホワイト 出力(W)140W ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

【独自技術「V-Dynamic」採用】独自技術「V-Dynamic」によって効率的な充電ができ、過電圧保護やショート防止、温度管理などの安全機能も搭載、長く安心して使える携帯充電器です(一般的な充電器に比べて、20倍の応答スピード、3倍軽量化、40%省エネ、3倍高電力密度化、3倍高速充電)。複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。100W V-Dynamic TypeCx2 TypeAx1 折りたたみ式
寸法(mm)約61.5×64.5×33 質量(g)約176 ポート数3( USB-A×1 & USB-C×2) 適合規格充電:PPS、 PD 3.0、 QC 2.0 & 3.0 & 4.0、 AFC、 SCP、 FCP、 BC1.2など 最大出力(W)100 対応機種スマートフォン:iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S22/22+/S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / 充電時間1.9時間(MacbookPro16")
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電はまとめてこれひとつ。USB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズ。コンパクトサイズかつ安心の大容量。コンパクトサイズながらも最大30Wの高出力でスマホへの急速充電が可能。また10000mAhの大容量を備えiPhone 15 を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。充電残量を一目で確認。本体表面にディスプレイを搭載しバッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能
セット内容Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約108×51×31 (プラグ部を除く) 容量10000mAh 質量(g)約250 出力・急速充電器として使用時USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力 (単ポート利用時) :5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3.6A (最大 18W)・モバイルバッテリーとして使用時USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3A (最大 15W) 入力AC:100-240V~50-60Hz / 1.5AUSB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=2 ケーブル長(mm)約255
1個
7,263 税込7,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 "iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%" Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様超急速充電 出力Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A 入力電圧(V)AC100-240
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズでPower Delivery(PD)30W出力に対応したUSB-Cポート搭載のUSB PD 電源アダプタです。 従来のシリコン半導体よりも充電効率の良い窒化ガリウム半導体を採用し、高出力でも発熱を抑え、小型化及び軽量化を実現しました。 一般的な5W充電器と比べ最大3倍の速さでの急速充電が可能となります(※iPhone 13の場合30分の充電で約50%充電)。 収納できるコンセントプラグで持ち運びにも便利です。 100V~240Vまでの海外対応。
質量(g)40 出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×35×29 入力AC100-240V 50/60Hz 1A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20W PD対応TYPE-C1ポートACアダプター白20W PD対応 TYPE-C1ポート ACアダプター白 入力AC100-240V 出力DC5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A 折畳式
用途ACアダプター
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

カシムラAC-3USB-3.6A WH
出力合計5V3.6Aの18W、3台同時充電可能 自動識別IC搭載で最適充電 ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利 3ポート合計18W充電(5V3.6A)でiPhone、スマートフォン充電対応 自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電 難燃材料、PSE取得品 国内・海外で使える100V~240V対応
ホワイト ポート数3 出力電流(A)3.6 プラグ形状スイングプラグ
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

ホワイト 本体質量(g)256(AC電源ケーブル含まず) 定格入力電圧(V)100-240 50/60Hz 本体外形寸法(mm)W115.6×D100.0×H20.0 アズワン品番65-0338-50 オス形状USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタ メス形状USB-C×2ポート、USB-A ×2ポート
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

グリーンハウスAC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W
エコ商品
USB機器の接続と映像出力ができるマルチドック充電器。Nintendo Switch対応、ACアダプタ内蔵で充電しながらゲームができる!。PD 60W対応 ノートパソコンやゲーム機の充電/給電に対応。すぐに使える2mのUSB Type-Cケーブル(PD60W対応)付属。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。海外でも使える100V~240V対応
付属品USB Type-Cケーブル(2m)、取扱説明書/保証書 質量(g)約130 対応OSWindows 11 /10、macOS Big Sur 11以降、iPadOS(14以降)、Chrome OS、Andoroid 13以降 対応HDCP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×64×55 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) 交流入力(50/60Hz)100-240V~ / 1.5A Max RoHS指令(10物質対応)対応 対応機械ゲーム機:Nintendo Switch 動作温度範囲(℃)0~30 HDMI規格最大 3840 ×2160 (60Hz) USB【Type-C】入力(AC入力無し):5V/3A、出力(AC入力あり):5V/3A, 9V/3A, /12V/3A, 15V/3A, 20V/3A(最大60W)、USB規格:USB3.2 Gen1(最大転送速度 5Gbps(理論値))【Type-A】出力:5V/1A、USB規格:USB2.0(最大転送速度 480Mbps(理論値))
1個
7,850 税込8,635
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VOLTME モスシリーズ 60W USB-C & USB-C VOLTME 動画あり
【耐久性と柔軟性を両立】VOLTME PD ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、しっとりとした心地よい手触りを実現。触るたびなめらかで気分が上がります。更に25,000回の折り曲げテストを実施。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、究極の耐久性を実現しました。【最大60Wの高速充電対応】USB PD(Power-Delivery)対応.最大60Wの高速充電が可能です。USB-Type-Cポートからスマートフォンやタブレット端末、ノートPC等のUSB-C機器にフルスピードで充電が可能です。ぐちゃぐちゃしていた従来のケーブルとは違い、スっとまとまり絡まりづらく、デスクまわりやベッドまわり、電源がすっきりします。【幅広い交換性】こちらのUSB-Type-CケーブルはUSB 2.0基準で最大480Mbpsのデータ転送に対応します。USB-Type-Cに対応したスマホ、タブレット、ノートPC、ゲーム機、その他機器への充電とデータ伝送をスムーズに行います。
仕様【充電速度】PD対応で最大100Wでの高出力が可能(※60W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時) 出力(W)最大60 端子USB-C&USB-C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(mm)約65×H55×D28(プラグ含まず) ホワイト 質量(g)約122 ポート数Type-C×1 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 1.2A、出力:USB PD 最大45W 5V-3A、 9V-3A、 12V-3A、15V-3A、 20V-2.25A
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップ。 従来モデルから、より便利にモデルチェンジした商品です。 新機能追加により、旅行先やオフィス、在宅ワークでも大活躍! USBとコンセントが一つにまとまっているので在宅ワーク時のデスク周りがすっきりします! Type-Cも付いているので、スマホを急速充電することができました(対応ケーブル使用) 機能が充実しているのにコンパクトなので、旅行はもちろん、キャンプでも活躍しそう。スタンドになるのもうれしいポイントです!
付属品取扱説明書 材質PC/PVC ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート 出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX) 本体質量(g)約207 入力AC100V(50/60Hz)15A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約64×137×31 ケーブル長(cm)約25
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)