カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,011)
  • メカニカル部品(99)
  • 物流用品(33)
  • 測定用品(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 制御機器(13)
  • 照明(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 家電(7)
  • 安全用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100ws」の検索結果

1,302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイト ぺんてるホワイトぺんてる(26件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
鉄・木・樹脂などに真っ白にかけるペイントタイプのペン。 ペイントタイプ。白インキ。 キャップ安全性ISO規格適合。
タイプシングルインク油性商品タイプ使い切り本体
パック ぺんてるホワイト 業務用 ぺんてるパック ぺんてるホワイト 業務用ぺんてる(6件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
石油系溶剤で流れ落ちにくい、軟質塩ビにも書けるペイントタイプの強耐性インキです。
用途工業生産ラインなどのマーキングに。タイプシングルインク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪ユーエイキャスター(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
Hazel(ヘーゼル) HZL-100WS 内田洋行Hazel(ヘーゼル) HZL-100WS内田洋行
36,980税込40,678
1台
31日以内出荷
質量(kg)5.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×518×735
スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付東海キャスター
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
スチールローラコンベヤ(S5716型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S5716型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
989税込1,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)57.2
スチールローラコンベヤ(LS20型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(LS20型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
749税込824
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
スチールローラコンベヤ(S32型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S32型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
929税込1,022
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)31.8
スチールローラコンベヤ(S42型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S42型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)42.7
アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
樹脂ローラコンベヤ(P38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)樹脂ローラコンベヤ(P38型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)38
自在キャスター ゴム アングルストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスター ゴム アングルストッパー付ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
欠品中
アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)86車輪鋼板ホイルゴム車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1取付高H(mm)132アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイプアングル式キャスター
スチールローラコンベヤ(LS25型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(LS25型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
749税込824
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ7丸鋼ローラ径(Φmm)25.4
アングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスターアングルキャスター”SAシリーズ”S付自在車(ゴム車輪)ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番278-3495形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ゴム(B入り)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上ストッパーあり取付高H(mm)132許容荷重(N)900材質(金具)スチール許容荷重(daN)90車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
929税込1,022
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
タウンプランターWS 100型 Richell(リッチェル)タウンプランターWS 100型Richell(リッチェル)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
大容量42L貯水の底面給水機能付き。 水やりの手間がグンと省けます。 奥行47cmでたっぷり土が入る大容量タイプ。貯水部から必要な水を土に供給 ・水やりの頻度を減らし、手間を軽減します。 ・夏の暑い時期の水涸れを防止します。 ・軽くて、衝撃に強いポリエチレン製です。 ・自治体が定める緑化補助基準に対応しています。 (詳しくは各自治体へお問い合わせください) 土容量がたっぷりあるので、植物が元気に育ちます。
用途公共施設や病院・店舗・会社・町内美化など幅広く利用できます。容量(L)土:80/水:42サンドグレー材質ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム規格(型)100型仕様灌水脚、給水口付き、オーバーフロー穴、排水口質量(kg)9外形寸法(cm)102×47×42H寸法(cm)内形:91×36×28H
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
スチールローラコンベヤ(S5723型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S5723型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)57.2
両口ハロゲン電球 J ウシオライティング両口ハロゲン電球 Jウシオライティング
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から69日以内出荷
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
100pin→37pinx2変換シールドケーブル CONTEC(コンテック)100pin→37pinx2変換シールドケーブルCONTEC(コンテック)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
スチールローラコンベヤ(S5714型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S5714型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
899税込989
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールローラ径(Φmm)57.2
スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ14.8丸鋼ローラ径(Φmm)60.5
替ワッシャ goot(太洋電機産業)替ワッシャgoot(太洋電機産業)
169税込186
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番362-1586材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90ストッパーあり取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)71~68取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)71~68
ハロゲンランプ両口金形100Wショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形100WショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。 投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)100材質ガラス全長(mm)78質量(g)6口金R7s外径(Φmm)(ガラス球)9定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターSJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式SJT型自在車車輪幅(mm)32ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
マシンバイスシリーズ部品 ワークストップ ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ワークストップナベヤ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付東海キャスター
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車SRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付き ユーエイキャスターねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付きユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3095形状自在式材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上ねじピッチ(mm)2ストッパー取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200材質(金具)スチール許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
横バイス部品 スピンドル(リード型バイス) ナベヤ横バイス部品 スピンドル(リード型バイス)ナベヤ
129税込142
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Q2M WaterSpot 品番(Q2M-WS100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M WaterSpot 品番(Q2M-WS100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
3,100税込3,410
1個
当日出荷
ボディに付着したウォータースポットをスムーズに除去できる専用クリーナーです。
容量(mL)1000危険物の類別非危険物
双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 プレート式 TEシリーズ東海キャスター
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):119●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式ダブルS付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-11車輪タイプ双輪
抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ 東海キャスター抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ東海キャスター
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):117.5●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式ダブルS付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)アズワン品番65-9139-21車輪タイプ双輪
スチールローラコンベヤ(S48型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S48型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)48.6
(87810)インナリヤビューミラーASSY トヨタ(87810)インナリヤビューミラーASSYトヨタ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターSJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
2,088税込2,297
1個
当日出荷から13日以内出荷
形状自在型式SJ型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
(87810)インナリヤビューミラーASSY ダイハツ(87810)インナリヤビューミラーASSYダイハツ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
双輪キャスター TEA型 プレート式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TEA型 プレート式ストッパー付東海キャスター
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S許容荷重(kg)100ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)119取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
...