フレキシブル油圧ホース RS PRORS PRO7日以内出荷
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。<br /> 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。<br />これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。<br /> これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。<br /> 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。<br />RS PROストレート油圧ホースアセンブリ. RS PROストレート油圧ホースアセンブリで接続します。<br />メーカーのアセンブリは、合成ゴムの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。<br />このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。<br />使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。<br />特長. <ul> <li>フレキシブル油圧ホースアセンブリ </li> <li>圧着エンド継手 </li> <li>合成ゴムの外側カバー </li> <li>高張力スチールワイヤ強化 </li> <li>鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>コネクタ: メス-メス </li> <li>ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ </li> <li>動作温度: -40~+100℃ </li> </ul>. 用途. 用途: 石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油 / 燃料オイル、空気 / 水の中圧サービス
仕様コネクタA = ストレート G 3/8 メスコネクタB = G 3/8 メス ストレート全体の長さ = 358mm内径 = 3/8インチ最高使用圧力 = 330バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/8インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応