カテゴリ

  • 自動車純正部品(203)
  • 農業機械(166)
  • メカニカル部品(109)
  • 切削工具(59)
  • 制御機器(52)
  • バイク純正部品(38)
  • 空調・電設資材(19)
  • バイク部品(13)
  • 作業工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 測定用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)

「1010j」の検索結果

703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステープル J線 モノタロウステープル J線モノタロウ(17件のレビュー)
369税込406
1箱(5000本)
当日出荷
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等にステープル幅(mm)10材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
10Jステープル マックス10Jステープルマックス(76件のレビュー)
659税込725
1箱(5000本)
当日出荷から5日以内出荷
ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
プールボックス正方形(ノック無) 未来工業プールボックス正方形(ノック無)未来工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602種類ノック無
プルボックス 日動電工プルボックス日動電工(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
種別長方形(ノック無)材質樹脂
センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用)岩田製作所(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質ポリアミド PA(66N)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個RoHS指令(10物質対応)対応
J線10mmステープル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
849税込934
1箱(5000本)
当日出荷から6日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
J線10mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
379税込417
1パック(800本)
当日出荷から翌々日出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
タッチコネクターファイブ ジョイント 千代田通商タッチコネクターファイブ ジョイント千代田通商
169税込186特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
プラスチックダクト 未来工業プラスチックダクト未来工業
9,598税込10,558
1本
当日出荷
プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 ベージュ、カベ白、グレーの3色が取り揃えてあり、現場に合わせたカラーが選んでいただけます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。
全長(m)2材質プラスチック製
プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ 未来工業プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ未来工業
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質プラスチック製
(74320)バイザASSY LH トヨタ(74320)バイザASSY LHトヨタ(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
プラスチックダクト用 継手 未来工業プラスチックダクト用 継手未来工業
749税込824
1個
翌々日出荷
プラスチックダクト本体の継手です。 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質プラスチック製
プラスチックダクト用 連結カバー 未来工業プラスチックダクト用 連結カバー未来工業
739税込813
1個
翌々日出荷
プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。 上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型) 蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質プラスチック製
プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ(大曲ガリ) 未来工業プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ(大曲ガリ)未来工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
材質プラスチック製
プラスチックダクト用 エンド 未来工業プラスチックダクト用 エンド未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。 PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。
材質プラスチック製
プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ45° 未来工業プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ45°未来工業
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
材質プラスチック製
プラスチックダクト用 サドル 未来工業プラスチックダクト用 サドル未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
PDS-55・77型はプラスチックダクトをサドル固定した後、蓋の取り付け、取り外しができます。
材質プラスチック製
センサブラケット XY固定ジョイント 岩田製作所センサブラケット XY固定ジョイント岩田製作所
529税込582
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(74310)バイザASSY RH トヨタ(74310)バイザASSY RHトヨタ(9件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ステープル(アルミ) 肩幅10mm 長さ10mm 5000本入り マックスステープル(アルミ) 肩幅10mm 長さ10mm 5000本入りマックス
67,980税込74,778
1セット(30箱)
4日以内出荷
トラスコ品番811-1003
プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ(大曲ガリ) 未来工業プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ(大曲ガリ)未来工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
材質プラスチック製
プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ(大曲ガリ) 未来工業プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ(大曲ガリ)未来工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質プラスチック製
プラスチックダクト用 ジョイント T型ジョイント 未来工業プラスチックダクト用 ジョイント T型ジョイント未来工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
材質プラスチック製
プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ45° 未来工業プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ45°未来工業
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
材質プラスチック製
(46210)Fブレーキホース ニッサン(46210)Fブレーキホースニッサン(1件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャック HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャックHIROSE(ヒロセ電機)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から121日以内出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
(33504)シフトレバー ノブ トヨタ(33504)シフトレバー ノブトヨタ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
突切加工用ホルダ クイック2カット TGVR/L-JHP イスカル突切加工用ホルダ クイック2カット TGVR/L-JHPイスカル
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。
用途突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:16
突切り用ホルダ 京セラ突切り用ホルダ京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
勝手右勝手
プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ 未来工業プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ未来工業
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
材質プラスチック製
プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ 未来工業プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ未来工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
材質プラスチック製
(56210)Rショック(STD) ニッサン(56210)Rショック(STD)ニッサン
11,900税込13,090
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(56110)Fショック(STD) ニッサン(56110)Fショック(STD)ニッサン
12,900税込14,190
1個
3日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手左勝手
標準動力分電盤 日東工業標準動力分電盤日東工業(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
スイスターンホルダー イスカルスイスターンホルダーイスカル
24,980税込27,478
1本
翌日出荷から19日以内出荷
...