カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み

「10114-3000pe」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ 3M(スリーエム)ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
508税込559
1個
当日出荷
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムプレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様接触部金めっき厚0.5μm以上適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金電流(A)最大0.5電圧(V)AC:最大150DC:最大200周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
ハンダ付プラグ 3M(スリーエム)ハンダ付プラグ3M(スリーエム)
899税込989
1個
12日以内出荷から123日以内出荷
倒立型BIOS-Light シグマ光機倒立型BIOS-Lightシグマ光機
9,898税込10,888
1本
13日以内出荷
倒立型顕微鏡ステージを低価格でご提供します。
仕様品名:MDRケーブル、コントローラ側:10114-3000PE、ステージ側:10114-3000PE、ケーブル長:2.5m、ステージ側:10114-300PE (JS/JB側)アズワン品番61-6959-91