120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質スチール タイプオスシート
1個
251 税込276
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

101306 セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ martor 動画あり
本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
トラスコ品番343-9282 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック 全長(mm)148 刃長(mm)16 刃厚(mm)0.65 適合替刃60099C
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
6,098 税込6,708
当日出荷




基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 材質外枠材質:SPC・黒塗装 形状B型 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

10130610 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE martor 動画あり
本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
トラスコ品番149-1181 全長(mm)148 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)64 刃厚(mm)0.63 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃60099
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

特性防水・防塵 仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個ほか
2,188 税込2,407
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)









コードレスインパクトドライバー GDR10.8V-EC型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※パーツリスト(0.12MB)
1個
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


様々なレース活動で培われたノウハウをフルにフィードバックし、エンジンのポテンシャルを最大限に導き出すために設計・開発。
用途フロントパイプ
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



サンコー(三甲)ポットトレー
材質PP フタなし 底形状網目その他 コンテナ種類メッシュ
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)






1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (431種類の商品があります)

スプーンのように先端が曲がっており、凹面の加工に便利。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー 材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ 柄長さ(mm)180
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

1個
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)