カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • バイク部品(9)
  • 測定用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1013-12」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IR形 内輪 INA

    IR形 内輪

    INA(11件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 給水管 カクダイ

    給水管

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    止水栓用給水管です。
    材質
  • 刃物鋼彫刻刀 丸スクイ 道刃物工業

    刃物鋼彫刻刀 丸スクイ

    道刃物工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スプーンのように先端が曲がっており、凹面の加工に便利。
    用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ柄長さ(mm)180
  • 一般圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(B枠立型・Φ60)

    高島計器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • Schurter IECフィルタ オス IEC規格 SCHURTER

    Schurter IECフィルタ オス IEC規格

    SCHURTER
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS)

    内輪 油穴なし

    能瀬精工(JNS)
    269税込296
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
  • ゼノア エンジン刈払機 TK220L 部品 フレーム ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 TK220L 部品 フレーム

    ゼノア
    49税込54
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 TK220L 部品 フレーム
    用途部品の交換に適合品番TK220L構成部品フレーム
  • ナツト 92210-1312 Kawasaki

    ナツト 92210-1312

    Kawasaki
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92210-1312
  • 微圧計 Φ75 AN10 長野計器

    微圧計 Φ75 AN10

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    標準精度:±2.0%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
    形状Φ75 立形(A枠)精度±2%F.S.材質(接続部)C3771
  • マニーホールドSET KITACO

    マニーホールドSET

    KITACO(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • エレメント(エアフイルタ  11013-1284 Kawasaki

    エレメント(エアフイルタ 11013-1284

    Kawasaki
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11013-1284
  • ハイスロットルSET KITACO

    ハイスロットルSET

    KITACO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_ スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。
  • トラスト ラウンドコンテナ TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト ラウンドコンテナ

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    様々な物を収集保管管理ができ、ドーリーをセットすれば簡単に移動もできます。 イメージ1人間工学に基づいたピッタリフィットした持ちやすい取手です。 4ヶ所の袋止めフック付。(ラウンドのみ)縁部を強化していますので、耐久性に優れています。 通風構造により袋の交換も簡単にできます。 イメージ3底部にグリップが有り、持ちやすく、傾斜させ内容物を取り出すのに便利です
    耐熱温度(℃)-50~110
  • 強化遠心クラッチKIT(17:69) KITACO

    強化遠心クラッチKIT(17:69)

    KITACO
    7,998税込8,798
    1セット
    欠品中
  • オイルスルースプリング KITACO

    オイルスルースプリング

    KITACO
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • エレメント(エアフイルタ)             11013-1240 Kawasaki

    エレメント(エアフイルタ) 11013-1240

    Kawasaki
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11013-1240
  • Element, Air Filter       11013-1287 Kawasaki

    Element, Air Filter 11013-1287

    Kawasaki
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11013-1287
  • エレメント(エアフイルタ)             11013-1277 Kawasaki

    エレメント(エアフイルタ) 11013-1277

    Kawasaki
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11013-1277
  • エレメント(エアフイルタ)             11013-1292 Kawasaki

    エレメント(エアフイルタ) 11013-1292

    Kawasaki
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11013-1292
  • 長40ケント80サイド ムトウユニパック

    長40ケント80サイド

    ムトウユニパック
    6,498税込7,148
    1箱(1000枚)
    6日以内出荷
    上品な白封筒
    用途A4四つ折り仕様サイド貼種別定形紙厚(g/m2)80紙質ケント紙寸法(横×縦)(mm)90×225入数1箱(1,000枚入)用紙色白系
  • 深リブ用テーパーEM MRT425 NS(日進工具)

    深リブ用テーパーEM MRT425

    NS(日進工具)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10

    長野計器
    8,798税込9,678
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500測定流体気体・液体
  • 1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kubler アワーカウンタ DINレール取付 7桁 Kubler

    Kubler アワーカウンタ DINレール取付 7桁

    Kubler
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10

    長野計器
    8,798税込9,678
    1個ほか
    3日以内出荷から42日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約900
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1600
  • T1013アダプタ (1013タイプ) ツツミ工業

    T1013アダプタ (1013タイプ)

    ツツミ工業
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質形状ストレートアダプタ接続ねじR×GRoHS指令(10物質対応)対応
  • T1013アダプタ (1013タイプ) ステンレス ツツミ工業

    T1013アダプタ (1013タイプ) ステンレス

    ツツミ工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304形状ストレートアダプタ接続ねじR×GRoHS指令(10物質対応)対応
  • MG PRINT,PANEL 三菱

    MG PRINT,PANEL

    三菱
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
  • シリコンチューブ 岩田製作所

    シリコンチューブ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本(12m)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用) カクダイ

    屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。568-310、568-312、793-901-13のセット。流路内径9ミリ
    材質PP、黄銅
  • RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電磁比例パイロットリリーフ弁 NACHI(不二越)

    電磁比例パイロットリリーフ弁

    NACHI(不二越)
    67,620税込74,382
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)1.2バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
  • レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    14,068税込15,475
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)【1004金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス L35 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス L35 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    13,734税込15,107
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)18.9最小曲げ半径(mm)100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)250RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    14,068税込15,475
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)【1004金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)310RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    15,988税込17,587
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7規格【金具】G1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)28外径(Φmm)21.2最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)22寸法Y(mm)27質量(g/個)【1004金具】167、【アダプタ】95適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)112補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)510RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80