23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。 肩幅(mm)10 材質鋼線 表面処理亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
1箱(5000本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)12 材質 厚さ(mm)0.7 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 適合パワータッカー(PT-128) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)J線10mmステープル(箱)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。 ステープル幅(mm)10 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1箱(5000本)
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアー式タッカー用のステープルです。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り等に。 ステープル幅(mm)10 材質A3鋼材 線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
1箱(5000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等 ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)6・8・10・13 ステープル装填数150本 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176 質量(g)700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160 適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途椅子のレザー・布張りに。 ベニヤ張りに。 適合ステープル・J1006~J1013・J1010-S~J1013-S 質量(g)900 ステープル装填数100 適合ステープル長さ(mm)6~12 適合ステープル肩幅(mm)12
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

高さ(mm)115 肩幅(mm)25 付属品針150本 トラスコ品番115-3336 全長(mm)165 質量(g)605
1台
3,498 税込3,848
当日出荷

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
1ケース(25000本)ほか
2,188 税込2,407
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。 針装てん数(本)100 ステープル足長さ(mm)6、8 付属品針 (1208F)×400本付 トラスコ品番004-9271 ブルー 質量(g)210 使用ステープル1208F・T3-6M 針装てん方法マガジンスライド方式 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。 針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。 替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)4~14 付属品替針(ステープル)50本 材質本体/スチール・TPR、グリップ/PVC 質量(g)約600 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×160×31
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。 仕様連結形状・連結方法:接着剤 材質軟鋼線材 対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V 足長(mm)10 胴部形状普通 肩幅(mm)12 線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに ステープル幅(mm)12 ステープル装填数100本 ステープル足長さ(mm)6・8 付属品1208F(400本)付 トラスコ品番119-4883 質量(g)220 適合ステープル1208F、T3-6M 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)10 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木材+内装・家具木工 材質ステンレス 幅(mm)10 生地 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1箱(5000本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。 ステープル幅(mm)10 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1パック(800本)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)