カテゴリ

  • バイク純正部品(31)
  • メカニカル部品(23)
  • バイク部品(12)
  • 自動車純正部品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 制御機器(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1014-16」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR形

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
  • IR形 内輪 INA

    IR形 内輪

    INA(11件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,231税込1,354
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(4件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
  • 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • (31410)クラッチ マスターAssy トヨタ

    (31410)クラッチ マスターAssy

    トヨタ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 一般圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器

    一般圧力計(B枠立型・Φ60)

    高島計器
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
  • アジャストクランク カクダイ

    アジャストクランク

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • (48510)Fショック(STD) トヨタ

    (48510)Fショック(STD)

    トヨタ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 内輪 MI形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 MI形

    NTN(エヌティーエヌ)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)

    ポータブルバンドソー

    BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(5本)
    当日出荷から28日以内出荷
    100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
    用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
  • スパイラルタップ 汎用 タイプN 1014 グーリング

    スパイラルタップ 汎用 タイプN 1014

    グーリング
    8,198税込9,018
    1本
    翌々日出荷
    ポイントタップ 汎用
    用途一般鋼の加工材質HSS-E
  • 内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS)

    内輪 油穴なし

    能瀬精工(JNS)
    319税込351
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
  • 内輪 MI NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 MI

    NTN(エヌティーエヌ)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
  • TC-624 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    TC-624 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 渕付ウェーブトレー 福井クラフト

    渕付ウェーブトレー

    福井クラフト
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (69310)フロントドア ロックASSY RH トヨタ

    (69310)フロントドア ロックASSY RH

    トヨタ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • O-リング(648) 93210-14167 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(648) 93210-14167

    YAMAHA(ヤマハ)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • トラスト ラウンドコンテナ TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト ラウンドコンテナ

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    様々な物を収集保管管理ができ、ドーリーをセットすれば簡単に移動もできます。 イメージ1人間工学に基づいたピッタリフィットした持ちやすい取手です。 4ヶ所の袋止めフック付。(ラウンドのみ)縁部を強化していますので、耐久性に優れています。 通風構造により袋の交換も簡単にできます。 イメージ3底部にグリップが有り、持ちやすく、傾斜させ内容物を取り出すのに便利です
    耐熱温度(℃)-50~110
  • (69810)フロントドアウインドウ レギュレータSUB-ASSY RH トヨタ

    (69810)フロントドアウインドウ レギュレータSUB-ASSY RH

    トヨタ
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 汎用内輪 LRB(インチ系) IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRB(インチ系)

    IKO(日本トムソン)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • ナット ステアリング 28MM 92210-1416 Kawasaki

    ナット ステアリング 28MM 92210-1416

    Kawasaki
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000NFF
  • ステンレスタイプ内輪 能瀬精工(JNS)

    ステンレスタイプ内輪

    能瀬精工(JNS)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
  • 水中ポンプ用部品 羽根車 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 羽根車

    鶴見製作所
    459,800税込505,780
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • (62010)CLIP KIT ニッサン

    (62010)CLIP KIT

    ニッサン
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • 大容量形エアフィルタ AF810 SMC

    大容量形エアフィルタ AF810

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ8
  • (58610)ナット,ヘクサゴン いすゞ自動車

    (58610)ナット,ヘクサゴン

    いすゞ自動車
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • HEATER SEI,CARB ホンダ

    HEATER SEI,CARB

    ホンダ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE COMP.,THROT ホンダ

    CABLE COMP.,THROT

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • BAR COMP,STEP    50610141630 ホンダ

    BAR COMP,STEP 50610141630

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個ほか
    3日以内出荷から42日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約900
  • ケース アッパーハーフ*T23* 40510141651ZA ホンダ

    ケース アッパーハーフ*T23* 40510141651ZA

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番40510-141-651ZA
  • プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 プライタ

    プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2

    プライタ
    25,980税込28,578
    1式(5枚)
    9日以内出荷
    円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
    用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラパール3層品カット品(再生100%) 厚み約5mm 目付1000g/m2 プライタ

    プラパール3層品カット品(再生100%) 厚み約5mm 目付1000g/m2

    プライタ
    25,980税込28,578
    1式(5枚)
    9日以内出荷
    円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を100%使用して作られています。
    用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10

    長野計器
    15,980税込17,578
    1セットほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1600
  • エコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 プライタ

    エコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付1000g/m2

    プライタ
    13,980税込15,378
    1式(5枚)
    13日以内出荷
    リサイクル原料100%で作られたプラスチック段ボールです。エコマーク認定商品です。
    用途箱や仕切におすすめです。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5エコマーク認定認定目付(g/m2)1000エコマーク認定番号24 118 013
  • プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付1000g/m2 プライタ

    プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付1000g/m2

    プライタ
    25,980税込28,578
    1式(5枚)
    9日以内出荷
    円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
    用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3.5目付(g/m2)1000RoHS指令(10物質対応)対応