曜日別特売

エコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付1000g/m2

エコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 - プライタエコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 - プライタエコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 - プライタエコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 - プライタエコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 - プライタエコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 - プライタエコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 - プライタ

リサイクル原料100%で作られたプラスチック段ボールです。
エコマーク認定商品です。

用途
箱や仕切におすすめです。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
5
エコマーク認定
認定
目付(g/m2)
1000
エコマーク認定番号
24 118 013
注意
※仕上がりは±10mm程度の誤差があります。
※カラーは表面の色で、中間層は黒色です。
※基本プチプチ梱包でのお届けとなります。
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性や、長尺サイズの製品はリブと平行方向に折れ曲がる場合もございますのでその旨ご了承下さい。
※ご注文総重量が大きい場合、パレット納品となる可能性がございます。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、再配達料金がかかる場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全168種類を絞り込む
色
長さ(mm)
幅(mm)
内容量
168種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76071515EB5/10-0404S1式(60枚)400400白
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071531EB5/10-0404H1式(60枚)400400グレー
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071540EB5/10-0404A1式(60枚)400400青
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071549EB5/10-0404M1式(60枚)400400緑
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071558EB5/10-0406S1式(45枚)600400白
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071567EB5/10-0406H1式(45枚)600400グレー
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071576EB5/10-0406A1式(45枚)600400青
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071585EB5/10-0406M1式(45枚)600400緑
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071601EB5/10-0408S1式(35枚)800400白
¥14,700
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071610EB5/10-0408H1式(35枚)800400グレー
¥14,700
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071619EB5/10-0408A1式(35枚)800400青
¥14,700
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071628EB5/10-0408M1式(35枚)800400緑
¥14,700
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071637EB5/10-0410S1式(25枚)1000400白
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071646EB5/10-0410H1式(25枚)1000400グレー
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071655EB5/10-0410A1式(25枚)1000400青
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071671EB5/10-0410M1式(25枚)1000400緑
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071680EB5/10-0412S1式(25枚)1200400白
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071689EB5/10-0412H1式(25枚)1200400グレー
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071698EB5/10-0412A1式(25枚)1200400青
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071707EB5/10-0412M1式(25枚)1200400緑
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071716EB5/10-0414S1式(20枚)1400400白
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071725EB5/10-0414H1式(20枚)1400400グレー
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071741EB5/10-0414A1式(20枚)1400400青
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071750EB5/10-0414M1式(20枚)1400400緑
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071759EB5/10-0416S1式(20枚)1600400白
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071768EB5/10-0416H1式(20枚)1600400グレー
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071777EB5/10-0416A1式(20枚)1600400青
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071786EB5/10-0416M1式(20枚)1600400緑
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071795EB5/10-0606S1式(30枚)600600白
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071811EB5/10-0606H1式(30枚)600600グレー
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071820EB5/10-0606A1式(30枚)600600青
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071829EB5/10-0606M1式(30枚)600600緑
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071838EB5/10-0608S1式(25枚)800600白
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071847EB5/10-0608H1式(25枚)800600グレー
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071856EB5/10-0608A1式(25枚)800600青
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071865EB5/10-0608M1式(25枚)800600緑
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071881EB5/10-0610S1式(20枚)1000600白
¥15,600
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071890EB5/10-0610H1式(20枚)1000600グレー
¥15,600
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071899EB5/10-0610A1式(20枚)1000600青
¥15,600
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071908EB5/10-0610M1式(20枚)1000600緑
¥15,600
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071917EB5/10-0612S1式(15枚)1200600白
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071926EB5/10-0612H1式(15枚)1200600グレー
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071935EB5/10-0612A1式(15枚)1200600青
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071951EB5/10-0612M1式(15枚)1200600緑
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071960EB5/10-0614S1式(15枚)1400600白
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071969EB5/10-0614H1式(15枚)1400600グレー
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071978EB5/10-0614A1式(15枚)1400600青
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071987EB5/10-0614M1式(15枚)1400600緑
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76071996EB5/10-0616S1式(15枚)1600600白
¥18,600
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76072005EB5/10-0616H1式(15枚)1600600グレー
¥18,600
¥17,980
¥19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする