カテゴリ

  • 制御機器(183)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 自動車純正部品(23)
  • メカニカル部品(18)
  • 測定用品(15)
  • バイク部品(11)
  • 物流用品(11)
  • 電動工具(10)
  • 切削工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 農業機械(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 機構部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 電気材料(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全標識(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 住設機器(2)
  • マスク(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1015-02」の検索結果

関連キーワード
420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク 1015 興研防じんマスク 1015興研(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
予約販売
シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別取替式防じん区分RL2質量(g)114国家検定合格番号第TM570号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)30機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)114±15排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルター171611RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
丸ワッシャー(ポリスライダー)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(ポリスライダー)(パック品)大阪魂(32件のレビュー)
499税込549特価
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリスライダー種類丸ワッシャー
ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00廣杉計器(9件のレビュー)
729税込802特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリスライダー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ノギス部品ヒラコネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品ヒラコネジMitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミツトヨ品番101502
案内板 AGSシリーズ 光案内板 AGSシリーズ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
アルミ枠無しタイプの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル仕様テープ付き、アルミ枠無し
ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00廣杉計器(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00 廣杉計器ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00廣杉計器
529税込582特価
1パック(14個)
当日出荷から10日以内出荷
一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60) 高島計器一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)高島計器
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
8.5 ワンタッチカプラー(B)ソケット(G1/4) 永田製作所8.5 ワンタッチカプラー(B)ソケット(G1/4)永田製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
防振パッド(シロマー) ナベヤ防振パッド(シロマー)ナベヤ
2,098税込2,308
1個
当日出荷から17日以内出荷
衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
1015 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1015 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャーLL(ポリスライダー)(小箱) 廣杉計器ワッシャーLL(ポリスライダー)(小箱)廣杉計器
12,980税込14,278
1箱(500個)
翌々日出荷
材質ポリスライダー種類平ワッシャー
LシリンダーヘッドSカバーG/K KITACOLシリンダーヘッドSカバーG/KKITACO
149税込164
1個
当日出荷
適合キタコ補修部品パーツNo.モンキー.ゴリラ
洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズ アズワン洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズアズワン
38,500税込42,350
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質本体・ハンドル/PTFE、メッシュ/ETFE、ネジ/PTFE
シリンダーヘッドカバーG/K モン KITACOシリンダーヘッドカバーG/K モンKITACO(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
適合キタコ補修部品
タングレスインサート リコイルジャパンタングレスインサートリコイルジャパン(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(50個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。 タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。
オクラ篭 サンコー(三甲)オクラ篭サンコー(三甲)(2件のレビュー)
469税込516
1個
翌々日出荷
形状角型取手なし
HS HS・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーションHS HS・グリッパー(アジャストタイプ)イマオコーポレーション
3,686税込4,055
1個
翌日出荷から32日以内出荷
のぼり旗 当店自慢こだわり塩パ No.SNB-4598 W600×H1800 トレードのぼり旗 当店自慢こだわり塩パ No.SNB-4598 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
スタイナー No.700 竹虎スタイナー No.700竹虎(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
5日以内出荷
柔らかな素材でムレ・モレがありません。 立ったままのおむつ交換がしやすい内羽タイプです。 両サイドにアイデアホックを採用。
耐熱温度(℃)80
シールド(L) スプラッシュ (D1) MAZDA(マツダ)シールド(L) スプラッシュ (D1)MAZDA(マツダ)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
フラットワイヤーコンプレッションスプリング サンドビックフラットワイヤーコンプレッションスプリングサンドビック
309税込340
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
シールド(R)スプラッシュー (D1) MAZDA(マツダ)シールド(R)スプラッシュー (D1)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ワッシャ サンドビックワッシャサンドビック
419税込461
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
用途ホルダ用。
ステー(R)リヤーバンパー (D1) MAZDA(マツダ)ステー(R)リヤーバンパー (D1)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
金属ブラシ クロダブラシ金属ブラシクロダブラシ
899税込989
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
51015シリーズ 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)51015シリーズ 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
9税込10
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色ピッチ(mm)2
R/CHサイドカバーGK モンキ KITACOR/CHサイドカバーGK モンキKITACO
149税込164
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品パーツNo.モンキー.ゴリラ
ファン エレクトリック (YF) MAZDA(マツダ)ファン エレクトリック (YF)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ファン エレクトリック (L5) MAZDA(マツダ)ファン エレクトリック (L5)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
インレット パイプ          S2 11015-024 Kawasakiインレット パイプ S2 11015-024Kawasaki(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
インレット パイプ          S1 11015-027 Kawasakiインレット パイプ S1 11015-027Kawasaki
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
(53510)フード ロックASSY トヨタ(53510)フード ロックASSYトヨタ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
(56101)ウインドシールド ガラス トヨタ(56101)ウインドシールド ガラストヨタ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
(64101)アッパバック パネルSUB-ASSY トヨタ(64101)アッパバック パネルSUB-ASSYトヨタ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
(73910)AIR BAG ASSY, FR SEAT, RH トヨタ(73910)AIR BAG ASSY, FR SEAT, RHトヨタ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
白熊 厚口 長柄 白 大塚刷毛製造白熊 厚口 長柄 白大塚刷毛製造
999税込1,099
1本
3日以内出荷
白毛のスタンダード版として人気の一品です。●適度な腰と塗料含みが建築用としても人気のニス・ステイン用刷毛。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用刷毛・ラック・ニス用。形状筋違種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)27材質(毛)山羊毛(白細)主な用途合成樹脂用毛色白色玉厚(mm)10板幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応