414件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別取替式防じん 区分RL2 質量(g)114 国家検定合格番号第TM570号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 機能フィットチェッカー内蔵 基準質量(g)114±15 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 適合フィルター171611 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1パック(20個)
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

アルミ枠無しタイプの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル 仕様テープ付き、アルミ枠無し
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(14個)
529 税込582
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


1箱(500個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適合キタコ補修部品 パーツNo.モンキー.ゴリラ
1個
149 税込164
当日出荷

1個
38,500 税込42,350
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680) 接続部のサイズG1/4 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 外径(mm)60
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。 使用温度範囲(℃)-30~70 圧縮永久ひずみ(%)<5 許容温度(℃)+120 摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)



専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。 タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。
1袋(50個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


柔らかな素材でムレ・モレがありません。 立ったままのおむつ交換がしやすい内羽タイプです。 両サイドにアイデアホックを採用。
耐熱温度(℃)80
1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷




1本
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9 税込10
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合キタコ補修部品 パーツNo.モンキー.ゴリラ
1個
149 税込164
翌々日出荷





大塚刷毛製造白熊 厚口 長柄 白
RoHS
白毛のスタンダード版として人気の一品です。●適度な腰と塗料含みが建築用としても人気のニス・ステイン用刷毛。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用刷毛・ラック・ニス用。 形状筋違 種類刷毛 サイズ(号)5 毛丈(mm)27 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 玉厚(mm)10 板幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

Ensinger(エンズィンガー)TECAPEEK 板
RoHS
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。 材質PEEK樹脂 公差マイナス:0 プラス:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1個
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



仕様●極性:PNP●Vce[V]:ー50V●Ic[A]:ー150mA●Pc[W]:Ta=25℃:400mW●hFE:120~240●パッケージ:TO-92●用途:汎用●極性:PNP アズワン品番68-2108-53
1個
33 税込36
当日出荷