カテゴリ

  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「101n4-2f」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニQ.D.C101 メスねじタイプ ニッタミニQ.D.C101 メスねじタイプニッタ
479税込527
1個
当日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷